カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,690)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,803)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ヤマトエンジニアリングのすべての商品

コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
ヤマトエンジニアリング¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から6日以内出荷折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 ボタン式カップリングがついています。セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)
ヤマトエンジニアリング¥6,057~税込¥6,663~1本当日出荷から翌々日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。仕様【接続継手】ボタン式カップリングセット内容ボタン式カップリング材質PVC色レッド使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲げ半径(mm)150
PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
ヤマトエンジニアリング¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 ボタン式カップリングが付いています。セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質PVC使用温度範囲0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
PALシリーズ 配管ジョイント金具
ヤマトエンジニアリング¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷配管への接続がさらに簡単です。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)467使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥669~税込¥736~1個当日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
ボタン式カップリングソケット(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)117使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
ボタン式カップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
ボタン式カップリングソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BSBM 1/4オネジ プラグ
ヤマトエンジニアリング¥299税込¥3291個3日以内出荷材質真鍮サイズR1/4”オネジ使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグカップリング金型用カップリングプラグ形状オネジプラグ
金型用プラグ
ヤマトエンジニアリング¥299税込¥3291個3日以内出荷用途金型用プラグ材質真鍮サイズR1/8”オネジ使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグカップリング金型用カップリングプラグ形状金型用プラグ
ライトニングエアダスター
ヤマトエンジニアリング¥2,298税込¥2,5281巻4日以内出荷あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター色ピンク・イエロー・ブルー・シル取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)272使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1以下空気消費量(L/min)280連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
ライトニングエアダスター
ヤマトエンジニアリング¥1,698税込¥1,8681巻4日以内出荷あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター用途ダスター用ノズル色ピンク取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)261使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)145連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合ノズル長(mm)23使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2使用電池ボタン電池(CR2025)×2個LED使用数(個)9
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷仕様ウレタンホースジョイント自在金具形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
スリーブガードカプラー付PVCホース
ヤマトエンジニアリング¥3,898~税込¥4,288~1巻3日以内出荷から6日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。材質塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気カップリングBLK22SA-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ)特性柔軟性/滑り
真鍮SPYカプラ/プラグ
ヤマトエンジニアリング¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌日出荷用途自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け材質(本体)真鍮(BSBM)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ構造ツーウェイ・ボールロック標準型常用圧力(MPa)5最高圧力(MPa)7.5適合流体空気・水・作業油・薬品・ガス材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
サブパーツ(オネジ) ワンプッシュソケット
ヤマトエンジニアリング¥649税込¥7141個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8576形状ワンプッシュソケット材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジバルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) ワンプッシュソケット
ヤマトエンジニアリング¥699税込¥7691個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8569形状ワンプッシュソケット材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) 6.5×10ナット
ヤマトエンジニアリング¥289税込¥3181個3日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8577形状Φ6.5xΦ10ホース用材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) 6.5×10ナット
ヤマトエンジニアリング¥249税込¥2741個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8570形状Φ6.5xΦ10ホース用材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) R1/2オネジ
ヤマトエンジニアリング¥389税込¥4281個3日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8566形状1/2”オネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) Φ9タケノコ
ヤマトエンジニアリング¥199税込¥2191個3日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8572形状Φ9タケノコ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) Φ9タケノコ
ヤマトエンジニアリング¥199税込¥2191個3日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8565形状Φ9タケノコ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
マスターボディ 20型プラグ
ヤマトエンジニアリング¥1,498税込¥1,6481個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。トラスコ品番855-8564材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)形状20型プラグ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
マスターボディ Φ9タケノコ
ヤマトエンジニアリング¥1,498税込¥1,6481個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。トラスコ品番855-8561材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)形状Φ9タケノコ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
マスターボディ ワンプッシュソケット
ヤマトエンジニアリング¥1,998税込¥2,1981個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。トラスコ品番855-8559材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)形状ワンプッシュソケット材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
マスターボディ ナット
ヤマトエンジニアリング¥1,598税込¥1,7581個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。トラスコ品番855-8562材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)形状Φ6.5xΦ10ホース用材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
ゴムホース
ヤマトエンジニアリング¥3,298~税込¥3,628~1巻3日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1特性耐圧
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(ホース用)
ヤマトエンジニアリング¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応