2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用流体空気 材質ポリウレタン樹脂 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 セット内容ボタン式カップリング 使用温度範囲(℃)-5~60 コイル径(mm)65
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングカプラー付ウレタンコイルホース
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
許容圧力(MPa)0.8 適合流体圧縮空気 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 金具カプラーソケット・カプラープラグ 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8 巻外径(cm)6.5
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)