69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマトエンジニアリングSPYカップリング ソケット(真鍮)
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。 材質真鍮 使用流体空気、水、作動油他
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングSPYカップリング プラグ(真鍮)
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。 材質真鍮 使用流体空気、水、作動油他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング真鍮SPYカプラ/プラグ
用途自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け 最高圧力(MPa)7.5 材質(本体)真鍮(BSBM) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグプラグ 構造ツーウェイ・ボールロック標準型 常用圧力(MPa)5 適合流体空気・水・作業油・薬品・ガス 材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングBLYカップリングソケット
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングBLYカップリングプラグ
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 使用流体空気、水、作動油他
1個
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 使用流体空気、水、作動油他
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。 材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR 2018年トラスコ掲載ページ3 0306
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 使用流体空気、水、作動油他
1個
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 使用流体空気、水、作動油他
1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

持ち運びが容易です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。 仕様取入口:BHY型プラグ トラスコ品番252-2863 材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2.5 相手側取付サイズ高圧用ソケット 分岐数6 適合カプラ高圧 取出口BHY型ソケット
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 使用流体空気、水、作動油他
1個
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途エアーホースの分岐中継に。 仕様取入口:BLY型プラグ トラスコ品番252-1392 材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 相手側取付サイズ20型ソケット 分岐数3 適合カプラ20型 取出口BLK型ソケット
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングポータブルラインカップリング
持ち運びが容易です。
用途エアホースの分岐中継に。 仕様取入口:BLY型プラグ トラスコ品番252-2860 材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 分岐数6 取出口BLY型ソケット
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

形状ストレート ねじの種類(めねじ・おねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーブローガン用として 材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR 質量(g)134 取付サイズG1/4 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケット
形状ストレート ねじの種類R/Rc 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング二股カップリング ロータリー式
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。 適合流体空気 分岐数2分岐・スイベル仕様 最大使用圧力(MPa)1 材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) ドレン排出口BLK20 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) ソケットワンプッシュ式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング三又ホースジョイント
材質真鍮(ニッケルメッキ) 仕様ホースジョイント三又タイプ
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイント
形状ストレート ねじの種類(めねじ)G 管接続口径G1/4 材質(本体)真鍮 寸法(Φmm)G1/4×(6.5×10) 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
特価
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング分岐カップリング(高圧用)
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。 仕様取入口:1 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体高圧縮空気 分岐数2 取出口2
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングY型中間ニップル
形状ホースジョイントY型 ねじの種類(おねじ)G 仕様中間ニップル 全長(mm)46 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイント
形状ストレート 仕様ウレタンホースジョイント中間 全長(mm)46 材質(本体)真鍮 寸法(Φmm)6.5×10.0 表面処理ニッケルメッキ 六角(mm)16
1個
769 税込846
当日出荷

1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番855-8569 形状ワンプッシュソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
649 税込714
当日出荷

1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングソケット
形状ストレート ねじの種類(めねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングニップル
形状ストレート ねじの種類(おねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングニップルソケット
形状ストレート ねじの種類(めねじ・おねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング異型ソケット
形状ストレート ねじの種類(めねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイント
形状ストレート ねじの種類(おねじ)G 管接続口径G1/4 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングブレードホース(カップリング付き)
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 付属品カップリング付き 材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮 使用温度範囲(℃)0~60
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースバンドが不要です。
用途ブレードホース用金具に。 材質真鍮 使用流体空気・水・油など
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング二又ホースジョイント
材質真鍮(ニッケルメッキ) 仕様ホースジョイント二又タイプ
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースバンドが不要です。
用途ブレードホース用金具に。 材質真鍮 使用流体空気・水・油など
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング片口ニップル
材質真鍮(ニッケルメッキ) 仕様ホースジョイント片口ニップルストレートネジ
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)