形状ホースジョイントY型
材質(本体)真鍮
表面処理ニッケルメッキ
形状ホースジョイントY型
ねじの種類(おねじ)G
仕様中間ニップル
全長(mm)46
材質(本体)真鍮
表面処理ニッケルメッキ
ねじ規格インチサイズ
つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。
材質鋼鉄
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質本体:鋼鉄
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
適合カプラ20型
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
トラスコ品番857-2461
材質本体:鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
ホース寸法(mm)【相手側】G1/4
取付サイズG1/4
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥189
税込¥208
10日以内出荷
関連キーワード