カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ニッタ
- 13ページ目
13ページ目: ニッタのすべての商品

プッシュワン Eシリーズ ブランクプラグ
ニッタ¥89~税込¥98~1個翌々日出荷から3日以内出荷5/16サイズはBC8と共用です。材質POM(難燃性樹脂ではありません。)形状ブランクプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ
ニッタ¥399税込¥4391個3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状45°エルボ質量(g)33適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40有効断面積(mm2)37最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)12ねじの種類R寸法D(mm)17.5寸法L3(mm)30使用流体空気 水寸法L4(mm)55寸法d1(mm)9最小内径(Φmm)9ねじサイズ(T)R3/8二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5チューブ挿入長さF(mm)19
プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ
ニッタ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状トリプルユニバーサルエルボ質量(g)92適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)29.4最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)12ねじの種類R寸法D(mm)17.5寸法L2(mm)25.5寸法L3(mm)39.1使用流体空気 水寸法L4(mm)76.5寸法L5(mm)19ねじサイズ(T)R3/8二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5チューブ挿入長さF(mm)19
プッシュワン Aシリーズ コネクタ
ニッタ¥519~税込¥571~1個翌々日出荷から3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)24.5使用流体空気 水二面幅(H×Φ)(mm)24.0×26.5チューブ挿入長さF(mm)27
プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ
ニッタ¥859~税込¥945~1個3日以内出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)34.9最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)28寸法L3(mm)48.4使用流体空気 水二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0チューブ挿入長さF(mm)27
プッシュワン Aシリーズ サービスティー
ニッタ¥389~税込¥428~1個翌々日出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ
ニッタ¥429~税込¥472~1個3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)12.6使用流体空気 水チューブ挿入長さF(mm)15
プッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
ニッタ¥989~税込¥1,088~1個翌々日出荷から3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ダブルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
プッシュワン Eシリーズ 90°ユニオンエルボ
ニッタ¥339税込¥3731個3日以内出荷形状90°ユニオンエルボ質量(g)9使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40有効断面積(mm2)20寸法L1(mm)20.6最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)15寸法W(mm)14.5使用流体空気、水最小内径(Φmm)7適合チューブ外径(inch)5/16寸法L8(mm)27.9チューブ挿入長さF(mm)16寸法L12(mm)9.3
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー
ニッタ¥469税込¥5161個3日以内出荷形状ユニオンティー質量(g)13使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)20.6最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水寸法d1(mm)15寸法P1(mm)9.3寸法P2(mm)19適合チューブ外径(inch)(d1)5/16寸法L6(mm)20.6寸法L5(mm)41.2寸法L8(mm)27.9チューブ挿入長さF1(mm)16チューブ挿入長さF2(mm)16適合チューブ外径d2(inch)5/16
プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ
ニッタ¥519税込¥5711個3日以内出荷形状90°ロングエルボ質量(g)53使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)24.4最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)11ねじの種類R寸法D(mm)18寸法L2(mm)50.2寸法L3(mm)33.7使用流体空気、水寸法L4(mm)59寸法d1(mm)7適合チューブ外径(inch)3/8ねじサイズ(T)R1/4二面幅(H×Φ)(mm)17.0×18.5チューブ挿入長さF(mm)19
プッシュワン Eシリーズ サービスティー
ニッタ¥439税込¥4831個3日以内出荷形状サービスティー質量(g)24使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)20.6最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)11ねじの種類R寸法D(mm)15寸法L2(mm)30.2使用流体空気、水適合チューブ外径(inch)5/16寸法L6(mm)20.6寸法L7(mm)50.8寸法L8(mm)28.3ねじサイズ(T)R1/4二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4チューブ挿入長さF(mm)16
プッシュワン Eシリーズ Yジョイント
ニッタ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷形状Yジョイント質量(g)117適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)81.6最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)15ねじの種類R寸法D(mm)28寸法W(mm)27.5使用流体空気、水寸法P3(mm)26.6寸法P4(mm)27.5ねじサイズ(T)R1/2二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0チューブ挿入長さF(mm)27寸法L11(mm)55
ケミフィット C1Sシリーズ サービスティー
ニッタ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状サービスティー質量(g)8適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L1(mm)17.7最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)4ねじの種類M寸法D(mm)10寸法L2(mm)20.2使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法L6(mm)17.7寸法L7(mm)37.9寸法L8(mm)23.2ねじサイズ(T)M5×0.8二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0チューブ挿入長さF(mm)14
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ
ニッタ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじの種類R使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボ
ニッタ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状90°ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ
ニッタ¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ
ニッタ¥429税込¥4721個3日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ブランクプラグ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ サービスティー
ニッタ¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から4日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじの種類R使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1シリーズ ティー
ニッタ¥1,298税込¥1,4281個欠品中完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ティー質量(g)5使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L1(mm)19.9最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)9ねじの種類R寸法D(mm)13寸法L2(mm)26.2使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法L4(mm)32.5寸法d1(mm)4.5適合チューブ外径(inch)1/4寸法L5(mm)39.8ねじサイズ(T)R1/8二面幅(H×Φ)(mm)12.0×13.0チューブ挿入長さF(mm)16
ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ
ニッタ¥799税込¥8791個翌々日出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
マイクロQ.D.C103 エルボタイプ
ニッタ¥509~税込¥560~1個3日以内出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975ねじサイズ(T)M5×0.8mm二面幅H1(mm)8
クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)
ニッタ¥699税込¥7691個3日以内出荷ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ユニオンティー質量(g)27使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100有効断面積(mm2)1寸法L1(mm)20.6寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油適合チューブ外径(inch)3/16寸法L6(mm)20.6寸法L5(mm)41.1寸法L8(mm)26.3チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)10二面幅H2(mm)10最小内径d2(Φmm)1.4
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
ニッタ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。形状FSスィーベルナットメスコネクタ質量(g)193使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100寸法L(mm)189最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G寸法C(mm)14寸法D2(mm)19.8使用流体空気寸法I(mm)9.5寸法d1(mm)10.2適合チューブナイロンチューブ型式S1/2ねじサイズ(T)G1/2チューブ挿入長さF(mm)29二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)27二面幅H3(mm)27
クイックシール コネクタ(高圧タイプ)
ニッタ¥229~税込¥252~1個3日以内出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
クイックシール コネクタ
ニッタ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷形状コネクタ材質(本体)黄銅質量(g)85タイプインサートタイプ適合チューブ外径(Φmm)15.88使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100寸法L(mm)41.7有効断面積(mm2)62最高使用圧力(MPa)5寸法A(mm)13寸法S(mm)5.1接続ねじ3/8使用流体空気、水、一般作動油寸法d1(Φmm)9.3適合チューブ外径(inch)5/8負圧性能(kPa)-101.294チューブ挿入長さF(mm)23二面幅H1(mm)23二面幅H2(mm)27最小内径d2(Φmm)9.3接続ねじ種類R
クイックシール サービスティー
ニッタ¥569~税込¥626~1個翌々日出荷から3日以内出荷形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
クイックシール パネルタッチコネクタ
ニッタ¥799税込¥8791個3日以内出荷形状パネルタッチコネクタ質量(g)67使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100寸法L(mm)44.9最高使用圧力(MPa)1.0寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油適合チューブ外径(inch)3/8パネル厚さt(mm)(最大)7.7チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H2(mm)17最小内径d2(Φmm)5.7ワッシャー外径(mm)24二面幅H4(mm)19パネル穴径T2(mm)(推奨)15ワッシャー肉厚(mm)2.5
ウレタンコード用 熱溶着機
ニッタ¥109,800税込¥120,7801台9日以内出荷サーモスタットにより温度制御されるヒータを備えた、ニッタウレタンコード用融着機です。質量(kg)1.4温度(℃)210~230(予熱時間約10分)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×190×131(電源コード未接続時)入力電源100V 50/60Hz 50W
ラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SF)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SE)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-06(SF-SF)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SF)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本6日以内出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2