絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,226)
  • Merck(メルクミリポア)(2,973)
  • TGK(東京硝子器械)(2,761)
  • 三商(2,389)
  • ADVANTEC(1,686)
  • Thermo Fisher Scientific(1,628)
  • ケニス(1,554)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,069)
  • ジーエルサイエンス(1,045)
  • ビーエム機器(1,018)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(789)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧用継手 90°エルボ ニッタ

    空気圧用継手 90°エルボ

    ニッタ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
  • ケミフィット 1袋 5個入 CPIシリーズ ニッタ

    ケミフィット 1袋 5個入 CPIシリーズ

    ニッタ
    229税込252
    1袋(5個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ インサート CPI、ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
  • ケミフィット 1袋 5個入 CP-Cシリーズ ニッタ

    ケミフィット 1袋 5個入 CP-Cシリーズ

    ニッタ
    1,089税込1,198
    1袋(5個)
    6日以内出荷から93日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
  • 水用試薬(冷蔵) ニッタ

    水用試薬(冷蔵)

    ニッタ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-8950-12保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • ケミフィット 1袋 5個入 CPSシリーズ ニッタ

    ケミフィット 1袋 5個入 CPSシリーズ

    ニッタ
    229税込252
    1袋(5個)
    6日以内出荷から63日以内出荷
    クリーンエア、純水、薬液配管用ねじ込み式継手、ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
  • ケミフィット 1袋 5個入 CPNシリーズ ニッタ

    ケミフィット 1袋 5個入 CPNシリーズ

    ニッタ
    1,329税込1,462
    1袋(5個)
    10日以内出荷
    クリーンエア、純水、薬液配管用ねじ込み式継手、ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPaアズワン品番67-7228-94
  • ケミフィット 1袋 5個入 CP-ULシリーズ ニッタ

    ケミフィット 1袋 5個入 CP-ULシリーズ

    ニッタ
    2,529税込2,782
    1袋(5個)
    93日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
  • ケミフィット 1袋 5個入 CP-UCシリーズ ニッタ

    ケミフィット 1袋 5個入 CP-UCシリーズ

    ニッタ
    1,559税込1,715
    1袋(5個)
    93日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
  • ケミフィット 1袋 5個入 CP-UTシリーズ ニッタ

    ケミフィット 1袋 5個入 CP-UTシリーズ

    ニッタ
    3,219税込3,541
    1袋(5個)
    93日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
  • ケミフィット 1袋 5個入 CP-STシリーズ ニッタ

    ケミフィット 1袋 5個入 CP-STシリーズ

    ニッタ
    3,219税込3,541
    1袋(5個)
    93日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
  • ケミフィット 1袋 5個入 CP-Tシリーズ ニッタ

    ケミフィット 1袋 5個入 CP-Tシリーズ

    ニッタ
    3,219税込3,541
    1袋(5個)
    93日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
  • ケミフィット 1袋 5個入 CP-Lシリーズ ニッタ

    ケミフィット 1袋 5個入 CP-Lシリーズ

    ニッタ
    1,769税込1,946
    1袋(5個)
    93日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
  • リステリア・モノサイトゲネス陰陽性判定キット InSite(TM) L mono Glo 1箱 25本×2袋入 ニッタ

    リステリア・モノサイトゲネス陰陽性判定キット InSite(TM) L mono Glo 1箱 25本×2袋入

    ニッタ
    73,980税込81,378
    1箱(2袋×25本)
    5日以内出荷
    最短24時間で推定陽性判定、48時間で陰性判定を示します。 L.monoを<10CFUで検出可能です。 リステリア属菌は推定陽性の場合、黄色から灰色または黒色に変色します。 リステリア・モノサイトゲネスは推定陽性の場合、UVライトを当てると緑色に蛍光します。
    仕様●適用:リステリア属菌&リステリア・モノサイトゲネス●培養温度:37℃±1℃●培養時間:24~48時間●対応機器:INCUBATOR、INCUBATOR2●保存方法:2~8℃●保存期限:製造日より12か月保存環境冷蔵アズワン品番66-0020-53
  • ルミノメーター精度診断ツール ニッタ

    ルミノメーター精度診断ツール

    ニッタ
    119,800税込131,780
    1本
    8日以内出荷
    ゼロ値検証、定量値検証様です。 使用期限内であれば何度でもご使用いただけます。
    仕様●保存方法:10~25℃(専用ケース内で保管すること)●使用期限:3年アズワン品番66-0020-55
  • ルミノメーター EnSURE(TM) ニッタ

    ルミノメーター EnSURE(TM)

    ニッタ
    299,800税込329,780
    1式
    6日以内出荷
    ATP検査や迅速微生物検査に使用できます。 スマホ感操作のルミノメーターで衛生検査のプランニングとデータ管理ができます。
    仕様●サイズ:180×84×30mm●電源:充電式リチウムイオンバッテリー(USB type-c)アズワン品番66-0020-54
  • 【レンタル】高感度ハンドヘルドルミノメーター EnSURE(エンシュアー) ニッタ

    【レンタル】高感度ハンドヘルドルミノメーター EnSURE(エンシュアー)

    ニッタ
    4,098税込4,508
    1セット
    翌日出荷
    発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。選択増菌培養キットで前培養後に一般生菌、大腸菌(群)用キットで培養し検出します。ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。ミニインキュベーターは37℃固定の簡易恒温器で、MicroSnapTMの培養に適しています。Hygiena社製ATP検査試薬、一般生菌・大腸菌・腸内細菌検査試薬用のルミノメーターです。SystemSUREPLUSの感度を約2倍にしたアップグレードモデルです。Microsnapの測定により適しています。SupersnapでのATP検査を行えば、標準のSystemSUREPLUS/Ultrasnapの組み合わせに比べて約10倍感度での検査が可能です。医薬品・化粧品製造工程など、より高い清浄度の求められるポイントでの検査にお奨めです。ATP検査については、SystemSUREPLUSと同様、15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。食肉加工設備、医療器具、手指の清潔度管理など、様々な用途でのスクリーニング判定に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、EnSUREで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。
    セット内容本体×1台、PC接続用USBケーブル(約1.5m)×1本、スタンド×1台、データ解析・データダウンロード用ソフト×各1枚、ネックストラップ×1本、キャリングケース×1個測定範囲0~9999RLU質量(g)約260(電池含む)対応OSWindows(R)8/10測定時間15秒測定感度5×10^-16mol(1fmol=1RLU)インターフェースUSBメモリー2000データサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ハンドヘルドルミノメーターSystemSUREPLUS(システムシュアープラス) SS3 ニッタ

    【レンタル】ハンドヘルドルミノメーターSystemSUREPLUS(システムシュアープラス) SS3

    ニッタ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    Hygiena社製ATP検査試薬専用のルミノメーターです。場所を問わず、容易・迅速に目に見えない汚染を数値化します。15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。食肉加工設備、医療器具、手指などの清潔度管理に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、SystemSUREPlusで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。
    測定範囲0~9999RLU質量(g)約260(乾電池含む)測定時間15秒メモリー2000テスト測定誤差±5%サービス分類レンタル
  • 迅速大腸菌・大腸菌群検査キット ミニインキュベーター ニッタ

    迅速大腸菌・大腸菌群検査キット ミニインキュベーター

    ニッタ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。選択増菌培養キットで前培養後に大腸菌(群)用キットで培養し検出します。ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。ミニインキュベーターは、温度設定・タイマー設定が可能です。
    アズワン品番2-2558-22
  • MicroSnapcoliforms試薬(冷蔵) ニッタ

    MicroSnapcoliforms試薬(冷蔵)

    ニッタ
    68,980税込75,878
    1個
    21日以内出荷
    アズワン品番2-2558-13保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • MicroSnap-E.Coli(試薬)(冷蔵) ニッタ

    MicroSnap-E.Coli(試薬)(冷蔵)

    ニッタ
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番2-2558-12保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • Enrichment swab(試薬)(冷蔵) ニッタ

    Enrichment swab(試薬)(冷蔵)

    ニッタ
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番2-2558-11保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • ふき取り用試薬(冷蔵) ニッタ

    ふき取り用試薬(冷蔵)

    ニッタ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-8950-11保管環境冷蔵危険物の類別非危険物