カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ニッタ
- 10ページ目
10ページ目: ニッタのすべての商品

ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SE)
ニッタ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本6日以内出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SE)
ニッタ¥3,198~税込¥3,518~1本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)19.5外径(Φmm)12.7呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
ラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SE)
ニッタ¥3,398~税込¥3,738~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)12.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイト樹脂ホース用継手
ニッタ¥195,362~税込¥214,898~1個翌々日出荷から42日以内出荷アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。
ラインメイト樹脂ホース N3000シリーズ(油圧配管用)
ニッタ¥199,800~税込¥219,780~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体鉱物性一般作動油継手スウェイジタイプ
ラインメイト樹脂ホース LF71シリーズ(油圧配管用)
ニッタ¥159,800税込¥175,7801本42日以内出荷色黒内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)13.9最小曲げ半径(mm)4.5内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)28概略質量(g/m)9継手スウェイジ
ラインメイト樹脂ホース LF70シリーズ(油圧配管用)
ニッタ¥119,800税込¥131,7801本42日以内出荷色黒内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)10.3最小曲げ半径(mm)2.7内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)28概略質量(g/m)6継手スウェイジ
ラインメイト樹脂ホース 3R80シリーズ(油圧配管用)
ニッタ¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE 100R8適合品
ラインメイト樹脂ホース 1100シリーズ(油圧配管用)
ニッタ¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷外装がワイヤーブレードで切り粉に強い。使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42.0最高衝撃圧力(MPa)13.2継手(適合)スウェイジタイプ
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(アングルタイプ)
ニッタ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(ストレートタイプ)
ニッタ¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状ストレートタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
ミニQ.D.C101 ナイロンコイルチューブS1/4専用タイプ
ニッタ¥7,398~税込¥8,138~1袋(10個)42日以内出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ
ニッタ¥499税込¥5491個翌々日出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975
ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・メスねじ)
ニッタ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気/水
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボ
ニッタ¥3,798~税込¥4,178~1袋(5個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ
ニッタ¥10,980税込¥12,0781袋(5個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状トリプルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
ニッタ¥5,998税込¥6,5981袋(5個)当日出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ダブルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1袋(5個)ほか42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状90°ブランチユニオンエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ
ニッタ¥4,898~税込¥5,388~1袋(5個)ほか42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状90°パネルタッチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ
ニッタ¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状六角穴付丸コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルブランチエルボ
ニッタ¥3,798~税込¥4,178~1袋(5個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ
ニッタ¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ
ニッタ¥6,698~税込¥7,368~1袋(5個)5日以内出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状トリプルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ
ニッタ¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状チューブキャップ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ
ニッタ¥5,698~税込¥6,268~1袋(5個)ほか42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ダブルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオン
ニッタ¥5,698税込¥6,2681袋(10個)4日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状ダブルYユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ サービスティー
ニッタ¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ Yプラグ
ニッタ¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状Yプラグ
プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ
ニッタ¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状90°メスエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ
ニッタ¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか42日以内出荷使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ
ニッタ¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状45°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ
ニッタ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(10個)5日以内出荷チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。形状コネクタタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)+20~+60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
バーブ継手 ユニバーサルティーブロック
ニッタ¥3,398税込¥3,7381袋(10個)4日以内出荷各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。形状ユニバーサルティーブロック質量(g)7.0最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類PT使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975