5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状ユニオンエルボ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 適合チューブPL、PN、TA、TP 材質(Oリング)EPDM 負圧性能(kPa)-99.975
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ブランチユニオンエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)