「内径 12.5」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブはワンプッシュ接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状ユニオンティー
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状Yユニオン
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
形状異径ユニオンコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030
使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)
材質スチール
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類G
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状90°ユニオンエルボ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
形状異径ユニオンティー
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
寸法d2(Φmm)4.2
形状ユニオンティー
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
適合チューブPL、PN、TA、TP
材質(Oリング)EPDM
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
形状ユニオンティー
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状90°ユニオンエルボ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
寸法d3(Φmm)4.2
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
適合チューブPL、PN、TA、TP
材質(Oリング)EPDM
負圧性能(kPa)-99.975
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状ユニオンエルボ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
適合チューブPL、PN、TA、TP
材質(Oリング)EPDM
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状パネルタッチコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ユニオンエルボ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
使用流体空気、水
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状Yユニオン
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
適合チューブPL、PN、TA、TP
材質(Oリング)EPDM
負圧性能(kPa)-99.975
使用温度範囲(℃)-55~120
適合流体鉱物性一般作動油
接続ねじ種類G×R
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状パネルタッチコネクタ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンコネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
形状ユニオンコネクタ
最高使用圧力(MPa)1
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状パネルタッチコネクタ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)
使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80
最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
形状90°ユニオンエルボ
最高使用圧力(MPa)1
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称04
内径(mm)6.3
外径(mm)12.5
適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ
使用温度範囲(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa)30.0
最小曲げ半径(mm)75
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)12.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)30
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)90
最高衝撃圧力(MPa)37.5
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
形状ストレート
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状レデューサ
適合チューブ外径(inch)1/4
挿入部外径(inch)3/8
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)
質量(g)3.0
使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
有効断面積(mm2)12.0
最小内径(Φmm)5.0
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状Yユニオン
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80
最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
寸法d2(mm)4.2
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状Yジョイント
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂
適合チューブPL、PN、TA、TP
材質(Oリング)EPDM
負圧性能(kPa)-99.975
RoHS指令(10物質対応)対応
色水色
使用温度範囲(℃)-30~+70
適合流体純水、化学薬品(イソシアネート)他
関連キーワード
1
2
次へ