「継ぎ手 l」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ
使用流体空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)SUS304
接続ねじ種類R
適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
形状90°エルボ
ねじの種類R
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ
使用流体空気、水、一般作動油
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類R
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ナイロンスリーブ
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)ナイロン
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
色乳白色
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
形状スリーブ
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
形状メスコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
ねじの種類Rc
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状コネクタ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.4
ねじの種類M
ねじサイズM5×0.8
タイプDKチューブ専用タイプ
最高温度範囲(℃)-40~+80
負圧性能(kPa)-99.975
形状ナット
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ティー
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
形状スイーベルナットメスコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
形状サービスティー
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
ねじの種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状90°ユニオンエルボ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール
仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)
適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類G
形状エルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)5
ねじの種類R
使用流体空気、水、油
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール
仕様テーパおねじタイプ
適合アダプタ/30、130
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
形状ストレート
形状パネルタッチコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称04
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)10.4
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール
仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)
適合アダプタ/110、145、190、130
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類G
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)10.4
最高使用圧力(MPa)14
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
最高衝撃圧力(MPa)17.5
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称08
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)17.4
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
柔軟でしかも折れにくい構造。
JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)19.9
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)16
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)58
最高衝撃圧力(MPa)20.0
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26.2
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)13
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)38
最高衝撃圧力(MPa)16.3
外径小。軽量
呼称08
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)19.8
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)20
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)60
最高衝撃圧力(MPa)25
外径小。軽量
呼称06
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)15.1
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)10.5
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
最高衝撃圧力(MPa)13.2
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)19.9
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)16
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)58
最高衝撃圧力(MPa)20.0
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02
内径(Φmm)3.6
外径(Φmm)8.3
使用温度範囲(℃)-40~+100
最高使用圧力(MPa)20
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)72
最高衝撃圧力(MPa)25
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称06
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)14
最高使用圧力(MPa)14
適合流体鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
最高衝撃圧力(MPa)17.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ