カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • 三木プーリ(396)
  • (243)
  • IKO(日本トムソン)(125)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • OSG(オーエスジー)(29)
  • エスコ(26)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • カナテクス(18)
  • FPC(15)
  • カーメックス(11)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • brembo(6)
  • SMC(5)
  • KTC(5)
  • セキスイ(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4h-19」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタニッタ
369税込406特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
ねじの種類Rc
プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタニッタ
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状パネルタッチコネクタ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状パネルタッチコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタクイックシール パネルタッチコネクタニッタ
4,398税込4,838
1袋(5個)
翌日出荷から21日以内出荷
形状パネルタッチコネクタ
クイックシール継手 パネルタッチコネクタ ニッタクイックシール継手 パネルタッチコネクタニッタ
979税込1,077
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状パネルタッチコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタニッタ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状メスパネルタッチコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(ねじ部)黄銅材質(Oリング)特殊NBR接続ねじ種類Rc使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタニッタ
589税込648
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状パネルタッチコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボニッタ
489税込538
1個
当日出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°パネルタッチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボニッタ
489税込538
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°パネルタッチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタクイックシール パネルタッチコネクタニッタ
799税込879
1個
当日出荷
形状パネルタッチコネクタ質量(g)67使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100寸法L(mm)44.9最高使用圧力(MPa)1.0寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油適合チューブ外径(inch)3/8パネル厚さt(mm)(最大)7.7チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H2(mm)17最小内径d2(Φmm)5.7ワッシャー外径(mm)24二面幅H4(mm)19パネル穴径T2(mm)(推奨)15ワッシャー肉厚(mm)2.5
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ