2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状ブランクプラグ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 材質(Oリング)EPDM 適合チューブPL、PN、TA、TP 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 最高使用圧力(MPa)0.7 負圧性能(kPa)-99.975
1個
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ブランクプラグ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ