カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • ネオフレックス(71)
  • SMC(67)
  • StarTech.com(40)
  • 未来工業(35)
  • エスコ(23)
  • RS PRO(15)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • AMPHENOL(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • MOTTERU(8)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • 三桂製作所(7)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • エレコム(6)
  • セイワ工業(6)
  • omron(オムロン)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g28 コネクタ」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ メスコネクタニッタ(5件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状メスコネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタニッタ
7,598税込8,358
1袋(10個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ メスコネクタニッタ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
ねじの種類Rc
クイックシール ユニオンコネクタ ニッタクイックシール ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状ユニオンコネクタ
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)ニッタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6
クイックシール継手 ユニオンティ ニッタクイックシール継手 ユニオンティニッタ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタクイックシール継手 ユニオンコネクタニッタ(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンコネクタ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
プッシュワンEシリーズ ティー ニッタプッシュワンEシリーズ ティーニッタ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状ティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタプッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタニッタ
699税込769
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ ニッタケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタニッタ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじの種類R使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら