カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(348)
  • 西日本セフティデンキ(120)
  • 椿本チエイン(27)
  • AMPHENOL(27)
  • コガネイ(20)
  • SICK(15)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • エスコ(9)
  • ホンダ(9)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • BROADCOM(8)
  • SIEMENS(8)
  • コーヨーラド(7)
  • アガトン(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 富士電機(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-05」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ(4件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状90°エルボねじの種類R
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(インチサイズ)ニッタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や、用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。外径サイズが一致するケミフィットC1シリーズケミフィットC1Sシリーズに使用可能です。
用途クリーン配管用(柔軟)乳白最高使用圧力(MPa)0.9材質ポリオレフィン質量(g)4/mタイプPL-5-3.18×2使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80内径(Φmm)2外径(Φmm)3.18最小曲げ半径(mm)7使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)ニッタ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)ニッタ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)ニッタ
839税込923
1個
当日出荷から翌日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)ニッタ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール継手 90°エルボ ニッタクイックシール継手 90°エルボニッタ(7件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状90°エルボねじの種類R
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ