カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(3)
- OSG(オーエスジー)(56)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(54)
- メディアカバーマーケット(40)
- 日産ネジ(24)
- 潤工社(21)
- イシハシ精工(19)
- アキツ(16)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- 椿本チエイン(12)
- 近畿製作所(11)
- フジトク(11)
- エスコ(10)
- TDT(田野井)(10)
- 日機(9)
- TRUSCO(8)
- NAC(長堀工業)(8)
- シンコー[継手](8)
- ミルウォーキーツール(8)
- ブランドをもっと見る
「pt14」の検索結果

プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
クイックシール継手 コネクタ
ニッタ(12件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシール継手 90°エルボ
ニッタ(7件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
プッシュワンEシリーズ Yジョイント
ニッタ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。形状Yジョイント材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ ティー
ニッタ(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状ティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
クイックシール コネクタ(高圧タイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R使用流体空気、水、一般作動油
クイックシール継手 メスコネクタ
ニッタ(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷形状メスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ
ニッタ¥489税込¥5381個当日出荷から3日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状90°メスエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気、水
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)
ニッタ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
プッシュワンEシリーズ メスパネルタッチコネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状メスパネルタッチコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975接続ねじ種類Rc
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ
ニッタ¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ
ニッタ¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状45°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ
ニッタ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ
ニッタ¥269税込¥2961個当日出荷から3日以内出荷形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気、水
クイックシール継手 ティー
ニッタ(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ
ニッタ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状トリプルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ
ニッタ¥3,500税込¥3,8501袋(5個)当日出荷から42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
クイックシール メスコネクタ
ニッタ¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷多用途目的配管用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100ねじの種類Rc寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(アングルタイプ)
ニッタ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)
ニッタ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシール サービスティー(高圧タイプ)
ニッタ¥849税込¥9341個当日出荷から5日以内出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
クイックシール継手 サービスティー
ニッタ¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷形状サービスティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類R使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ
ニッタ¥389~税込¥428~1個3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。Rねじ部にシール加工。形状六角穴付丸コネクタ材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット CPシリーズ ティー
ニッタ¥2,498税込¥2,7481袋(5個)4日以内出荷から7日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
クイックシール ティー(高圧タイプ)
ニッタ¥844~税込¥928~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。材質黄銅形状ティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100、(水)ナイロンスリーブ/0~70、黄銅スリーブ/0~100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100適合流体空気、水、一般作動油接続ねじ種類R
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(ストレートタイプ)
ニッタ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水負圧性能(kPa)-98.642