ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。
配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。
厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。
穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
最大板厚(mm)3.2
外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)
首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。
電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。
トラスコ品番149-3375
セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース
質量(kg)5.9
外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)
最大板厚(mm)3.2
穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
関連キーワード