2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東空販売ブレーカ
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。 打撃数(bpm)950 仕様エア式 全長(mm)610 質量(kg)30 ストローク(mm)180 空気消費量(m3/min)1.60 エアー接続口1PF 適合ホース内径(Φmm)19 ピストン径(Φmm)45 トラスコ品番463-0254
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400 仕様ジャンクサイズ/Φ26×80L トラスコ品番380-9056 ストローク(mm)130 全長(mm)490 質量(kg)15 ホース内径(Φmm)19(3/4) 空気消費量(m3/min)1.05 エアーインレット(インチ)1 ピストン径(Φmm)35
1台
88,980 税込97,878
当日出荷