ハレパネスタンドプラチナ万年筆(9件のレビュー)当日出荷
パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に材質紙製厚さ(mm)7グリーン購入法適合
ハレパネプラチナ万年筆(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
元祖、貼れるパネルのロングセラー。3mm厚は、カットがしやすく、加工性に優れており、初めて作業をする方にもおススメ。
用途小さなPOPや短期間の掲示におススメ。材質ポリスチレン
ボールペンプラチナ万年筆(5件のレビュー)当日出荷
工業用金属探知機対応。
各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。
異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。
紐通し用Wリング。
クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。
クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などのHACCEP環境が必要な場所に。材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ全長(mm)137方式ノック式最大径(Φmm)9標準質量(g)14.5ボール径(Φmm)0.7色(軸)#9ステン入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ボールペン(ステン・ヘアーライン)プラチナ万年筆(3件のレビュー)当日出荷
方式ノック式材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)全長(mm)141質量(g)19.6最大径(Φmm)14インク色黒替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒インク油性色数単色色(軸)ステン商品タイプ本体パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
万年筆 プレジールプラチナ万年筆(12件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
ボリュームのある柔らかいフォルム、今までに無かった1000円万年筆。
磨耗に強い特殊合金ポイント付ペン先は、愛着の湧く手放せない一本になる事と思います。
擦り傷に強いパール加工を施しました。長く綺麗なままお使い頂けます。
インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。
カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。
いつでもさらっと書き出すことができるのでストレスを感じさせません。
染色と磨き工程にこだわったアルマイトの発色性を活かしました。
筆記時の存在感はもちろんのこと、胸ポケットにもアクセントとして映える1本です。
全長(mm)142.5質量(g)15.4最大径(Φmm)15対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A材質(ペン先)ステンレスパッケージC-7(400046)
ソフトペン(インクカートリッジ式)プラチナ万年筆(2件のレビュー)当日出荷
採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている 従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良して、リニューアルしました。
1.クリップの強度と耐久性を向上させました。
2.インク漏れを防止するカバー構造を採用しました。
3.本体をボリュームアップして、多量の採点筆記における疲労感を軽減させました。
T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)当日出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
デスクペンスタンド樹脂製プラチナ万年筆(1件のレビュー)当日出荷
材質ABS樹脂台ツヤ消し仕上げ適合DPQ-700A質量(g)103口内径(Φmm)12.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.5×84.3×19グリーン購入法適合色(軸)ブラック
12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(23件のレビュー)5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
新ハレパネ スタンドプラチナ万年筆¥14,980税込¥16,478
1箱(10枚×20パック)ほか
11日以内出荷
組み立て簡単コンパクト。つまんでパチッと差し込むだけ。角度調整も一緒にできます。
紙の性質を最大に生かした立体構造。強度がありながらコンパクトです。
従来品よりパネルを支える部分を大きくしたことで安定感抜群。奥行きを深くし、横方向にも強い構造にしたため、対応するサイズの種類が広がりました。
店頭での使用に最適。
さらに立てる角度を変えられるようにしました。角度調整ができるので、高い棚には80度、テーブルには45度、と目線に合わせた見やすい角度でパネルを立てられます。
ソフトペン(インクカートリッジ式)クリアボディプラチナ万年筆(2件のレビュー)当日出荷
採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良してリニューアルしました。
インク漏れを防止するグリップ構造を採用すると共に、グリップ部分のボリュームをアップして、大量の採点筆記における疲労感を軽減させました。クリアな透明ボディーにより、見た目にも軽快な筆記感をお楽しみください。
商品タイプ詰替式本体タイプシングル線幅(mm)0.5インク色透明インク水性染料グリーン購入法適合線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
レフィール サラボ替え芯プラチナ万年筆¥1,498~税込¥1,648~
1セット(10本)
当日出荷から11日以内出荷
材質(チップ)ステンレスインク低粘度油性商品タイプ替芯
多機能筆記具 Wアクション アルミボディープラチナ万年筆(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高級感を漂わせたオール金属製3機能複合筆記具。切替もスピーディーな回転式メカを採用し、営業を中心とするビジネスパーソン必携の一本です。
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/左回転繰り出し式全長(mm)142.5質量(g)21.2芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) 0.7mm、油性染料インク色数2色+シャープペン
アルミ鍛造チェンジペダルTAKEGAWA(武川)(5件のレビュー)3日以内出荷
チェンジペダル先端部が可倒式になっており、路面接地時の曲りを防止します。シンプルな形状を採用し、アルミ鍛造品にバフ研磨アルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高めております。寸法はノーマルチェンジペダルとほぼ同じ寸法です。
リヤーショックマウントナット SUSTAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。
また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90