「木 パテ」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーパテは粒子が細かく、硬化後の切削性にも優れています。 木製品の欠け・えぐれ・割れ・隙間の充填・補修に最適です。 色数は12色を揃え、多くの木製品の色をカバーします。 又、カラーパテ同士を混 ぜ合わせての調色も出来ます。 完全硬化後は、釘打ち、塗装が可能です。
主成分アクリル樹脂、水など 硬化時間(時間)約6(実用強度)、24(完全硬化) 危険物の類別非危険物
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。
用途木製品の欠けや凹みの補修に! 成分エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他カラーパウダー/顔料パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他 セット内容カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚 硬化時間(分)20~30分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

ハウスボックススパクテル
粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ホワイト色の自然乾燥タイプのパテ。粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ごく小さな傷でもスムーズに入り込み、しっかり充填できます。1~2mm の浅いキズや小さな細かいキズの充填に使いやすく、研磨性にも優れています。陶器の成形やホワイト色の建材の塗装仕上げやシート仕上げの成形にお奨めです。【詳細】。対象物 : 木製品、金属、陶器、外壁 など ※室内外使用可。乾燥時間 : 完全硬化:12 時間。・50 分~60 分でサンドペーパーでの研磨が可能です。・3~4 時間で水性・溶剤系着色剤での着色が可能です。・スプレー塗布は完全硬化後に行ってください。・ドライヤーでの強制乾燥が可能です。・溶剤系、1液型。・アルキド樹脂。・ラッカーパテ(自然乾燥で硬化)。・容量125g。・室内外 使用可。※キシレン・エチルベンゼン含有。・粒子がとても細かくなめらかな薄塗り用ペースト状パテ(色:ホワイト)。・ラッカーパテなので、自然乾燥かドライヤー等で強制乾燥で硬化。・ごく小さい穴傷や浅い擦り傷、ポリパテの素穴の処理にも向いています。(深いキズの補修には不向き)。・木材・金属に使用可。
用途用途:木質建材の小さな傷、木質建材小口塗装前の下地目止め、金属の小さな傷、陶器の細かいひび割れ、ポリエステルパテ補修の仕上げ 内容量(g)125 主成分アルキッド樹脂、酸化チタン 危険物の類別非危険物
1本(125g)
1,898 税込2,088
7日以内出荷