カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • カー用品(3)
絞り込み
ブランド
  • MOTTERU
  • オーム電機(58)
  • ELPA(37)
  • エスコ(25)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • 旭光電機工業(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • 東京メタル(11)
  • アドテック(10)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • Intel(インテル)(6)
  • KSフィルター(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • シャープ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 東西電気産業(5)
  • マクサー電機(5)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 5w」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応 MOTTERU

    カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応

    MOTTERU
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    最大65W充電対応の車載充電器。2台同時にも急速充電できる。あらゆる機器を急速充電。通電確認ランプで充電が目にみえる。車の中でも幅広い機種を充電できる。12/24V車どちらも対応。対応機種。「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。Apple。 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。 iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e 。 iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ。 iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ。 AirPods/AirPods Prosシリーズ。 MacBook Air/MacBook Proシリーズ。 Apple Watchシリーズ などの機種に対応。Android。 SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ。 Google Pixel。 Xiaomi Xiaomi・Redmi。 SAMSUNG Galaxy。 Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ。 FCNT arrows・らくらくスマートフォン。 SONY XperiaなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応。その他。ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応
    本体質量(g)約49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×72.5保証期間2年間出力仕様Type-C1:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A、Type-C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25AUSBポートUSB Type-C×2入力電圧DC 12V-24V 7.0A[Max]
  • 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W対応 発火リスクほぼゼロ 2年保証 MOT-MBSS10002-BK MOTTERU

    準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W対応 発火リスクほぼゼロ 2年保証 MOT-MBSS10002-BK

    MOTTERU
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    発火リスクを限りなく「ゼロ」へ 安心安全の次世代「準固体バッテリー」。-20℃~60℃の動作温度に対応 雪山から真夏の車内などの環境でも安心。バッテリー寿命は従来比約4倍 2000回以上使える長寿命設計。PD30W入出力 スマホだけでなくタブレット、MacBookAirなどの充電もこの一台で完結。急速充電USB-Cケーブルに早変わりするストラップケーブル(20cm)付き。あんしんの製品2年保証
    付属品取扱説明書兼保証書/USB-C to USB-Cケーブル(約20cm)/ケーブルストラップ/専用ポーチ仕様●使用回数:約2000回※機器及び使用条件によります※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●定格出力容量:5V/6600mAh,9V/3800mAh,12V/2800mAh,15V/2200mAh,20V/1600mAhスモーキーブラック本体質量(g)約208寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.0×19.0×120.0対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、■その他:Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、ファン付きウェア、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力≪単独使用時≫Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A[PD30W] (PD-PPS)5V-11V3A、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]≪同時使用時≫Type-C+Type-A:PD18W+12W[合計最大30W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 7.7V 5,000mAh/38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD30W入力で充電した場合]保証期間2年間保護機能過充電(保護電圧/電流)、過放電保護(電圧/電流)、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]動作温度範囲(℃)-20~60PSEマーク安心・安全のPSE適合商品です
  • モバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属 MOTTERU

    モバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属

    MOTTERU
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    PD140Wに対応したパワフル出力。電源がない場所でもこの1台で安心の大容量。合計最大150Wで2台同時に充電もできる。モバイルバッテリー本体の充電もわずか2時間でできる。最大3台同時充電もできる。持ち運べるパワフルな相棒。便利なパススルー機能付き。各USBポートの出力配分表。飛行機への持ち込みもできる。充実の付属品。安心の2年保証付き
    付属品取扱説明書兼保証書/PD240W USB-C to USB-Cシリコンケーブル(50cm)/シリコンケーブルバンド/専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。スモーキーブラック出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V5A[PD140W]、PPS 5-21V5A、Type-A:5V/4.5A、9V/2A、12V/2A、10V2.25A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]、PPS 5-20V3.25A本体質量(g)約535対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、MacBook Air/MacBook Proシリーズ、Apple WatchシリーズなどのiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応入力Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]バッテリーリチウムイオン電池 18V 5000mAh / 90Wh Cell Capacity: 25000mAh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD65W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×27×160出力容量5V/14600mAh、9V/8000mAh、12V/6300mAh、15V/4800mAh、20V/3600mAh。25000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時14600mAhの出力が可能です。バッテリー容量(Ah)25保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)25000USBポート数3使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3ヶ月に一度は充電を行ってください。充電端子Type-C2給電端子Type-C1、Type-A、Type-C2
  • マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LEDなし シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH02-BK MOTTERU

    マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LEDなし シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH02-BK

    MOTTERU
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    最新のワイヤレス充電規格Qi2.2に対応、25Wでの急速充電を実現。スマホの発熱を抑える冷却システム(ファン+プレート)搭載。強力マグネットで走行中もピタッと安定して固定。エアコン、ダッシュボードに設置できるホルダー付き。安心の1年保証
    付属品保証書兼取扱説明書、USB-C to USB-Cケーブル(1.0m)、吸盤式アーム、エアコン用クリップ、補助プレート質量(g)本体:約105※付属品を除くタイプLEDなし使用温度(℃)0~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×44×65※付属品を除く対応機種「マグネット式ワイヤレス充電(Qi2/MagSafe)」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。■Apple:●25W充電対応 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、●20W充電対応 iPhone Air、●15W充電対応 iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe充電に対応したAirPods/AirPods Pro、MagSafe対応ケースなど、MagSafeに対応のiPhone/AirPodsシリーズに対応※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。※iPhone 16e/SEシリーズは非対応です。■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2025年8月現在)です。※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出入力端子USB -C入力仕様USB -C:15V3A出力仕様Qi2ワイヤレス出力:5W、7.5W、10W、15W、25W
  • マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK MOTTERU

    マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK

    MOTTERU
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    最新のワイヤレス充電規格Qi2.2に対応、25Wでの急速充電を実現。スマホの発熱を抑える冷却システム(ファン+プレート)搭載。強力マグネットで走行中もピタッと安定して固定。エアコン、ダッシュボードに設置できるホルダー付き。安心の1年保証
    付属品保証書兼取扱説明書、USB-C to USB-Cケーブル(1.0m)、吸盤式アーム、エアコン用クリップ、補助プレート質量(g)本体:約105※付属品を除くタイプLED8パターン使用温度(℃)0~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×44×65※付属品を除く対応機種「マグネット式ワイヤレス充電(Qi2/MagSafe)」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。■Apple:●25W充電対応 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、●20W充電対応 iPhone Air、●15W充電対応 iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe充電に対応したAirPods/AirPods Pro、MagSafe対応ケースなど、MagSafeに対応のiPhone/AirPodsシリーズに対応※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。※iPhone 16e/SEシリーズは非対応です。■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2025年8月現在)です。※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出入力端子USB -C入力仕様USB -C:15V3A出力仕様Qi2ワイヤレス出力:5W、7.5W、10W、15W、25W
  • コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 アーモンドミルク 2年保証 MOT-MBAC10002-ECAM MOTTERU

    コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 アーモンドミルク 2年保証 MOT-MBAC10002-ECAM

    MOTTERU
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    充電器も、ケーブルもこれ一つ、オールインワンモバイルバッテリー。バッテリー、充電器の1台2役、どちらもPD30W急速充電。ストラップとしても使える30cmのUSB-Cケーブル付き。コンセントに挿すだけで本体への充電も完了。スマホを約2回分充電できる10000mAh
    付属品取扱説明書兼保証書、専用ポーチ仕様●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●定格出力容量:5V/6300mAh、9V/3500mAh、12V/2500mAh、15V/1900mAh、20V/1300mAh※10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6300mAhの出力が可能です。出力容量の詳細は、『製品仕様』の定格出力容量を確認ください。アーモンドミルク本体質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×32×114※ケーブルを除く、ケーブル長さ 約29cm対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、MacBook Airシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応 ■その他:ノートパソコン(PD30Wで充電できるモデル)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力USB-C Cable:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A[PD30W] PPS :5V-11V3A[Max 30W]、USB-C Port:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A[PD30W] PPS :5V-11V3A[Max 30W]※同時使用の場合、合計最大5V3A(15W)バッテリーリチウムイオン電池 7.2V 5000mAh[36Wh] Cell Capacity:10000mAh保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約2[コンセントプラグで充電時]定格入力AC100-240V~50/60Hz 1.5A、USB-C Cable:5V/3A、9V/3A、15V2A[PD30W]、USB-C Port:5V/3A、9V/3A、15V2A[PD30W]動作温度範囲(℃)充電時:0~35、放電時:0~35PSEマーク安心・安全のPSE適合商品です
  • コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 エアリーホワイト 2年保証 MOT-MBAC10002-ECWH MOTTERU

    コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示 PSE適合製品 エアリーホワイト 2年保証 MOT-MBAC10002-ECWH

    MOTTERU
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    充電器も、ケーブルもこれ一つ、オールインワンモバイルバッテリー。バッテリー、充電器の1台2役、どちらもPD30W急速充電。ストラップとしても使える30cmのUSB-Cケーブル付き。コンセントに挿すだけで本体への充電も完了。スマホを約2回分充電できる10000mAh
    付属品取扱説明書兼保証書、専用ポーチ仕様●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●定格出力容量:5V/6300mAh、9V/3500mAh、12V/2500mAh、15V/1900mAh、20V/1300mAh※10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6300mAhの出力が可能です。出力容量の詳細は、『製品仕様』の定格出力容量を確認ください。エアリーホワイト本体質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×32×114※ケーブルを除く、ケーブル長さ 約29cm対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、MacBook Airシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応 ■その他:ノートパソコン(PD30Wで充電できるモデル)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力USB-C Cable:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A[PD30W] PPS :5V-11V3A[Max 30W]、USB-C Port:5V/3A、9V/3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A[PD30W] PPS :5V-11V3A[Max 30W]※同時使用の場合、合計最大5V3A(15W)バッテリーリチウムイオン電池 7.2V 5000mAh[36Wh] Cell Capacity:10000mAh保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約2[コンセントプラグで充電時]定格入力AC100-240V~50/60Hz 1.5A、USB-C Cable:5V/3A、9V/3A、15V2A[PD30W]、USB-C Port:5V/3A、9V/3A、15V2A[PD30W]動作温度範囲(℃)充電時:0~35、放電時:0~35PSEマーク安心・安全のPSE適合商品です
  • 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W対応 発火リスクほぼゼロ 2年保証 MOT-MBSS10002-AM MOTTERU

    準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W対応 発火リスクほぼゼロ 2年保証 MOT-MBSS10002-AM

    MOTTERU
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    発火リスクを限りなく「ゼロ」へ 安心安全の次世代「準固体バッテリー」。-20℃~60℃の動作温度に対応 雪山から真夏の車内などの環境でも安心。バッテリー寿命は従来比約4倍 2000回以上使える長寿命設計。PD30W入出力 スマホだけでなくタブレット、MacBookAirなどの充電もこの一台で完結。急速充電USB-Cケーブルに早変わりするストラップケーブル(20cm)付き。あんしんの製品2年保証
    付属品取扱説明書兼保証書/USB-C to USB-Cケーブル(約20cm)/ケーブルストラップ/専用ポーチ仕様●使用回数:約2000回※機器及び使用条件によります※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●定格出力容量:5V/6600mAh,9V/3800mAh,12V/2800mAh,15V/2200mAh,20V/1600mAhアーモンドミルク本体質量(g)約208寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.0×19.0×120.0対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズなどの機種に対応※Lightning対応の機種には、別途Lightningケーブルが必要になります。■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、■その他:Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、ファン付きウェア、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB搭載の各種機器に対応※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力≪単独使用時≫Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A[PD30W] (PD-PPS)5V-11V3A、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]≪同時使用時≫Type-C+Type-A:PD18W+12W[合計最大30W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 7.7V 5,000mAh/38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD30W入力で充電した場合]保証期間2年間保護機能過充電(保護電圧/電流)、過放電保護(電圧/電流)、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]動作温度範囲(℃)-20~60PSEマーク安心・安全のPSE適合商品です
  • モバイルバッテリー 10000mAh  残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品 MOTTERU

    モバイルバッテリー 10000mAh 残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品

    MOTTERU
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    充電残量が数字で見える。PD20Wで急速充電できる。コンパクトでもしっかり充電できる大容量。2台同時充電に対応。バッテリー本体も急速充電できる。ポケットにも入れやすいコンパクトタイプ。飛行機への持ち込みもできる。安心の2年保証付き
    付属品取扱説明書件保証書/USB-C to USB-Cケーブル(50cm)/専用ポーチ(ホワイト)使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5秒以上押すと低電流モードになります。本体質量(g)約191対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズ などの機種に対応、【Android】SHARP AQUOS、R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応定格出力Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計最大出力5V3A(15W)バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.65V 10000mAh/36.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間[PD20W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×18.5×117出力容量5V/7230mAh、9V/3920mAh、12V/2920mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時7320mAhの出力が可能です。保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作周囲温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40定格入力Type-C:5V/3A、9V/2.22A[PD20W]使用可能回数約400~500回※機器及び使用条件によります