マグネット式 車載ワイヤレス Qi2 25W MagSafe対応 LED8パターン シリコンケーブル付属 1年保証 MOT-QI25WCH01-BK
最新のワイヤレス充電規格Qi2.2に対応、25Wでの急速充電を実現
スマホの発熱を抑える冷却システム(ファン+プレート)搭載
強力マグネットで走行中もピタッと安定して固定
エアコン、ダッシュボードに設置できるホルダー付き
安心の1年保証
- 付属品
- 保証書兼取扱説明書、USB-C to USB-Cケーブル(1.0m)、吸盤式アーム、エアコン用クリップ、補助プレート
- 質量(g)
- 本体:約105※付属品を除く
- タイプ
- LED8パターン
- 使用温度(℃)
- 0~30
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約65×44×65※付属品を除く
- 対応機種
- 「マグネット式ワイヤレス充電(Qi2/MagSafe)」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。■Apple:●25W充電対応 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、●20W充電対応 iPhone Air、●15W充電対応 iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe充電に対応したAirPods/AirPods Pro、MagSafe対応ケースなど、MagSafeに対応のiPhone/AirPodsシリーズに対応※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。※iPhone 16e/SEシリーズは非対応です。■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2025年8月現在)です。※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。
- 保証期間
- 1年間
- 保護機能
- 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出
- 入力端子
- USB -C
- 入力仕様
- USB -C:15V3A
- 出力仕様
- Qi2ワイヤレス出力:5W、7.5W、10W、15W、25W
- 内容量
- 1個
注意
※25Wのワイヤレス充電と、冷却ファン+冷却プレートの安定稼働のために、PD40W以上の車載充電器が必要になります。(PD40W未満の充電器では充電ができません)※PD40W以上の車載充電器を別途ご用意ください。(PD40W未満の充電器では充電ができません)
※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。
※厚いケースや鉄、磁石、電磁波遮断シートなどが付属したケースを使用の場合、ワイヤレス充電が正常に行われない場合があります。その場合は機器からケースを外して充電を行ってください。
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ





























