1,087件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:1●管用サイズ:25A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他 アズワン品番65-8656-15
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ハサミを使わず不要な部分を手でカットできます。切り口は尖りません。
仕様●材質:ナイロン66(屋内用・白色)●サイズ:102×2.8mm●入数:100本入り アズワン品番65-8655-98
1袋(100本)
649 税込714
6日以内出荷

独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他 アズワン品番65-8656-13
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ハサミを使わず不要な部分を手でカットできます。切り口は尖りません。
1袋(100本)ほか
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:3/8●管用サイズ:10A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他 アズワン品番65-8656-09
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他 アズワン品番65-8656-14
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
仕様●サイズ:1/2●管用サイズ:15A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他 アズワン品番65-8656-11
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
材質チューブ:ポリウレタン 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気 最大長(mm)5000 特性超軽量、柔軟性
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、油 他 最高衝撃圧力(MPa)2
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、油 他 最高衝撃圧力(MPa)2
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お腹に16個、腰に24個の磁石を、お腹と腰の両面から挟むように配置しています。磁石をN極S極交互配列することにより、広く磁気効果が出るよう工夫しています。使用しているフェライト磁石は、サビない身体にやさしい磁石です。取外し可能なポケット挿入型で、腹部の磁石付パッドは外すことができます。腹部ポケット部分にはカイロ等も入れることができます。生地は通常肌着で使われるパワーネットを採用、肌に沿うように巻きつけることができます。
材質本体/ナイロン、綿、PU(ポリウレタン)、芯材/ナイロン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00859000 使用磁石フェライト磁石(95mT)×16個(腹部)、24個(腰部) 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

膝の両脇に20個配置したトルマリン磁石からの磁力線が、膝を両側から包み込みます。着脱簡単な面ファスナーは上下別々に固定可能なので、ズレにくくフィット感が抜群です。ムレにくい吸汗速乾消臭生地です。両側に配置したコイルボーンが膝を快適サポートします。磁石のN極S極交互配列により、磁力が広範囲に作用します。
材質側地/TWINCOT(R)(旭化成せんい株式会社)ポリエステル、PU(ポリウレタン)、面ファスナー/ナイロン、PU(ポリウレタン)、スパイラルボーン/コーティングスチール ベージュ サイズL アズワン品番7-6536-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AGBZX00005000 洗濯方法洗濯可(手洗い) 適合寸法(cm)36~47 膝上廻り(cm)36~47 使用磁石トルマリン:125mT×20個 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷

クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ トラスコ品番838-5624
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ トラスコ品番838-5626
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ トラスコ品番838-5580
1個
889 税込978
4日以内出荷

クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ トラスコ品番838-5576
1個
819 税込901
4日以内出荷

クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ トラスコ品番838-5572
1個
819 税込901
4日以内出荷

クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ トラスコ品番838-5570
1個
759 税込835
4日以内出荷

クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ トラスコ品番838-5568
1個
619 税込681
4日以内出荷

1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)11 チューブ外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7061 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手ATタイプ
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7036 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手ATタイプ
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7026 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手ATタイプ
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7019 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7016 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手ATタイプ
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7015 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手AL20タイプロック付
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7014 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7018 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手金具無し
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7011 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手ATタイプ
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7010 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手AL20タイプロック付
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷