1,081件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL

    NAC(長堀工業)
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    ・軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!・軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。・作業性に優れ、ソケット・プラグのより戻しが極めて軽快です。・エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ソケット・プラグともサイズ・形状にかかわらず互換性があります。・流体を流す方向はソケット側・プラグ側のどちらでも流せます。
    シリーズAL10材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング SHタイプ(高圧用/両バブル) CSH NAC(長堀工業)

    クイックカップリング SHタイプ(高圧用/両バブル) CSH

    NAC(長堀工業)
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    ・ソケット・プラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時にはバルブが閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。・製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。・最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。・Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。・ソケット・プラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)シリーズSH材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)20.5最高衝撃圧力(MPa)31
  • クイックカップリング 真空用 S・P-Vタイプ(中・低圧用/両バルブ)CSP-V NAC(長堀工業)

    クイックカップリング 真空用 S・P-Vタイプ(中・低圧用/両バルブ)CSP-V

    NAC(長堀工業)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ・高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。・分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
    シリーズS・P-V材質(シール)クロロプレンゴム(CR)
  • クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL

    NAC(長堀工業)
    869税込956
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
    シリーズAL40材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • 分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ NAC(長堀工業)

    分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
    材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAL(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2
  • トルクスビット NAC(長堀工業)

    トルクスビット

    NAC(長堀工業)
    409税込450
    1本
    9日以内出荷
    プロ用のいじり止付きトルクスビットです。六角頭に比べトルク伝達率が高いです。カムアウトが解消します。マグネット入りです。
    用途トルクスいじり止・T型ネジ用ビット。仕様磁力(マグネット)入
  • 段付ビット1段 マグネット無 NAC(長堀工業)

    段付ビット1段 マグネット無

    NAC(長堀工業)
    299税込329
    1個(2本)
    9日以内出荷
    狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。マグネット無しです。
    用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。入数(本)2
  • スリムビット NAC(長堀工業)

    スリムビット

    NAC(長堀工業)
    219税込241
    1個(2本)
    9日以内出荷
    ネジの頭が見やすいビットです。先端が細く、作業性抜群です。マグネット入りです。スリムビス(木割れ防止)専用です。
    用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
  • タッピング用ビット NAC(長堀工業)

    タッピング用ビット

    NAC(長堀工業)
    239税込263
    1個(2本)
    9日以内出荷
    タッピングに最適な刃先です。汎用品より羽根が厚く丈夫です。マグネット入りです。
    用途タッピングビス専用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
  • 段付ツイストビット NAC(長堀工業)

    段付ツイストビット

    NAC(長堀工業)
    309税込340
    1個(2本)
    9日以内出荷
    衝撃を吸収するので、カケ・折れが激減します。細軸と溝加工(ツイスト)で締付け反力を分散します(トーション効果)。
    用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
  • 段付ビット2段 マグネット無 NAC(長堀工業)

    段付ビット2段 マグネット無

    NAC(長堀工業)
    289税込318
    1個(2本)
    9日以内出荷
    狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。2段階の細軸で締付け反力を分散します。マグネット無しです。
    用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。サイズ(mm)+2×82入数(本)2
  • 段付ビット1段 NAC(長堀工業)

    段付ビット1段

    NAC(長堀工業)
    249税込274
    1個(2本)
    9日以内出荷
    狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。
    用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
  • 段付ビット2段 NAC(長堀工業)

    段付ビット2段

    NAC(長堀工業)
    289税込318
    1個(2本)
    9日以内出荷
    狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。2段階の細軸で締付け反力を分散します。
    用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
  • サッシ用ビット NAC(長堀工業)

    サッシ用ビット

    NAC(長堀工業)
    249税込274
    1個(2本)
    9日以内出荷
    サッシに最適な刃先形状です。汎用品より刃先が広角で羽根が厚いです。高トルク対応で、耐久性抜群です。
    用途サラビス専用ビット。入数(本)2
  • スクリュービット NAC(長堀工業)

    スクリュービット

    NAC(長堀工業)
    199税込219
    1個(2本)ほか
    9日以内出荷
    プロ用の汎用タイプ両頭ビットです。マグネット入りです。
    用途大工・内装・外装・軽天作業などでのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入
  • スクリュービットマグネット無 NAC(長堀工業)

    スクリュービットマグネット無

    NAC(長堀工業)
    199税込219
    1個(2本)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    プロ用の汎用タイプ両頭ビットです。マグネット無しです。
    用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。入数(本)2
  • スクリュービットコンビタイプ NAC(長堀工業)

    スクリュービットコンビタイプ

    NAC(長堀工業)
    269税込296
    1個(2本)
    9日以内出荷
    汎用・スリム2種対応ビットです。汎用ビス・スリムビスを1本で対応できます。
    用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
  • スクリュービット段付 電工用 NAC(長堀工業)

    スクリュービット段付 電工用

    NAC(長堀工業)
    309税込340
    1個(2本)
    9日以内出荷
    狭い所に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。マグネット入りです。パナソニック電工EZ6220、EZ6225等専用です。
    用途パナソニック電動ドリル専用ビット。仕様磁力(マグネット)入適合機種パナソニックEZ6220・EZ6225・EZ502・EZ503・EZ6420寸法(mm)取付軸溝まで:11.5入数(本)2
  • スクリュービットミックス段付 NAC(長堀工業)

    スクリュービットミックス段付

    NAC(長堀工業)
    279税込307
    1個(2本)
    9日以内出荷
    狭い所に最適な細軸ビットです。細軸で締付け反力を分散します。マグネット入りです。
    用途狭い所でのビスの締付け。仕様磁力(マグネット)入入数(本)2
  • 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)

    液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ

    NAC(長堀工業)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
    仕様●サイズ:1/4●管用サイズ:8A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-07
  • 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業)

    液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ

    NAC(長堀工業)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
    仕様●サイズ:1/4●管用サイズ:8A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-08
  • ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66(屋内用・白色) NAC(長堀工業)

    ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66(屋内用・白色)

    NAC(長堀工業)
    1,098税込1,208
    1袋(50本)
    6日以内出荷
    ハサミを使わず不要な部分を手でカットできます。切り口は尖りません。
    仕様●材質:ナイロン66(屋内用・白色)●サイズ:300×4.6mm●入数:50本入りアズワン品番65-8656-02
  • 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業)

    液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ

    NAC(長堀工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
    仕様●サイズ:3/8●管用サイズ:10A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-10
  • 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)

    液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ

    NAC(長堀工業)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
    仕様●サイズ:1●管用サイズ:25A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-15
  • ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66(屋内用・白色) NAC(長堀工業)

    ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66(屋内用・白色)

    NAC(長堀工業)
    649税込714
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    ハサミを使わず不要な部分を手でカットできます。切り口は尖りません。
    仕様●材質:ナイロン66(屋内用・白色)●サイズ:102×2.8mm●入数:100本入りアズワン品番65-8655-98
  • ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66耐候性(屋外用・黒色) NAC(長堀工業)

    ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66耐候性(屋外用・黒色)

    NAC(長堀工業)
    1,098税込1,208
    1袋(50本)
    6日以内出荷
    ハサミを使わず不要な部分を手でカットできます。切り口は尖りません。
    仕様●材質:ナイロン66耐候性(屋外用・黒色)●サイズ:300×4.6mm●入数:50本入りアズワン品番65-8656-06
  • 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)

    液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ

    NAC(長堀工業)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
    仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-13
  • 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業)

    液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ

    NAC(長堀工業)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    。独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
  • ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66耐候性(屋外用・黒色) NAC(長堀工業)

    ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66耐候性(屋外用・黒色)

    NAC(長堀工業)
    829税込912
    1袋(100本)
    7日以内出荷
    。ハサミを使わず不要な部分を手でカットできます。切り口は尖りません。
    仕様●材質:ナイロン66耐候性(屋外用・黒色)●サイズ:150×2.8mm●入数:100本入りアズワン品番65-8656-04
  • ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66(屋内用・白色) NAC(長堀工業)

    ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66(屋内用・白色)

    NAC(長堀工業)
    799税込879
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷
    。ハサミを使わず不要な部分を手でカットできます。切り口は尖りません。
  • 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)

    液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ

    NAC(長堀工業)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
    仕様●サイズ:3/8●管用サイズ:10A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-09
  • 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業)

    液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ

    NAC(長堀工業)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
    仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-14
  • 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)

    液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ

    NAC(長堀工業)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
    仕様●サイズ:1/2●管用サイズ:15A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-11
  • ポリウレタンコイルチューブ ATタイプ NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ ATタイプ

    NAC(長堀工業)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
    材質チューブ:ポリウレタン黄色使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気最大長(mm)5000特性超軽量、柔軟性
  • 40型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製 NAC(長堀工業)

    40型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製

    NAC(長堀工業)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
    材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2
  • 20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製 NAC(長堀工業)

    20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製

    NAC(長堀工業)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
    材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2
  • ナックバン 磁気腰サポーター NAC(長堀工業)

    ナックバン 磁気腰サポーター

    NAC(長堀工業)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    お腹に16個、腰に24個の磁石を、お腹と腰の両面から挟むように配置しています。磁石をN極S極交互配列することにより、広く磁気効果が出るよう工夫しています。使用しているフェライト磁石は、サビない身体にやさしい磁石です。取外し可能なポケット挿入型で、腹部の磁石付パッドは外すことができます。腹部ポケット部分にはカイロ等も入れることができます。生地は通常肌着で使われるパワーネットを採用、肌に沿うように巻きつけることができます。
    材質本体/ナイロン、綿、PU(ポリウレタン)、芯材/ナイロン医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00859000使用磁石フェライト磁石(95mT)×16個(腹部)、24個(腰部)医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • マグネチックインサートビット用ホルダー6.35x6.35mmx75L NAC(長堀工業)

    マグネチックインサートビット用ホルダー6.35x6.35mmx75L

    NAC(長堀工業)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    インサートビットのビットホルダーです。 耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
    用途インサートビットのビットホルダー対辺(mm)6.35全長(mm)75トラスコ品番853-2329材質特殊鋼タイプマグネット圧入タイプ差込サイズ(Φmm)6.35溝(mm)【ボール】9
  • ダストカバー CTL08S,CSPE06S,CSP06S・・・用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CTL08S,CSPE06S,CSP06S・・・用

    NAC(長堀工業)
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビトラスコ品番838-5624
  • ダストカバー CTL06S,CSPE04S,CSP04S・・・用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CTL06S,CSPE04S,CSP04S・・・用

    NAC(長堀工業)
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビ