カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: NAC(長堀工業)のすべての商品

トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT40x75L
NAC(長堀工業)¥8,698税込¥9,5681セット(10本)7日以内出荷全長(mm)75差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT40いじり止め穴有無ありトラスコ品番853-5720質量(g)18.6先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT50x75L
NAC(長堀工業)¥16,980税込¥18,6781セット(10本)翌々日出荷全長(mm)75差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT50トラスコ品番853-5730質量(g)28.3先端形状トルクス本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT40x100L
NAC(長堀工業)¥7,998税込¥8,7981セット(10本)当日出荷全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT40トラスコ品番853-5721質量(g)25.5先端形状トルクス本数10差込口6.35ドライブサイズT10溝(mm)【ボール】9
ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)4.8x70L
NAC(長堀工業)¥2,798~税込¥3,078~1セット(10本)7日以内出荷から11日以内出荷全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭厚さ(mm)0.65先端サイズ4.8刃幅(-)4.8先端形状マイナス(-)本数10差込口6.35
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x75L Φ5
NAC(長堀工業)¥2,398税込¥2,6381セット(10本)当日出荷全長(mm)75両頭機能片頭トラスコ品番853-5439質量(g)12.5先端サイズNo.2軸径Φ5先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x40L
NAC(長堀工業)¥1,398税込¥1,5381セット(10本)当日出荷全長(mm)40両頭機能片頭トラスコ品番853-5456質量(g)9先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x30L
NAC(長堀工業)¥1,598税込¥1,7581セット(10本)11日以内出荷全長(mm)30両頭機能片頭トラスコ品番853-5455質量(g)6先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x125L
NAC(長堀工業)¥3,898税込¥4,2881セット(10本)5日以内出荷全長(mm)125両頭機能片頭トラスコ品番853-5459質量(g)33.5先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.1x75L Φ4
NAC(長堀工業)¥2,198税込¥2,4181セット(10本)当日出荷全長(mm)75両頭機能片頭トラスコ品番853-5435質量(g)12.5先端サイズNo.1軸径Φ4先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口6.35
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.1x120L
NAC(長堀工業)¥3,490税込¥3,8391セット(10本)当日出荷全長(mm)120両頭機能片頭トラスコ品番853-5432質量(g)19.5先端サイズNo.1軸径Φ5先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口6.35
デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x44L
NAC(長堀工業)¥9,998税込¥10,9981セット(10本)翌々日出荷全長(mm)44両頭機能片頭先端サイズT10トラスコ品番853-5743軸径(Φmm)4質量(g)3.6先端形状トルクス本数10
マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52)
NAC(長堀工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。差込角(mm)9.52仕様マグネット圧入タイプ付属品ピン、リング材質特殊鋼
マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角12.7)
NAC(長堀工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。差込角(mm)12.7仕様マグネット圧入タイプ付属品ピン、リング材質特殊鋼
クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)
NAC(長堀工業)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から6日以内出荷新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。適合流体空気、水、作動油 他取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)
NAC(長堀工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
エクステンションバー 差込角9.52
NAC(長堀工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。差込角(mm)凹凸 9.52タイプソケット延長タイプ
エクステンションバー 差込角12.7
NAC(長堀工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。差込角(mm)凹凸12.70タイプソケット延長タイプ
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥619~税込¥681~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。使用流体空気・作動油他ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブ
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)
NAC(長堀工業)¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
ドライバービット
NAC(長堀工業)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。用途デルボ電動ドライバー。軸径(Φmm)4先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
クイックカップリング ALタイプ スーパー10
NAC(長堀工業)¥319~税込¥351~1個6日以内出荷軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!。軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。作業性に優れ、ソケットプラグのより戻しが極めて軽快です。エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ソケットプラグともサイズ形状にかかわらず互換性があります。流体を流す方向はソケット側プラグ側のどちらでも流せます。適合流体空気最大使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL
NAC(長堀工業)¥289~税込¥318~1個翌日出荷から11日以内出荷・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP
NAC(長堀工業)¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から11日以内出荷・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。シリーズS・P
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプ
NAC(長堀工業)¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷から30日以内出荷・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAT(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ダストカバー(防塵用・塩ビ製)
NAC(長堀工業)¥569~税込¥626~1個翌々日出荷から11日以内出荷・クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT
NAC(長堀工業)¥999~税込¥1,099~1個翌日出荷から11日以内出荷・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL
NAC(長堀工業)¥679~税込¥747~1個翌日出荷から11日以内出荷・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。シリーズTL
クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL
NAC(長堀工業)¥359~税込¥395~1個6日以内出荷・軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!・軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。・作業性に優れ、ソケット・プラグのより戻しが極めて軽快です。・エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ソケット・プラグともサイズ・形状にかかわらず互換性があります。・流体を流す方向はソケット側・プラグ側のどちらでも流せます。シリーズAL10材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング SHタイプ(高圧用/両バブル) CSH
NAC(長堀工業)¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷・ソケット・プラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時にはバルブが閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。・製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。・最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。・Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。・ソケット・プラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。材質(本体)ステンレス(SUS304)シリーズSH材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)20.5最高衝撃圧力(MPa)31