カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: NAC(長堀工業)のすべての商品
特価

ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx100L
NAC(長堀工業)¥749税込¥8241本当日出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)12トラスコ品番853-1077全長(mm)100質量(g)46
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺17mmx50L
NAC(長堀工業)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ソケット形状6角差込角(mm)9.52二面幅(mm)17トラスコ品番853-0893全長(mm)50質量(g)85
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺10mmx100L
NAC(長堀工業)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ソケット形状6角差込角(mm)9.52二面幅(mm)10トラスコ品番853-0878全長(mm)100質量(g)125
ソケット ディープタイプ 差込角19.0x対辺41mmx100L
NAC(長堀工業)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷ソケット形状6角差込角(mm)19二面幅(mm)41トラスコ品番853-1190質量(g)800
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角9.52x対辺17mm
NAC(長堀工業)¥749税込¥8241個当日出荷穴角6角差込角(mm)9.52二面幅(mm)17トラスコ品番853-0892質量(g)65
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角25.4x対辺41mm
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷穴角6角差込角(mm)25.4二面幅(mm)41トラスコ品番853-1266質量(g)910
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺27mm
NAC(長堀工業)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷穴角6角差込角(mm)19二面幅(mm)27トラスコ品番853-1134質量(g)55
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺24mm
NAC(長堀工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷穴角6角差込角(mm)19二面幅(mm)24トラスコ品番853-1125質量(g)55
ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x17mmx150L
NAC(長堀工業)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷差込角(mm)12.7二面幅(mm)17トラスコ品番853-2223全長(mm)150質量(g)240寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)25
ソケット ショートタイプ 12PT 差込角9.52x対辺10mm
NAC(長堀工業)¥959税込¥1,0551個当日出荷穴角12角差込角(mm)9.52二面幅(mm)10トラスコ品番853-2122質量(g)42
ソケット エクステンションタイプ 差込角9.52x対辺14mmx100L
NAC(長堀工業)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷差込角(mm)9.52二面幅(mm)10トラスコ品番853-2171全長(mm)100質量(g)120
ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺3mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,198税込¥2,4181セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5401軸径(Φmm)5質量(g)10.5本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)4.8x50L
NAC(長堀工業)¥2,298税込¥2,5281セット(10本)当日出荷全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭トラスコ品番853-5447厚さ(mm)0.65質量(g)8.5先端サイズ4.8刃幅(-)4.8先端形状マイナス(-)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角9.52)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。差込角(mm)9.52仕様マグネット圧入タイプ付属品ピン、リング材質特殊鋼
マグネット入りソケット(エクステンションタイプ・差込角12.7)
NAC(長堀工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用軸付タイプです。 耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。差込角(mm)12.7仕様マグネット圧入タイプ付属品ピン、リング、マグネット圧入タイプ材質特殊鋼寸法D2(mm)25
ユニバーサルジョイント ボール止付
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。ピン・リングが不要なボール止め付です。
ドライバーアダプター
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。全長(mm)50六角対辺(mm)6.35
ドライバーアダプター
NAC(長堀工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。六角対辺(mm)6.35
ソケットアダプター ボール止付
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。 ピン・リングが不要なボール止め付です。
エクステンションバー 差込角9.52
NAC(長堀工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。差込角(mm)凹凸 9.52タイプソケット延長タイプ
クイックカップリング マルチコネクションAL型
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から6日以内出荷普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。最高使用圧力(MPa)1.5仕様バルブ内蔵
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用流体空気・水・作動油他取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用流体空気・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。材質(本体)真鍮使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグソケット種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。使用流体空気・作動油他ソケットorプラグソケット種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブ
クイックカップリング HP型(高圧タイプ)
NAC(長堀工業)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。用途油圧機器配管用。使用流体作動油種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブ
クイックカップリング HP型(高圧タイププラグ)
NAC(長堀工業)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。用途油圧機器配管用。ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブ
クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT
NAC(長堀工業)¥999~税込¥1,099~1個翌日出荷から11日以内出荷・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC
NAC(長堀工業)¥359~税込¥395~1個翌日出荷から11日以内出荷・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。材質(本体)真鍮シリーズKC材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング HPタイプ(高圧用/両バルブ) CHP
NAC(長堀工業)¥2,398~税込¥2,638~1個翌日出荷から6日以内出荷・油圧機器配管最適!本体は振動、衝撃に強い特殊鋼を使用、又熱処理を施していますので耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。材質(本体)クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)シリーズHP材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66耐候性(屋外用・黒色)
NAC(長堀工業)¥659~税込¥725~1袋(100本)ほか6日以内出荷から10日以内出荷ハサミを使わず不要な部分を手でカットできます。切り口は尖りません。
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SBL-N+22PB
NAC(長堀工業)¥7,698税込¥8,4681本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7021全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PA
NAC(長堀工業)¥6,798税込¥7,4781本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7050全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7029全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプ
ヘキサゴンレンチソケットショートタイプ9.52x3/8(9.52mm)
NAC(長堀工業)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷差込角(mm)9.52二面幅(inch)3/8付属品ピン、リングトラスコ品番853-1583材質特殊鋼質量(g)55
ヘキサゴンレンチソケットショートタイプ12.7x3/8(9.52mm)
NAC(長堀工業)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷差込角(mm)12.7二面幅(inch)3/8付属品ピン、リングトラスコ品番853-1593材質特殊鋼質量(g)90