工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、油 他
最高衝撃圧力(MPa)2
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気、油 他
最高衝撃圧力(MPa)2
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL40
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!。軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。作業性に優れ、ソケットプラグのより戻しが極めて軽快です。エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ソケットプラグともサイズ形状にかかわらず互換性があります。流体を流す方向はソケット側プラグ側のどちらでも流せます。
適合流体空気
最大使用圧力(MPa)1.0
最高衝撃圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
・軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!・軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。・作業性に優れ、ソケット・プラグのより戻しが極めて軽快です。・エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ソケット・プラグともサイズ・形状にかかわらず互換性があります。・流体を流す方向はソケット側・プラグ側のどちらでも流せます。
シリーズAL10
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
最高衝撃圧力(MPa)1.5
関連キーワード