80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
53,980 税込59,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルウェーブミル
ボディ、チップの高精度化により高品質な加工にも対応。切れ味と強度を高いレベルで両立。より低抵抗な刃型設計、経済的なチップサイズの採用しました。小径を強化したラインアップにより小物部品の加工に最適です。
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルウェーブミル
ボディ、チップの高精度化により高品質な加工にも対応。切れ味と強度を高いレベルで両立。より低抵抗な刃型設計、経済的なチップサイズの採用しました。小径を強化したラインアップにより小物部品の加工に最適です。
カッター長(mm)40
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル RSE用インサート。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。 XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。 ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。 ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。 チップブレーカG型
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。 タイプ標準
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルウェーブミル WEX2000E型
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。 タイプ標準
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WEZR17040M1629Z3 SEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ)
エコ商品
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工 長さ(mm)(LS2)5 刃数(総刃数)6、(有効)3 質量(kg)0.29 段数2 切込み角度(°)90 寸法LF(mm)(有効長さ)57(56.3) ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L11(mm)(平取)12 スパナサイズ(mm)(H)24 寸法DCON(mm)取付部径:Φ17 寸法OAL(mm)全長80(79.3) 寸法APMX(mm)最大切込み:29(28) 寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5 刃径Dc(Φmm)40
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

WFXH12040M16Z3 SEC-ウェーブミル WFXH12000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WFXH12000M型(モジュラータイプ)
エコ商品
SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用 長さ(mm)(LS2)5 刃数3 質量(kg)0.2 刃径(Φmm)(DCX)最大40 切込み角度(°)15 寸法LF(mm)(有効長さ)40 ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L11(mm)(平取)10 幅H(mm)24 最大切込み(mm)2.5 軸方向すくい角(°)6 寸法DCON(mm)取付部径:Φ17 寸法OAL(mm)全長63 適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOMT120408PDER-H、SOET120408PDFR-S 刃径Dc(Φmm)18.1 半径方向すくい角(°)-6
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

SEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

WEZR11032M1627Z3 SEC-ウェーブミル WEZR11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR11000M型(モジュラータイプ)
エコ商品
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工 長さ(mm)(LS2)5 刃数(総刃数)9、(有効)3 質量(kg)0.21 段数3 切込み角度(°)90 寸法LF(mm)(有効長さ)50(49.7) ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L11(mm)(平取)12 スパナサイズ(mm)(H)24 寸法DCON(mm)取付部径:Φ17 寸法OAL(mm)全長73(72.7) 寸法APMX(mm)最大切込み:27(26) 寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5 刃径Dc(Φmm)32
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

SEC-ウェーブミル WFXH08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WFXH08000M型(モジュラータイプ)
エコ商品
SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用 長さ(mm)(LS2)5 切込み角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L11(mm)(平取)10 最大切込み(mm)1.5 軸方向すくい角(°)6 適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S 半径方向すくい角(°)-6
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。 長さ(mm)LS2:5 寸法L11(mm)平取部:10
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。 長さ(mm)LS2:5
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ)
エコ商品
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ)
エコ商品
刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)9~17 適合インサートAXMT0602○○PD□R-□ 半径方向すくい角(°)7~17
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WFXH08000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用 切込み角度(°)15 寸法LF(mm)(高さ)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1.5 軸方向すくい角(°)6 適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S 半径方向すくい角(°)-6
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WFXH12000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用 穴径(Φmm)(DCB)22 ボルト(mm)(D1)18、(D2)11 切込み角度(°)15 寸法LF(mm)(高さ)40 キー溝幅(mm)(KWW)10.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)2.5 軸方向すくい角(°)6 適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOMT120408PDER-H、SOET120408PDFR-S 寸法CBDP(mm)(取付深さ)20 キー溝深さ(mm)(KDP)6.3 半径方向すくい角(°)-6
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル 動画あり
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX1000F型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工 切込み角度(°)90 寸法LF(mm)(高さ)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)9~17 適合インサートAXMT0602○○PD□R-□ 半径方向すくい角(°)7~17
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。 全長(mm)LF:170
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)