23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルカッタチップ
低抵抗型
用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用 切刃長さ(mm)8.0 精度M 勝手右[R] コーティング(ACU2500) 適合カッターWFXC08000E型 使用インサート正方形[S] インサート厚さ(mm)3.175
1セット(10個)
8,298 税込9,128
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用 切刃長さ(mm)12.7 精度M 勝手右[R] コーティング(ACU2500) 適合カッターWFXC12000E型 使用インサート正方形[S] インサート厚さ(mm)4.76 FIG1
1セット(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
汎用型
用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用 コーティング(ACU2500) 適合カッターWFXC08000E型 使用インサート正方形[S] インサート厚さ(mm)3.175
1セット(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
高強度型
用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用 切刃長さ(mm)8.0 精度M 勝手右[R] コーティング(ACU2500) 適合カッターWFXC08000E型 使用インサート正方形[S] インサート厚さ(mm)3.175
1セット(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セット(5個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ
被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○) コーティングDEXコート/NXコート 給油方式内部給油式 油穴付き(2穴) FIG1
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
高強度インサートです。
用途強断続加工・高硬度 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○) 精度M 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーティング(ACS1000) みぞ穴U コーナー半径Re(mm)1.6 加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○ インサート厚さ(mm)7.0 逃げ角(°)0[N] 内接円IC(mm)13
1セット(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

住友電工ハードメタルカッタチップ
低剛性加工インサートです。
用途低剛性加工 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○) 精度M 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーティング(ACS1000) みぞ穴U コーナー半径Re(mm)1.6 加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○ インサート厚さ(mm)7.0 逃げ角(°)0[N] 内接円IC(mm)13
1セット(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

住友電工ハードメタルカッタチップ
汎用型インサートです。
用途汎用~断続加工 逃げ角(°)0[N]
1セット(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
SEC-スミデュアルミルのインサートです。
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○) 精度M 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーティング(ACS1000) みぞ穴U コーナー半径(mm)1.0 加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○ 使用インサート長方形[L] インサート厚さ(mm)4.1 頂角(°)90 逃げ角(°)0[N]
1セット(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル カッタ
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○) 切込み角度(°)15 すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向) 加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎ 最大切込み(mm)3
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル エンドミル
柄付きタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
刃数6 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○) 切込み角度(°)17 加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎ 最大切込み(mm)1.5 軸方向すくい角(°)-8 半径方向すくい角(°)-12.5~-16.5
1本
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル カッタ
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
刃数8 質量(kg)1.76 高さ(mm)63 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○) 溝幅(mm)12.7 切込み角度(°)15 すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向) 穴径(mm)31.75 刃径(mm)83.3 加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎ 最大切込み(mm)3 フランジ径(Φmm)70 寸法DCX(mm)100 FIG8 ボルト径D1(mm)46 ボルト径D2(mm)27 ボルト径D3(mm)18
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷

住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル カッタ
シェルタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
刃数9 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○) 切込み角度(°)17 すくい角(°)-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向) 刃径(mm)72.3 加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎ 最大切込み(mm)1.5 寸法DCX(mm)80
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル ヘッド
モジュラータイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
長さ(mm)5 刃数6 全長(mm)63 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○) 有効長(mm)40 切込み角度(°)17 すくい角(°)-12.5~-16.5(半径方向)・-8(軸方向) 取付ねじサイズM16 加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎ 寸法L11(mm)12 最大切込み(mm)1.5 フランジ径(Φmm)28.5 寸法DCON(mm)17
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル カッタ
シェルタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○) 切込み角度(°)17 すくい角(°)-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向) 加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎ 最大切込み(mm)1.5
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
低剛性加工インサートです。
用途軽切削 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 切刃長さ(mm)19.5 精度M 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 みぞ穴T 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎ インサート厚さ(mm)5.5 頂角(°)85 逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
1セット(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
切れ味に特化した切れ刃。研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。中仕上げ加工
用途軽切削 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 精度E 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴T 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎ 頂角(°)85
1セット(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
標準インサートです。
用途汎用~断続加工 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 精度M 厚さ許容差(mm)±0.13 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
1セット(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
切れ味に特化した切れ刃。研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。中仕上げ加工
用途軽切削 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 精度E 勝手右[R] 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴T 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎ 頂角(°)85
1セット(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
標準インサートです。
用途汎用~断続加工 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 精度M 厚さ許容差(mm)±0.13 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
1セット(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
強断続加工・高硬度材
用途重切削 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 精度M 厚さ許容差(mm)±0.13 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
1セット(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)