材質BN7000
形状正方形
逃げ角(度)0
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
逃げ角(度)11
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
形状G型(ブレーカー)
等級M級
適合機種WEZ17000シリーズ
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
適合機種WEZ11000シリーズ
形状G型(ブレーカー)
等級M級
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
形状正三角形
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
形状三角形
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
逃げ角(度)20
形状正三角形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状正方形
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)
チップブレーカ無し
SEC-ウェーブミル RSE用インサート。
研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。
新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。
ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。
ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。
チップブレーカG型
厚さ(mm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)7
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
厚さ(mm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
厚さ(mm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形
逃げ角(度)11
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)12.7(±0.013)
材質H1
形状正方形
厚さ(mm)3.18(±0.025)
逃げ角(度)15
メーカー従来品番SDC42R
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)
軸方向すくい角(°)10
適合インサートRDET2006M0EN-□
半径方向すくい角(°)-5
SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
用途面取り加工用
シャンク長(mm)(LS)90
切込み角度(°)45
寸法LF(mm)全長120
RoHS指令(10物質対応)対応
軸方向すくい角(°)0
適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S
半径方向すくい角(°)0
頭部LH(mm)30
刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工
切込み角度(°)90
寸法LF(mm)(高さ)40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)6
軸方向すくい角(°)9~17
適合インサートAXMT0602○○PD□R-□
半径方向すくい角(°)7~17
SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)
用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。
仕様インチ
被削材鋳鉄
勝手右勝手
切込み角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)6
軸方向すくい角(°)-6
適合インサートHNEF100608DNEN-G
半径方向すくい角(°)-6°30'~-5
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)4
軸方向すくい角(°)10
適合インサートRDET0803M0EN-□
半径方向すくい角(°)-5~-8
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)4
軸方向すくい角(°)10
適合インサートRDET0803M0EN-□
刃径Dc(Φmm)12
半径方向すくい角(°)-5~-8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ