多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・汎用
種別溝入れ・横送り
ブレーカMG
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・汎用
種別溝入れ・突切り
ブレーカGG
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途端面・ぬすみ・汎用
種別倣い・R溝・ぬすみ
ブレーカRN
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。
材種NPD10
等級記号M
ネガティブインサートです。
用途仕上切削
勝手なし[N]
ポジティブインサートです。
用途仕上切削
勝手なし[N]
ネガティブインサートです。
用途中切削
逃げ角(°)0[N]
粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。
記号タイプ:NF
厚さ許容差(mm)±0.13
ブレーカなし
穴の有無あり
材種DA90
粒子径(μm)~50
等級記号M
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途倣い・汎用
種別外径倣い・外径R溝
ブレーカRG
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・低送り
種別溝入れ・横送り
ブレーカML
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。
チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。
用途溝入れ・低抵抗
種別溝入れ・突切り
ブレーカGF1
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低抵抗
種別溝入れ・突切り
ブレーカGF
RoHS指令(10物質対応)対応
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途突切り・汎用
種別突切り(勝手あり)
ブレーカCG
刃角(°)(前切れPSI)5
コーナー半径(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。
材種NPD10
インサート厚さ(mm)4.76[04]
逃げ角(°)0[N]
等級記号M
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
用途粗切削加工用。
倣い切削用の全周型ブレーカ。
タイプポジティブ
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)-
みぞ穴X
切削領域粗切削
コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0]
穴の有無あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)-
ブレーカすくい角(°)-15
使用インサート円形[R]
頂角(°)-
逃げ角(°)7[C]
等級記号M
正方形ネガティブインサートです。
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
使用インサート正方形[S]
頂角(°)90
逃げ角(°)0[N]
三角形ネガティブインサートです。
タイプネガティブ
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
切削領域中切削
ブレーカの有無なし
使用インサート正三角形[T]
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)60
逃げ角(°)0[N]
六角形ネガティブインサートです。
タイプネガティブ
切刃長さ(mm)8.7
寸法D1(Φmm)5.16
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)-
切刃(mm)08
みぞ穴A
切削領域中切削
穴の有無あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)-
ブレーカの有無なし
使用インサート等辺不等角六角形[W]
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)80
逃げ角(°)0[N]
等級記号M
内接円IC(mm)12.70
ネガティブインサートです。
用途重切削
適合1
精度M
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
穴の有無あり
商品タイプネガティブ
逃げ角(°)0[N]
チップ溝・穴記号M
80°菱形ネガティブインサートです。
タイプネガティブ
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
みぞ穴A
切削領域中切削
穴の有無あり(円筒穴)
ブレーカの有無なし
使用インサート菱形[C]
頂角(°)80
逃げ角(°)0[N]
等級記号M
ネガティブインサートです。
用途軽~中切削
精度M
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
穴の有無あり
商品タイプネガティブ
逃げ角(°)0[N]
ネガティブインサートです。
用途粗切削
適合1
精度M
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
ブレーカMP
穴の有無あり
ブレーカすくい角(°)0
商品タイプネガティブ
逃げ角(°)0[N]
チップ溝・穴記号M
55°菱形ネガティブインサートです。
タイプネガティブ
切刃長さ(mm)15.5
寸法D1(Φmm)5.16
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
切刃(mm)15
みぞ穴A
切削領域中切削
穴の有無あり(円筒穴)
ブレーカの有無なし
使用インサート菱形[D]
頂角(°)55
逃げ角(°)0[N]
内接円IC(mm)12.70
ネガティブインサートです。
用途微小切削
勝手なし[N]
逃げ角(°)0[N]
80°菱形ポジティブインサートです。
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05
ポジティブインサートです。
用途軽~中切削
勝手なし[N]
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。
厚さ許容差(mm)±0.13
抗折力(GPa)≒1.95
材種DA150
粒子径(μm)5
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13
ブレーカなし
材種BNX20
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途汎用・粗切削加工用。
コーティング材種AC503Uとの組合せで焼入鋼の中粗加工が可能。勝手なしの研ぎつけワイドブレーカ(すくい角4°)とシャープエッジにより発熱を抑制し、焼入鋼の大切込み加工(ap=1~3mm)を実現。スムーズな切りくず排出が可能。
タイプネガティブ
切刃長さ(mm)12.9
寸法D1(Φmm)5.16
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切刃(mm)12
コーティングAC503U
みぞ穴G
ブレーカGH
切削領域焼入鋼軽切削
コーナー半径(mm)0.8[08]
穴の有無あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)3
ブレーカの有無両面
使用インサート菱形[C]
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)80
逃げ角(°)0[N]
等級記号G
内接円IC(mm)12.70
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ