552件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

住友電工ハードメタル内径旋削用 スマートダンパー Oリング
RoHS
スマートダンパー用Oリング。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
翌々日出荷

アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
材質DL1000 刃数2 ねじれ角30°
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
ねじれ角30°
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルウェーブミル WEX2000E型
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。 タイプ標準
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)9~17 適合インサートAXMT0602○○PD□R-□ 半径方向すくい角(°)7~17
1本
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ
勝手右勝手 クランプシステムスクリューオン+レバーロック
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルフラットマルチドリル
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工 材質超硬
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルUPMILLスロット
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
ねじれ角40°
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルGSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型
RoHS
新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。
用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0/-0.03 材種ACB20 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)±0.01
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)9~17 適合インサートAXMT0602○○PD□R-□ 半径方向すくい角(°)7~17
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

住友電工ハードメタルウェーブミル
ボディ、チップの高精度化により高品質な加工にも対応。切れ味と強度を高いレベルで両立。より低抵抗な刃型設計、経済的なチップサイズの採用しました。小径を強化したラインアップにより小物部品の加工に最適です。
カッター長(mm)40
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 材質ACF20 刃数2
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ
用途外径浅溝入れ用 勝手右勝手 クランプシステムダブルクランプ+スクリューオン
1本
9,398 税込10,338
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

住友電工ハードメタルマルチドリル MDW
材質ACX70 コーティングDEXコート
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ
用途外径浅溝入れ用 勝手左勝手 クランプシステムダブルクランプ+スクリューオン
1本
9,198 税込10,118
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスパナ
レンチです。
FIG5
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル 動画あり
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材) 先端角(°)140 表面処理NXコーティング
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

住友電工ハードメタルロー付けチップ
幅(mm)6 厚さ(mm)3 全長(mm)10 メーカー従来品番02-0 適合バイト41-0・42-0用
1箱(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-36~-20
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)
材質ACF20 刃数2 刃先形状シャープコーナー ねじれ角(°)30
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型 住友電工ハードメタル 動画あり
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)40 刃径公差(mm)±0.01 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルアップミル スクエアタイプ
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用の4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
材質ACZ50M 刃数4 ねじれ角40° コーナーランド付
1本
8,298 税込9,128
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ ESSN
適合チップ正方形90° クランプシステムピンロック 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
479 税込527
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連キーワード