カテゴリ

  • 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • 黒田精工(1,344)
  • SMC(1,006)
  • Vivotek(34)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(27)
  • イトーキ(14)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • carrozzeria(12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11)
  • onsemi(11)
  • サンキン(10)
  • 三菱電機(9)
  • NAC(長堀工業)(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • MV AGUSTA(7)
  • TRUSCO(6)
  • 泉精器製作所(5)
  • タンガロイ(5)
  • スバル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CNS」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中~粗切削
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から3日以内出荷
SEC-D型バイト用。
適合SEC-D型バイト用名称敷板
スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
FIG1
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EM住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
部品 住友電工ハードメタル部品住友電工ハードメタル
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
チップ SNMG-EM (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ SNMG-EM (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカEM形状正方形90°勝手勝手なし
チップ CNMG-NSX 住友電工ハードメタルチップ CNMG-NSX住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質T1500Z形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-NSEW 住友電工ハードメタルチップ CNMG-NSEW住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質T1500Z形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-NSE 住友電工ハードメタルチップ CNMG-NSE住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-NSU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-NSU住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNGG-NSU 住友電工ハードメタルチップ CNGG-NSU住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
cn釘特集