「nx20」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途断続切削用(強断続用)
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
用途断続切削用(強断続用)
形状菱形頂角35°
逃げ角(度)7
穴の形状円筒穴
チップブレーカブレーカ無し
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13
ブレーカなし
材種BNX20
用途断続切削用(強断続用)
形状円形
逃げ角(度)0
メーカー従来品番RNGA0906M0
穴の形状円筒穴
チップブレーカブレーカ無し
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
用途断続切削用(強断続用)
材質BNX20
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)円形
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
切刃長さ(mm)8.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状六角形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート
タイプNU
厚さ許容差(mm)±0.13
ブレーカなし
切刃形状1コーナータイプ
切刃数1
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート
タイプNU
記号刃先仕様:S01225
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴A
ブレーカなし
刃先処理標準刃先
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃形状マルチコーナータイプ
穴の形状円筒状
材種BNX20
商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプ
インサート厚さ(mm)4.76[04]
逃げ角(°)0[N]
等級記号G
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート
記号刃先仕様:S01225
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.08
内接円(mm)12.7
みぞ穴A
ブレーカなし
刃先処理標準刃先
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.15
穴の形状円筒状
コーナー数1
材種BNX20
穴径(mm)5.16
使用インサート菱形[D]
商品タイプネガティブタイプ/再研磨タイプ
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)55
逃げ角(°)0[N]
等級記号M
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)7
厚さ(mm)1.39
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質BNX20
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード
1
2
次へ