27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書,
質量(kg)約3.5
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
表面処理非光沢
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194
コントラスト比4000:1
表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%
解像度1920×1080
視野角H:178°V:178°(上下/左右)
応答速度16ms
入力端子HDMI×1/Type-C×1
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。
最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。
ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR184
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
幅(mm)491
質量(kg)3.9
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)0-50
規格2K/FHD(Full-HD)
出力イヤホン出力:YES
表面処理非光沢
外形寸法(縦×奥行D)(mm)300×220
レンジAC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横415-545、縦510-600
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75%
解像度1920×1080
応答速度5ms(OD)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
高さ調節可
使用環境湿度(%)10 - 90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)250
入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載、10点マルチタッチに対応し、本体カラーにホワイトを採用したフルHD (1920x1080)解像度の液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。10点マルチタッチに対応した液晶パネルは、Windows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。*タッチ機能を使用するためにはモニターのUSB Type-CとPCをUSB接続する必要があります。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。また、USB-A端子を2つ搭載し、USB-CでPCと接続する場合にキーボードやマウスを接続できます。USB-C(最大65W)給電は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
表面処理光沢
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
色(本体)ホワイト
アスペクト比16:9
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式IPS
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%、DCI-P3 97%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており医療機関などでの使用にも最適なデザインです。付属の電源アダプターとケーブル類全てにホワイトカラーを採用。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、最大140mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボッ機能にも対応します。インターフェイスはHDMI 2.0、DisplayPort 1.2とUSB Type-Cを装備し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V 4A●HDR311:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°V:178°
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B-Aケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)5.8
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦635-665,横400-540×614×220
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 97%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)10-90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(HADS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:96%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.0 x1 (75Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (75Hz)、 USB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
解像度2560×1440
色(本体)ブラック
モニターサイズ31.5型
パネル駆動方式IPS
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
付属品HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書
質量(kg)4.8
出力(イヤホン)YES
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83%
解像度2560×1080
視野角(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ29インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。本製品はスピーカーを搭載しておりません。
仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力(W):110●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」●パネル方式:IPS(AAS)パネル●高さ調整:なし●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:最大36W 通常21W 省エネ15W スタンバイ0.5W 65W給電時110W●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):6ms
サイズ28型
ピッチ約0.161mm
電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約4.7
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 86%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1
スピーカーなし
色(本体)ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)450×639×210
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ28
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBYES(KVM)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
本製品は、16インチでIPSパネル搭載を搭載し、WQXGA(2560x1600)解像度に対応したモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。WQXGA(2560x1600)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。別売りのmicroUSB-USB-A変換ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様(ACパワーレンジ)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,UserManual,保証書,スマートケース
質量(kg)0.7
サイズ16
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×183×218
対応HDR287(miniHDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 75%
解像度2560×1600
応答速度Typ:25ms
入力端子Type-C×2/miniHDMI×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)シルバー
使用環境湿度(%)10-80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(FFS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載、10点マルチタッチに対応し、本体カラーにホワイトを採用したフルHD (1920x1080)解像度の液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。10点マルチタッチに対応した液晶パネルは、Windows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。*タッチ機能を使用するためにはモニターのUSB Type-CとPCをUSB接続する必要があります。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。また、USB-A端子を2つ搭載し、USB-CでPCと接続する場合にキーボードやマウスを接続できます。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10あり(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)約3.4
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)401×508×192
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% DCI-P3 75%
解像度1920×1080
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPSパネル
ブルーライトカット軽減モードあり
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:99%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI、DisplayPort、USB-C装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●標準消費電力:最大≦37W 通常≦25W 省エネ≦18W スタンバイ≦1W 給電使用時 最大≦90W●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):14ms●パネル方式:IPS●本体重量(kg):約3.88●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):高440mm×幅541mm×奥行210mm●本体(色):ブラック●HDR方式:「HDR10」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 「5o+15o」
サイズ23.8型
ピッチ約0.137mm
電源AC 100-240V 50/60Hz 24V/4A
表面処理ノングレア
入力信号デジタル
最大消費電力(W)90
コントラスト比1000:1
輝度300cd/m2
表示色10.7億色
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブル電源ケーブル/USB-C/USB-A to USB-B/HDMI
入力端子HDMI×1/DP×1/USB-C×1
スピーカーあり「2W×2」
バックライトE-LED
USBあり
1台
¥40,980
税込¥45,078
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。LANポートを搭載、モニターにLANケーブルを接続することで、安定したネットワーク接続が可能になります。デイジーチェーンは、1本のケーブルで複数のモニターを直列に接続できる機能です。*1 ※デイジーチェーン機能を使用するには、PCがDisplayPort 1.2以上に対応している必要があります。また、PCと本製品をDisplayPortケーブル(ver1.2以上/別売り)で接続する必要がございます。*2 接続可能な最大画面数は2枚です(本製品「JN-IPS27Q4FL-HSPC9-DL」を含みます)。110mmの範囲(横置時)で高さ調整可能です。ピボット機能対応。スイーベル(L30°R30°)機能対応。4辺フレームレスデザインを採用。HDMI 2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大90W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。KVM機能を搭載し、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル/保証書/電源ケーブル/HDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-C to USB-A/USB B to Aケーブル/VESAマウント延長スペーサー
質量(kg)約6
使用温度(℃)0~ 50
表面処理非光沢
対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横420-530/縦627-639x幅横615/縦355x奥行191
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度2560×1440
視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS(AHVA)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A
付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジx2、VESAマウント延長スペーサーx4
質量(kg)4.1
サイズ27型
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理非光沢
対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD時:3ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカーNO
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、本体カラーにホワイトを採用したWQHD(2560x1440)解像度の液晶モニターです。最大220mm(横置時)の範囲内で高さ調整ができるだけでなく、水平方向のスイーベル(左右各15度)、角度調整チルト(横置時:-5度~+70度、縦置時:+5度~+70度)も可能です。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、USB Type-C端子(75Hz/最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R15°、L15°」●標準消費電力:最大15W 通常10W スタンバイ8W●最大消費電力(W):110●応答速度(G to G):8ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「横画面時-5°+70°、縦画面時+5°+70°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°、L90°」●リフレッシュレート:75Hz●本体サイズ(H×W×D):横282-502mm/縦628mm×横614mm/縦363mm×300~465mm●高さ調整:あり「220mm」
ピッチ約0.233mm
電源AC 100-240V 50、60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約7.1
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% 、 DCI-P3 98%
解像度2560×1440
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBB-Aケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ホワイト
バックライトE-LED
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS(AHVA)
輝度(cd/m2)400
USBYES
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)約5.0
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz
表面処理非光沢
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%
解像度3840×2160
視野角H:178°V:178°(上下/左右)
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツをお楽しみいただくなど、幅広い用途に対応可能です。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度420cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにUSB OTG対応のmicroUSBを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。USB OTG対応のUSB-A to microUSBケーブル(別売り)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプター、ケーブル類にもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (60Hz)とUSB-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル / 保証書 / VESAマウント延長スペーサー / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / USB-A to USB-B ケーブル / HDMI ケーブル
幅(mm)【スタンド】230
質量(kg)約5.8
サイズ27
外形寸法(mm)高横400-540
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
横幅(mm)614
外形寸法(縦×奥行D)(mm)363×220
機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
レンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
縦(mm)635-665
表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 84%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
応答速度Typ:14ms
入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1
スピーカー2W×2
コントラスト1500:1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~50
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)、さらにUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大90mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー
質量(kg)約4.8
サイズ29
使用温度範囲(℃)5~40
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 3.75A
表面処理非光沢
使用湿度範囲20%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横410-500×690×210
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 82%
解像度2560×1080
視野角H:178°V:178°(上下/左右)
応答速度14ms
入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1
スピーカー3W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C(最大65W給電)x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10あり●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書
質量(kg)約4.4
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0-50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横380-505/縦555-630×幅横542/縦321×奥行191
コントラスト比1300:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2Wx2
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)10-90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
ブルーライトカット軽減モードあり
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した、5K(5120x2880)解像度の液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の約7倍、4K(3840x2160)の約1.7倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。5K(5120×2880)解像度は、4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を100%のサイズで表示しながら、編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。これにより、映像編集やデザイン作業の効率が向上し、よりスムーズな作業が可能になります。さらに、高精細なピクセル密度により、文字の輪郭が一層滑らかになります。長時間の作業でも目の負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:137%、DCI-P3:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (5K:30Hz、4K:60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)とUSB Type-C x1 (60Hz/最大90W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
質量(kg)約5.7
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(mm)高横408-518 / 縦626-648×横614 / 縦363×191
表面処理非光沢
レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz)
表示色10.7億色 sRGB137% / DCI-P3 100%
解像度5120×2880
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI/Type-C
視野角(左右:上下)V:178/H:178
スピーカー3W×2
コントラスト2000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
使用湿度範囲(%RH)10~90
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
13.3インチでIPSパネル搭載を搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応したモバイルモニターです。フルHD(1920x1080)よりも高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示しますWUXGA(1920x1200)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。HDMI1.4 x1、 miniDisplayPort x1、 USB Type-Cx1、 USB Type-C(給電専用 5V/3A) x1、 microUSB x1を搭載。別売りのmicroUSB-USB-A変換(OTG)ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格(2穴)に対応。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C to USB-A、電源アダプター、マニュアル、保証書、スマートケース
質量(kg)0.68
サイズ13.3
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR312:YES
レンジACパワーレンジ:100-240V 5V/2A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×300×12
コントラスト比800:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 79%
解像度1920×1200
応答速度25ms(GtoG)
入力端子miniDPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:170°, V:170°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー1Wx2
色(本体)ブラック
コントラスト33.33402778
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:10-80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブルx2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジx4、マニュアル、保証書、スマートケース
使用温度範囲(℃)0-40
出力イヤホン:YES
表面処理光沢
機能HDR10:YES
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×307×奥行下部10.8/上部6.5
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96%
解像度1920×1080
応答速度1ms
入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式OLED
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、 microUSB x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル×2,Type-CtoUSB-A,USB OTGケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ4本,保証書,スマートケース
質量(kg)【本体】0.6【スマートケース】0.3
サイズ13.3
使用温度範囲(℃)0-40
出力イヤホン:YES
表面処理光沢
機能HDR10:YES
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高-mmx幅-mmx奥行-mm
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%
解像度3840×2160
応答速度1ms
入力端子HDMI×1/TYPE-C×2
スピーカー1.5W×2
モードブルーライト軽減:YES
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 1.0A To DC 5V3A
測定視野角(°)【上下/左右】H:170°V:170°
アスペクト比16:9
パネルOLEDパネル
パネル駆動方式有機EL
湿度範囲(%)使用:20~80 Non-condensing
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)340
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
34インチのIPSパネルを搭載し、アスペクト比21:9でUWQHD(3440x1440)解像度に対応した、ホワイトカラーの湾曲ウルトラワイド液晶モニターです。最大輝度300cd/m2。sRGB:99%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。最大130mmの範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル、上下の角度調整チルトも可能です。インターフェイスはHDMI、DP、USB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、モニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応。3Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●高さ調整:あり「130mm」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大≦45W 通常≦28W 省エネ≦20W スタンバイ≦0.5W 給電使用時 最大120W●本体(色):ホワイト●HDR方式:「HDR10」●応答速度(G to G):5ms●本体重量(kg):約6.9●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「+20°」●本体サイズ(H×W×D):高435-565mm×幅818mm×奥行234mm
サイズ34型
ピッチ約0.232mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
表面処理ノングレア
入力信号デジタル
最大消費電力(W)45
コントラスト比1000:1
輝度300cd/m2
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 85%
解像度3440×1440
視野角H:178oV:178o
ケーブルType-C、USB-B、HDMI
入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1
スピーカーあり「3W×2」
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。バックライトが不要なため、約10mmの薄さと約650gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、さらに、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。
仕様●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):195mm×305mm×10mm●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):1ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:OLED●最大消費電力(備考):最大15W 通常10W スタンバイ8W●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●上下角度調整(チルト)機能:なし
サイズ13.3型
ピッチ約0.077mm
電源AC 100V 50/60Hz To DC 5V/3A
表面処理グレア
本体質量(kg)0.65
入力信号デジタル
最大消費電力(W)15
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル
入力端子mini HDMI×1/Type-c×2
スピーカーあり「1W×2」
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)300
USBYES(MicroUSB)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
28.2インチのIPSパネルを採用、4K Plus(3840x2560)解像度に対応した液晶モニターです。4K Plus(3840x2560)解像度は、4K解像度よりも作業領域が約1.18倍も広く、表計算ソフトをより広く快適に作業する事など、より生産性を高めた作業を可能にします。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。HDMI 2.0 x2、DisplayPort 1.4 x1 、USB Type-C x1 (最大90W給電)を装備。USB-Cは、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応し、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。また、100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)約5.9
サイズ28.2
ピッチ(mm)画素:約0.155
消費電力(W)最大50、通常42、省エネ25、スタンバイ1、90給電使用時最大140
使用温度(℃)条件:0~ 50
表面処理光沢
出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz
機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI/Type-C)/HDR10(DP/HDMI/Type-C)/PBP2画面/PIP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+20° /高さ調整110mm/スイーベル R15°L15°/ピボット R90°/ケンジントン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スタンド無し】418×609×42【スタンド付】高さ:横置き435-545、 縦置き621-645、幅:横置き609、縦置き418 、奥行:191、スタンド幅:240
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 95%
解像度3840×2560
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯
入力端子DP×1 : DP 1.4 3840×2560 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2560 @50Hz, HDMI 2.0 3840×2560 @50Hz/Type-C : USB-C 3.1 3840×2560 @60Hz 90給電/USB-A×2 : USB-A 2.0(KVM), USB-A 2.0(KVM)/USB-B(KVM)×1
VESAマウント(mm)100×100(M4×8
コントラストDCR
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
音声イヤホン出力/スピーカー 3W×2
アスペクト比3:2
パネル駆動方式IPS
湿度(%)使用条件:10~ 90
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)350
応答時間(ms)OD:5(GtoG)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)約8
サイズ31.5型
使用温度範囲(℃)5~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:YES
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%
解像度3840×2160
応答速度OD:7ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカーNO
モードブルーライト軽減:YES
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A
測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
湿度範囲(%)使用:20 ~ 85
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K:180Hzのリフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の応答速度に対応したゲーミングモニターです。本体カラー、ベゼル、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。DFR(Dual Frame Rate)対応。解像度/リフレッシュレートをボタンひとつでり替え可能。輝度400cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:95%、HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)可能。HDMI 2.1、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVMに対応。キーボード、マウスをPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示するPicture by Picture対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示するPIP(Picture in Picture)も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源アダプタ,電源ケーブル,USB-Cケーブル,USB-A to USB-B ケーブル,HDMI ケーブル
適合ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 19V/6A
質量(kg)約5
サイズ27
出力イヤホン:YES
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
対応HDR400相当:YES、プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横375-515/縦625-645mmx幅横615/縦365mmx奥行190mm スタンド幅240mm
輝度400cd/m2
表示色10.7億色 / sRGB3% / DCI-P3 95%
解像度3840×2160
視野角H:178ºV:178º(上下/左右)
応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms
入力端子HDMI x 1、DP x 2、USB-C x 1
スピーカー2Wx2
モードブルーライト軽減:YES
コントラスト1000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比0.6729166667
パネルIPS
湿度(%)使用:10~65
フリッカーフリーYES
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
24.5インチ IPSパネル搭載 500Hzの超高速リフレッシュレートに対応したフラッグシップゲーミングモニターです。500Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5との120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、最大輝度500cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶はゲームプレイだけでなく写真編集や動画視聴などにも最適です。映像入力端子は、HDMI2.1 x2(255Hz対応)、 DisplayPort1.4 x1(500Hz対応)、 USB Type-C x1(500Hz対応、 最大65W給電)を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。※HDMI接続時は255Hzがリフレッシュレートの上限となります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 最大140mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA取付用スペーサー、保証書
質量(kg)4.6
サイズ24.5
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR376:YES(HDMI/DP/Type-C)
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横:355-495、縦:567-615×557×190
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 86%
解像度1920×1080
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DP×1/HDMI×2/Type-C×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:10~ 90
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)500
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ,保証書,USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル),USBA-Cケーブル、スマートケース
幅(mm)スタンド:232
質量(kg)約0.36
サイズ10.5
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理光沢
対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A
使用湿度範囲20%~80%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3
コントラスト比1500:1
表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%
解像度1920×1280
応答速度50ms(GtG)
入力端子miniHDMI/TYPE-C
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比3:2
パネルIPS(ADS)パネル
モニターサイズ10.5型
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)420
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大110mm(横置時)の範囲で高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応します。2Wx2のスピーカーを搭載します。
表面処理非光沢
コントラスト比1000:1
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ28
パネル駆動方式IPS
1台
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル、USB-A to B ケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書
ピッチ(mm)約0.16mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):+15°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%
解像度3840x2160
視野角H:178°V:178°
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA to Bケーブル、電源ケーブル
応答速度OD:2ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節なし
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300cd/m2
モニターサイズ28
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
対応VESA規格100x100mm(M4x8mm)
リフレッシュレート(Hz)75
角度調節あり
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
関連キーワード