カテゴリ
- パソコン/周辺機器(65)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT
- モノタロウ(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(81)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- brembo(16)
- D'Addario(346)
- EVANS(42)
- HEADS(ヘッズ)(1,364)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(39)
- MAD MAX(マッドマックス)(26)
- MARWI(18)
- R&G RACING PRODUCTS(109)
- エレコム(16)
- オーティス(23)
- コガネイ(85)
- マリンテック(28)
- メディアカバーマーケット(30)
- ラムマウント(20)
- 安達商事(22)
- 日本法令(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
「ads」の検索結果

23.8インチ 4K IPS(ADS)パネル
JAPANNEXT¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.3使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)428x542x194コントラスト比1300:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×2/HDMI×2スピーカー2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~ 90フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。サイズ27リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書仕様プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI)質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大37/通常22/省エネ16/スタンバイ0.5出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82%解像度3840×2160保証期間2年入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節-5°~+15°(チルト)
液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。モニターサイズ10.5型リフレッシュレート(Hz)60応答速度50ms(GtG)付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)、USBA-Cケーブル、スマートケース幅(mm)スタンド:232質量(kg)約0.36サイズ10.5使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大7/通常3/待機0.5表面処理光沢対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A使用湿度範囲20%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%解像度1920×1280入力端子miniHDMI/TYPE-C視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネルIPS(ADS)パネルパネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)420
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大150mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (100Hz)とDisplayPort 1.2 x1 (100Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約5.28使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YESサイズ(inch)27表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC12V/3A使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]390-540×614(スタンド:230)×220、[縦置き]630-668×362(スタンド:230)×220/スタンドなし:362×614×56コントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB:99%/DCI-P3:75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×1、DP×1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応NO
モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約0.6出力イヤホン:YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×296×17/スタンド幅270コントラスト比800:1表示色1677万色解像度1920×1200保証期間2年使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:30ms視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~17RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(ADS)10点式タッチスクリーンブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約5.0サイズ27使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大38、通常32、省エネ19、スタンバイ1、65、給電使用時最大110電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz表面処理非光沢角度調整範囲チルト機能:-5°+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節可高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節可
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無
JAPANNEXT¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。サイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD時:3ms(GtoG)付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジ×2、VESAマウント延長スペーサー×4仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A質量(kg)4.1使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)最大≦48/通常≦22/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5/USB-C 給電使用時最大118表面処理非光沢対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%解像度3840×2160入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカーNO色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400
32型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)質量(kg)約5.8サイズ32出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50表面処理半光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77%解像度1920×1080応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台欠品中29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。サイズ29型リフレッシュレート(Hz)75応答速度14ms付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー質量(kg)約4.1使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大36、通常18、スタンバイ0.5出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:NOプラグプラグアンドプレイ:YES角度調整範囲チルト機能:-5°+15°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83%解像度2560×1080保証期間2年入力端子HDMI×1/DP×1スピーカー3W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用:20~ 90フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節可
液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)、さらにUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大90mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。75x75mmのVESAマウントに対応します。付属品HDMIケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約4.8使用温度範囲(℃)5~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 3.75A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横410-500×690×210コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 82%解像度2560×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)スピーカー3W×2動作湿度(%)20~85色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9入出力端子HDMI、DP、USB Type-C、USB Type-B、USB Type-A、オーディオモニターサイズ29型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300応答時間(ms)14
液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷HDRに対応した14.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度対応のモバイルモニターです。約590gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A、マニュアル、保証書仕様ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES、HDR313:YES(HDMI、Type-C1)質量(kg)0.59使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)100-240V 50/60Hz To DC 12V 2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×322×110コントラスト比800:1表示色1677万色 sRGB63% / DCI-P3 48%解像度1920×1080応答速度16ms(GtoG)入力端子miniHDMI×1/Type-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ14.1パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷10.5インチIPSパネル搭載のフルHD+(1920×1280)モバイルモニター。縦解像度が18%大きく、ウェブコンテンツ表示量が増加。5点マルチタッチ対応(Windowsのみ)。約280g、最薄部10mmの軽量薄型設計で携帯性抜群。広視野角178°のIPSパネル。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域でHDR400相当の鮮やかな映像。ネジ固定式スマートケース付属。USB-C(ハイブリッド)×2、miniHDMI×1の入力端子。フリッカー・ブルーライト軽減機能。75mm VESAマウント対応。1W×2スピーカー内蔵。2年保証。仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●本体サイズ(H×W×D):高163mm×幅232mm×奥行10mm スタンド幅234mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合ピッチ約0.116mm寸法10.5型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.28入力信号デジタル最大消費電力(W)5コントラスト比1500:1輝度420cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 76% AdobeRGB 76%解像度1920×1280視野角H:178° V:178°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)応答速度50ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2モニターサイズ10.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
タッチパネル液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷13.3インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約600gの軽量設計と11.4mmの薄型本体により、携帯性に優れています。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つと給電専用のUSB Type-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証が付きます。付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、 Type-C-USB-Aケーブル×2、電源アダプター、 マニュアル、保証書、スマートケース仕様●保守:2年ピッチ(mm)約0.153mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A使用温度(℃)0~50表面処理非光沢コントラスト比800:1表示色26.2万色 sRGB66%解像度1920×1080視野角H:170°/V:170°ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル×2応答速度Typ:30ms入力端子miniHDMI×2、Type-C×2スピーカー1Wx2高さ調節不可使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ13.3パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーNO対応VESA規格NOリフレッシュレート(Hz)60角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷32インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくい広視野角上下左右178°を実現します。インターフェイスはHDMI 1.4 (60Hz/ARC対応)、HDMI 1.4 (60Hz)とVGA (60Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子を搭載。USBポートを搭載していますので、簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●HDR400相当:NO●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×719×200 スタンド670コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度Typ:10ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)10~67色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率NOアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-A、VGA、イヤホン、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子モニターサイズ32型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
34型/3440×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-AtoUSB-Bケーブル、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高幅450~570×幅横818×奥行264スタンド幅437質量(kg)約7.5表面処理非光沢使用湿度範囲10%~56%コントラスト比1000:1表示色1677万色、sRGB3.5%、DCI-P376%解像度3440×1440使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:3.5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
18.5型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷18.5インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。インターフェイスはminiHDMI 2.0 x1 (60Hz)とUSB-C x2 (60Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/フェルトケース/電源アダプタ/USB-Cケーブル/miniHDMI to HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】221質量(kg)1.2サイズ18.5使用温度範囲(℃)0~45表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3.5A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×425×18コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:89%/DCI-P3:69%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度14ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~18アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)280HDR対応YES
液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷HDRに対応した14インチ IPSパネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度500cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。使用温度範囲(℃)0-40出力イヤホン:YES機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×325×12.3コントラスト比1500:1表示色10.6億色 sRGB:100% DCI-P3:100%解像度3840×2160応答速度25ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ14RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネルブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)500
21.5型/1920×1080/HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz質量(kg)約2.2使用温度(℃)0~50サイズ(inch)21.5表面処理非光沢対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高353x幅494x奥行158コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 79%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~35アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー質量(kg)約8サイズ31.5型使用温度範囲(℃)5~40出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%解像度3840×2160応答速度OD:7ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1スピーカーNOモードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)湿度範囲(%)使用:20 ~ 85フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。120Hzの高速リフレッシュレートに対応。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/電源アダプタ/HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)3.2サイズ21.5使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横320-450/縦500-573×横496/縦285×190、スタンド幅200コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:96%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~43RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷10.5インチIPSパネル搭載のモバイルモニター。フルHD+(1920×1280)解像度で、縦の表示領域が広く、ウェブサイト閲覧に最適です。5点マルチタッチ対応で直感的な操作が可能(Windowsのみ)。約280gの軽量・薄型設計で携帯性に優れ、手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。高精細な画面は、写真表示からプレゼン、ゲーム、動画鑑賞まで幅広く対応。広視野角178°のIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、HDR400相当の性能で色鮮やかな映像を表現します。ネジ固定式のスマートケースが付属し、ホコリや傷から保護。入力端子はUSB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ装備。フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームへの取り付けも可能。1W×2のスピーカー内蔵。仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●本体サイズ(H×W×D):高163mm×幅232mm×奥行10mm スタンド幅234mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合ピッチ約0.116mm寸法10.5型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.28入力信号デジタル最大消費電力(W)5コントラスト比1500:1輝度420cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 76% AdobeRGB 76%解像度1920×1280視野角H:178° V:178°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)応答速度50ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2モニターサイズ10.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。※MPRT:1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。本体カラー、スタンド、付属のケーブル類にもホワイトカラーを採用。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。さらに、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減します。昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能対応。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DP、USB-Cを搭載。USB-C(最大65W給電)は、USB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載。モニターに接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)5.5サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~65%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横413-553/縦630-680)×(横615/縦363)×210、スタンド幅240出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aコントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 84%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷23.8インチと4K(3840x2160)を両立した液晶モニターです。本体、ベゼル、スタンド、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%(DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%)の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)が可能なスタンドを搭載。インターフェイスは、HDMI2.1、DP1.4 とUSB-C (最大65W給電)を装備。USB-Cは、対応のPCであればケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/VESAネジ/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-B ケーブル/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約4.1使用温度範囲(℃)0~40出力【イヤホン】YESサイズ(inch)23.8表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/5A使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横]383-500×541(スタンド:268)×190、[縦]560-620×541(スタンド:268)×190/スタンドなし:321×541×45コントラスト比1000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:99%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
液晶ディスプレイ 17.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷HDRに対応した17.3インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。13.8mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース質量(kg)本体:1.0、スマートケース:0.4使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×397×13.8コントラスト比800:1表示色1677万色 sRGB62% / DCI-P3 47%解像度1920×1080応答速度16ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ17.3RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~ 80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
29型/2560×1080/HDMI、DP
JAPANNEXT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度230cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスはHDMI 2.0×1 (100Hz)とVGA×1 (75Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル幅(mm)スタンド:233質量(kg)約2.2使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢レンジACパワーレンジ:C 100-240V(50/60Hz) To DC12V/2A使用湿度範囲10%~39%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)368×493×170コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB%/DCI-P3 78%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)178°:178°プラグ、プレイ規格YESスピーカー2W×2モードブルーライト軽減モード:YES色(本体)ブラックインチ表示21.5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)230HDR対応NO
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%(DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%)の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI2.0、DP1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-Bケーブル/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約5.8使用温度範囲(℃)0~50出力【オーディオ】YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz)使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:518×715(スタンド:415)×197/スタンドなし:425×715×68コントラスト比2000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
モバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル、スタンド仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 5V2A適合HDR10:NO質量(kg)約0.17(スタンド設置時約0.21サイズ7.84型出力イヤホン:NO使用温度(℃)-20~70表面処理非光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高243x幅101x奥行78コントラスト比900:1表示色1677万色 sRGB95% / DCI-P3 72%解像度400×1280応答速度Typ:35ms入力端子HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:160°V:160°スピーカーNOモードブルーライト軽減:NO色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85アスペクト比5:16パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)450
27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。最大115mmの範囲内で高さ調整だけでなく、スイーベル(左右各15度)、チルト(横置時:-5度~+70度)も可能。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能。また、縦画面として使用出来るピボット機能にも対応。10点マルチタッチに対応、Windows PCと接続して直感的なタッチ操作が可能です。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画に対応。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。キーボード、マウスを入力を切り替えた際にも使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。4辺フレームレスデザイン。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横375-490/縦623mmx幅横613/縦363mmx奥行269mm スタンド幅254mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB8% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°、V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~63フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト
JAPANNEXT¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、動きのある映像をスムーズに表示。なめらかな表示により、快適な視認性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。オーディオ出力端子も搭載しており、外部スピーカーやヘッドホンを接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+10°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高385mm×幅496mm×奥行175mm スタンド幅335mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.249mm寸法21.5型消費電力(W)最大24通常13省エネ9スタンバイ0.5電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)2.2入力信号デジタル最大消費電力(W)24コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 96% DCI-P3 80% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
29型/2560×1080/HDMI、DP
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一に見やすく、色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高441mm×幅690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。従来のIPSパネルと比べて非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現し。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.4 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル/保証書/VESAネジ/電源アダプタ/電源ケーブル/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約5.5使用温度範囲(℃)0~50出力【オーディオ】YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC24V/2A使用湿度範囲10%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:519×715(スタンド:415)×197/スタンドなし:425×715×65コントラスト比2000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
液晶ディスプレイ 27型/5120×2880/DP×1、HDMI、Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥83,980税込¥92,3781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載した、5K(5120x2880)解像度の液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の約7倍、4K(3840x2160)の約1.7倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。5K(5120×2880)解像度は、4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を100%のサイズで表示しながら、編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。これにより、映像編集やデザイン作業の効率が向上し、よりスムーズな作業が可能になります。さらに、高精細なピクセル密度により、文字の輪郭が一層滑らかになります。長時間の作業でも目の負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:137%、DCI-P3:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (5K:30Hz、4K:60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)とUSB Type-C x1 (60Hz/最大90W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを搭載します。付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)約5.7サイズ27使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)高横408-518 / 縦626-648×横614 / 縦363×191表面処理非光沢レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz)表示色10.7億色 sRGB137% / DCI-P3 100%解像度5120×2880応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI/Type-C視野角(左右:上下)V:178/H:178スピーカー3W×2コントラスト2000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~90フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約7.4使用温度範囲(℃)0~50規格HDR10:YES/プラグアンドプレイ:YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横478-608/縦734-748)×(横715/縦425)×203輝度350cd/m2表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 96%解像度2560×1440視野角(上下/左右)H:178°/V:178°応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1スピーカー2W×2コントラスト41.66736111RoHS指令(10物質対応)対応電力レンジAC 100-240V 50/60Hz音声出力イヤホン:YESアスペクト比16:9パネルIPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度より滑らかな映像表示を可能にします。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ちます。入力端子はHDMI 2.1 x2 とDP、さらにUSB-C(最大65W給電)を装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高460mm×幅615mm×奥行195mm スタンド幅340mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大96電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)96コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり
液晶ディスプレイ 18.4型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷18.4インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)モバイルモニター。フルHDの4倍の解像度で、高生産性を実現します。IPSパネルは広視野角上下左右170°、sRGB:99%、DCI-P3:88%の広色域に対応し、色鮮やかな表示が可能です。ワーケーションや外出先など、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築できます。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。キックスタンド内蔵で自立可能。フェルトケースも同梱し、持ち運びに便利です。入力端子はUSB-C(ハイブリッド対応)×2、miniHDMI×1。AdaptiveSync(FreeSync)対応で滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75mm(2穴)VESAマウント対応。1W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度3840×2160色(本体)ブラック端子miniHDMI、USB-C 1、USB-C 2アスペクト比16:9モニターサイズ18.4型パネル駆動方式IPS(ADS)
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ホワイト
JAPANNEXT¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷27インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)ゲーミングモニターです。フルHDの約4倍の作業領域で高精細な表示を実現し、ゲームやデスクワークに最適です。120Hzリフレッシュレートと1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。本体はホワイトカラーで、モニターベゼルやスタンド、付属ケーブルも白で統一されています。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、HDR400相当の性能で色鮮やかな映像を映し出します。入力端子はHDMI 2.1×2とDisplayPort 1.4×2を装備し、PS5との4K:120Hz接続にも対応。可変リフレッシュレート(VRR)でティアリングやスタッタリングを軽減します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載し、目に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度3840×2160色(本体)ホワイト端子HDMI-1、HDMI-2、DisplayPort-1、DisplayPort-2アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840×2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。また、付属のケーブル類にもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (60Hz)とDisplayPort 1.4×1 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、HDMIケーブル仕様【HDCP】2.2(DisplayPort/HDMI)【PIP/PBP】PIP/PBP2画面【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)5.4サイズ27使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大37、通常22、省エネ16、スタンバイ0.5出力【イヤホン】YES電源【ライト】オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯表面処理非光沢機能チルト機能:-5°+15°、高さ調整:NO、スイーベル:N0、ピボット:NO、ケンジントン:YES使用湿度範囲10%~65%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド付)502×615×190、スタンド幅200、(スタンド無し)365×615×65出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60 Hzコントラスト比1000:1液晶パネル【サイズ】27インチ【バックライト】E-LED画素ピッチ約0.155mm輝度350cd/m2表示色10.7億色/sRGB8%/DCI-P382%解像度3840×2160応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子HDMIx2、DPx1視野角(左右:上下)H:178°V:178°VESAマウント(mm)100×100(M4×6)スピーカー2Wx2モード【ブルーライト軽減モード】YESインターフェイスDisplayPort:1.4(3840×2160)@60Hz、HDMI:2.0(3840×2160)@60Hzコントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYESHDR対応【HDR10】YES
31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷31.5インチのIPSパネルを搭載した、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。フルHD(1920×1080)より約1.8倍広い作業領域を実現するWQHDは、高精細な表示と広い表示領域を両立し、ゲームプレイ時だけでなく、デスクワークに使用時にも高い生産性を実現できます。200Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (144Hz)とDisplayPort 1.4×2 (200Hz)を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。付属品マニュアル,保証書,VESAネジ,電源アダプタ,電源ケーブル,DP ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約6サイズ31.5使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~65%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×715×195、スタンド幅415コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB3% / DCI-P3 86%解像度2560×1440保証期間2年間視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI x 2、DP x 2VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷31.5インチWQHD(2560×1440)IPSパネル搭載ゲーミングモニター。フルHDの約1.8倍広い作業領域で、高精細表示と高い生産性を両立。200Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%広色域対応。HDR400相当の性能で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載で目に優しい。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド搭載。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能にも対応。HDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.4×2 (200Hz)を搭載。PS5とのWQHD(2560x1440):120Hz接続に対応。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー搭載。2年間のメーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約6.3サイズ31.5型使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~65%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横470-600/縦735-745×横715/縦426×234、スタンド幅520コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB3% / DCI-P3 86%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI × 2、DP × 2スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当