87件中 8187
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHランナー MARVEL R&D(ミノル工業)

    SHランナー

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮。フラット面採用で直進性抜群
    材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製質量(kg)9長さ(m)70ねじ径M10 P1.5線径(mm)5×8リール径(Φmm)680
  • 電線リール ブレーキ付 MARVEL R&D(ミノル工業)

    電線リール ブレーキ付

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない
    質量(kg)4.1適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m)フレーム(mm)300×560×220リール内径(Φmm)220×150リール径(Φmm)480
  • 通線用ワイヤー(3本撚り線 緑) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(3本撚り線 緑)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷
    摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線
    形状3本より線(三角3mm×1本、Φ2.4mm×2本)長さ(m)30使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1(316kgf)、リードヘッド:3.4(346kgf)線径(mm)Φ5.9
  • 通線用ワイヤー(3本撚り線 黄) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    7,998税込8,798
    1本
    6日以内出荷
    短絡防止に!!。【安全性】絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる。【便利】作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能。【作業性】摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードアップ
    形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)絶縁体部:1.4(142kgf)、ワイヤー部:3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
  • 通線用ワイヤー(3本撚り線 黒) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    8,098税込8,908
    1本
    6日以内出荷
    入線作業の能率がさらにUP?。メーター相当目盛付きなので一度の通線でケーブルの長さも分かります。入線作業時間が大幅に節約されます
    形状3本より線(Φ2.6mm×3本)長さ(m)30線径(Φmm)5.7(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
  • 通線用ワイヤー(3本撚り線 黒) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    4,498税込4,948
    1本
    6日以内出荷
    直進やカーブも難なくクリア。樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易です。ガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します
    形状3本より線(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)線径(mm)Φ5.7
  • 通線用ワイヤー(3本撚り線 黄) MARVEL R&D(ミノル工業)

    通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    7,698税込8,468
    1本
    6日以内出荷
    腰が強く、通線作業の定番品!。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
    形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2