絞り込み
ブランド
  • MARVEL R&D(ミノル工業)
  • モノタロウ(576)
  • エスコ(4,447)
  • TRUSCO(2,727)
  • KITO(キトー)(2,520)
  • ハンマーキャスター(1,523)
  • 水本機械製作所(1,459)
  • アイビッグ(1,012)
  • ユーエイキャスター(958)
  • ユタカメイク(558)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(514)
  • 三友(463)
  • オカムラ(岡村製作所)(449)
  • 3M(スリーエム)(366)
  • コンドーテック(340)
  • ナンシン(333)
  • AIOULE(ふじわら)(331)
  • 日東電工(旧:Permacel)(266)
  • ニトムズ(264)
  • ニッサチェイン(252)
  • WAKI(和気産業)(229)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラクルテープ(自己融着テープ) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ミラクルテープ(自己融着テープ)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)。世界で最も過酷な米軍規格に合格。耐水性があるだけでなく、耐油性もあります。塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です。仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません。柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着。粘着材を使用していないためベトつきません。食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
    用途電気の絶縁用・電線の結束などに。水漏れ・エア漏れなどの応急処置に。ケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁に。ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに。車のメンテナンスに。つり・スポーツ用具のグリップに厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-54~260使用率(%)非誘電:0.295強さ絶縁破壊:38(kV/mm)耐電圧(kV)8
  • 超高分子量ポリエチレンロープ MARVEL R&D(ミノル工業)

    超高分子量ポリエチレンロープ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1巻
    6日以内出荷
    引張強度はワイヤーロープ(6×24G/O)の約1.2倍。高強度の為、ナイロン・テトロン・テトロンクロスロープに比べ大幅な小径化、軽量化、省スペースが可能。ワイヤーロープ(6×24G/O)の約1/4以下の軽さ、しかも左右対称の組構造の為、非自転性を有します。繰返しの緊張・弛緩運動や曲げ疲労に優れた耐性。摩擦に極めて強く、自己潤滑性に優れている為ロープの送り出しや回収がスムーズ。耐候性・耐薬品性が良好。ブレード構造(二重)ではない為、ロープ本体の状態を直接確認できます。超高分子量ポリエチレン繊維。中心部分には形状保持(崩れ防止)の為のロープ入り
    仕様両端アイ加工
  • ローププーラー MARVEL R&D(ミノル工業)

    ローププーラー

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    6日以内出荷
    通線・引張作業・植木の枝曲げに大活躍。
    用途通線作業に。張線作業に。家屋の建起しに
  • ナイロンロープ(三ツ打ち) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ナイロンロープ(三ツ打ち)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1巻
    6日以内出荷
    3本のストランドが一定方向に撚り合わされたロープ。伸びが大きい。重量が軽い。復元性がよくショックにも強い。スレに強い。水分を吸収しやすく、湿潤時は強度が定価する
    仕様両端アイ加工
  • テトロンクロスロープ(8本打ち) MARVEL R&D(ミノル工業)

    テトロンクロスロープ(8本打ち)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1巻
    6日以内出荷
    一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。
    仕様両端アイ加工
  • ケーブル Wウインチ MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブル Wウインチ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    6日以内出荷
    Wウインチ入線作業に一台で高速、低速の二役入線作業の助っ人フットスイッチ付。プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えます。オーバー荷重停止装置付きで、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます
    質量(kg)45本体寸法(幅W×全長×高さH)500×730×272引張強度(kN)低速:10.0、高速:6.0巻取速度(m/min)低速:3.3、高速:6.1