絞り込み
ブランド
- MARVEL R&D(ミノル工業)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る

ケーブルグリップ中間(筒)13-18
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):235適合径(Φmm)13~18
ケーブルグリップ中間(筒)8-13
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):153適合径(Φmm)8~13
スーパーイエロー(ロッド) E-4143
MARVEL R&D(ミノル工業)¥359,800税込¥395,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4143R ロッドのみ。長さ(m)300線径(Φmm)11
スーパーイエロー(ロッド) E-4101
MARVEL R&D(ミノル工業)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4101R ロッドのみ。長さ(m)30線径(Φmm)4.5
スーパーイエロー(ロッド) E-4131
MARVEL R&D(ミノル工業)¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4131R ロッドのみ。長さ(m)100線径(Φmm)9
スーパーイエロー(ロッド) E-4127
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4127R ロッドのみ。長さ(m)50線径(mm)3.6×7.5
E-41055R用 リードヘッド
MARVEL R&D(ミノル工業)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷E-41055Rのオプション部品 リードヘッド。ねじ径M10寸法A(mm)55寸法C(Φmm)8寸法B(Φmm)13
よりもどし付リードヘッド
MARVEL R&D(ミノル工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷E-41055Rのオプション部品 リードヘッドによりもどし機能付き。ねじ径M10寸法A(mm)35寸法D(mm)15寸法B(mm)40寸法C(Φmm)22
リードヘッド P-4120-11
MARVEL R&D(ミノル工業)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷スーパーイエロー、フレキシブルジョイント用 オプション部品。ねじ径M10寸法A(mm)45寸法C(Φmm)8寸法B(Φmm)16
E-41055R用先端誘導金具Φ50
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷E-41055Rのオプション部品。ねじ径M10寸法A(mm)80寸法(Φmm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)40
グリーン通線ワイヤー E-41055R
MARVEL R&D(ミノル工業)¥129,800税込¥142,7801本5日以内出荷ステンレスワイヤー入りの通線工具。材質グラスファイバー製/被覆AAS樹脂製/ステンレスワイヤー入り質量(kg)8.4長さ(m)50ねじ径M10 P1.5線径(Φmm)6.5
よりもどし(電設用スイベル)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷から10日以内出荷各種電線ケーブルのネジレ防止に。JETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
よりもどし(電設用スイベル)9.8kN
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷各種電線ケーブルのネジレ予防に全長(mm)85質量(g)180寸法A(mm)85寸法B(mm)26寸法C(mm)Φ13使用安全耐荷重(kN)9.8
ハンガーけん引ロープ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥48,980~税込¥53,878~1巻6日以内出荷低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです。低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善仕様両端アイ加工
スーパーけん引ロープ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥159,800~税込¥175,780~1巻5日以内出荷アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍。ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません。引張り疲労に強い。耐候性、耐食性が強い。電気絶縁性がよい。耐薬品性がよい仕様両端アイ加工
絶縁ケーブルグリップ中間(筒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980~税込¥24,178~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
絶縁ケーブルグリップ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥19,980~税込¥21,978~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
絶縁ケーブルグリップ中間(編込)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980~税込¥24,178~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
ケーブルグリップ(二重編)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,798~税込¥10,778~1本11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップ中間(筒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,898~税込¥7,588~1本11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
下水管洗浄用 ブラシ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。適合Φ200用全長(mm)406
下水管洗浄用 ブラシ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。適合Φ150用全長(mm)406
下水管洗浄用 スポンジ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。予備スポンジ3枚付き。全長(mm)305
下水管洗浄用 下水管ローラ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
スーパーイエロー
MARVEL R&D(ミノル工業)¥359,800~税込¥395,780~1台6日以内出荷特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。用途電力・通信ケーブルの地中化工事に材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製長さ(m)100ねじ径M12 P1.75線径(mm)Φ14リール径(Φmm)1400
テトロンロープ(12本打ち)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥159,800~税込¥175,780~1巻6日以内出荷一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。仕様両端アイ加工
ナイロンロープ(三ツ打ち)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥119,800~税込¥131,780~1巻6日以内出荷3本のストランドが一定方向に撚り合わされたロープ。伸びが大きい。重量が軽い。復元性がよくショックにも強い。スレに強い。水分を吸収しやすく、湿潤時は強度が定価する仕様両端アイ加工
テトロンクロスロープ(8本打ち)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥129,800~税込¥142,780~1巻6日以内出荷一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。仕様両端アイ加工
ケーブル Wウインチ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥379,800税込¥417,7801台6日以内出荷Wウインチ入線作業に一台で高速、低速の二役入線作業の助っ人フットスイッチ付。プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えます。オーバー荷重停止装置付きで、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます質量(kg)45本体寸法(幅W×全長×高さH)500×730×272引張強度(kN)低速:10.0、高速:6.0巻取速度(m/min)低速:3.3、高速:6.1
ハンガー誘導金具
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷M10のネジ径に取り付けOKらせんハンガー用誘導金具Φ60~Φ75mm対応材質スチール製質量(g)340ねじ径M10 P1.5長さ(cm)103
検尺機 Φ11-14用
MARVEL R&D(ミノル工業)¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷スーパーイエロー用検尺機管路などの長さの測定に寸法(mm)Φ11・Φ14(リール径Φ1200・Φ1400)用
ラック用誘導金具
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,298税込¥9,1281本6日以内出荷スーパーイエローの先端に取り付け通線作業を行なう。誘導金具が子桁につまずくことなく、ケーブルラック上をスムーズに進みます。長さ(mm)450ねじ径M12 P1.75
大型CD管リール
MARVEL R&D(ミノル工業)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。質量(kg)27.3全高(mm)200(支柱なし)収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100収納時寸法(mm)1180×1180最大外径(mm)Φ2000