特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
241件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全自動パルス充電器 Meltec(大自工業)

    全自動パルス充電器

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・小型農機までに対応。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。 デジタル表示、LEDインディケーターで表示が見やすい。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
    用途バッテリー充電器入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×113×158定格出力DC12V/6.5A(最大電流)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、バッテリー診断アズワン品番65-0502-50適合バッテリーDC12V(4~72Ah)
  • 取付簡単シェード Meltec(大自工業)

    取付簡単シェード

    Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷
    フロントウインドウ用。 ドライブレコーダーにも対応。(装着したまま取付可能)。 ワイドミラー、スクリーンサンバイザーもOK。 遮光&断熱 UVカット。(2倍の空気層でダブルブロック)。 消臭効果・抗菌効果。 吸盤不使用。(本製品ポケット部を純正サンバイザーに被せて置くだけ)
    用途日除け幅(mm)200表:ブルー、裏:シルバー奥行(mm)70
  • 折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応) Meltec(大自工業)

    折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応)

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
    用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼タイプ折り畳み式本体寸法(mm)ロック時:約354×355本体質量(kg)約1.25収納時寸法(mm)約355×72支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
  • ディープソケット Meltec(大自工業)

    ディープソケット

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
    用途保安用品材質クロームバナジウム鋼形状6角差込角(mm)12.7仕上メッキ処理
  • キャップ(パッキン付) Meltec(大自工業)

    キャップ(パッキン付)

    Meltec(大自工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    危険物の類別非危険物
  • プラスチックタイヤストッパーセット Meltec(大自工業)

    プラスチックタイヤストッパーセット

    Meltec(大自工業)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    軽トラから大型トラックまで様々な車種に対応。ドラム缶・丸鋼管の転び止めにも
    付属品連結ロープ(約3m)、Sフック1本、かしめ金具2個適合一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等ブラック材質(本体)再生プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×118×260本体質量(kg)約2.3
  • フロントサンシェード Meltec(大自工業)

    フロントサンシェード

    Meltec(大自工業)
    2,898税込3,188
    1枚
    3日以内出荷
    キルト生地+ダブルシェードの3層構造!。熱と光を跳ね返すシルバーとオシャレで高級感のあるキルトのリバーシブルタイプ!。。シェード両面に消臭、抗菌付
    ブラック/シルバー材質(本体)アルミニウムパウダーコート、ポリエステル210デニール
  • USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント 静音タイプ DC24V用

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
  • バッテリーターミナル(+)大ポール(D端子) #4D 蝶ネジ径8mm Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル(+)大ポール(D端子) #4D 蝶ネジ径8mm

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バッテリーターミナルが酸等によって腐食している時の交換に。バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体(導通不良)時の交換に。
    材質亜鉛ダイキャスト合金、真鍮メッキ処理寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×38適合バッテリー○○D20~○○H52
  • 吸盤 シェード用 Meltec(大自工業)

    吸盤 シェード用

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    299税込329
    1本(2個)
    当日出荷
    ガラス面にピッタリフィット!。吸盤の紛失や破損時の交換に。
    用途シェード用吸盤材質PVC質量(g)4(1個あたり)タイプシェード用寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×35
  • 電動インパクトレンチ AC100V Meltec(大自工業)

    電動インパクトレンチ AC100V

    Meltec(大自工業)(22件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
    用途インパクトレンチ付属品ディープソケット(19mm、21mm)質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60差込角(mm)12.7電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])0~2900定格消費電力(W)350入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290締付能力(普通ボルト)M10~M14電源コード(m)約2.1締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100
  • インバーター impulse 120W Meltec(大自工業)

    インバーター impulse 120W

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。 軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単! スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
    質量(g)約250最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300出力電圧(V)AC100(矩形波)入力電圧(V)DC12定格出力(W)120冷却方式冷却ファン付コンセント出力1コンセント出力周波数(Hz)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47コード長さ(cm)約65ヒューズ20A(本体内蔵)
  • 目隠し&遮光マグネットカーテン ワイド Meltec(大自工業)

    目隠し&遮光マグネットカーテン ワイド

    Meltec(大自工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車中泊・駐車時の車内の目隠しに 光や紫外線を完全カット!
    用途車用カーテン材質ポリエステル+PU加工
  • タイヤストッパー Meltec(大自工業)

    タイヤストッパー

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一般乗用車からトラック全般・建機まで様々な車種に対応!。安心の日本製!。運送車・トラックには必須のタイヤストッパー。夜間に目立つ、イエローカラーにて本体の置き忘れ防止!。タイヤ交換のジャッキUP時のタイヤ止めに!
    適合一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等イエロー材質(本体)再生プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×118×260本体質量(kg)1.1
  • DCDCコンバーター15A Meltec(大自工業)

    DCDCコンバーター15A

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    DC24V電源でDC12Vカー用品が使える モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力とQC3.0出力のUSBポート、合計2ポート内蔵。
    付属品両面テープ質量(g)約250使用温度範囲(℃)±0~+40定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)15(2口合計)電源コード(m)約1.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×45保護機能低電圧、過電圧、過負荷、過電流(出力停止)定格出力電圧(V)DC13.2±0.2 2口
  • 空気入れ フットポンプ 足踏み式ツインシリンダー Meltec(大自工業)

    空気入れ フットポンプ 足踏み式ツインシリンダー

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    足踏式空気入フットポンプ。 空気圧がわかる圧力計付き。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。 ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
    用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約1.2表示圧力範囲(kPa)0~700ホース長さ(mm)約600(エアーホース)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89最高圧力(kPa)約700
  • ホーム電源 Meltec(大自工業)

    ホーム電源

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    家庭でカー用品(DC12V)が使える! 店舗でのカー用品デモ器の電源に! 陸式ターミナルで電源が取れるので使用用途が様々! USBポートが2口で合計4.8Aでスマホやポータブルゲーム機が充電できる。 お部屋で使用しやすいブラックカラー&静音タイプ
    用途ホーム電源質量(g)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×53×170電源コード(m)約1.5定格出力DC12V(13.5V固定)/15A(最大電流)/DC5V/2.4A×2口(合計4.8A)保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能過負荷・短絡・温度保護出力端子アクセサリーソケット×1・陸式ターミナル×1・USBポート×2定格入力AC100
  • コンパクトシェード 窓枠形状 Meltec(大自工業)

    コンパクトシェード 窓枠形状

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1本(2枚)
    当日出荷
    まぶしい直射日光をソフトにカット。吸盤式で取付簡単!。窓枠形状でジャストフィット!
    用途車の日除け仕様吸盤(QB-2)4個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)55(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)700×400
  • 給油ノズル(ロングタイプ) Meltec(大自工業)

    給油ノズル(ロングタイプ)

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。適合F-50、51、52材質ノズル:PE/口金:アルミニウム合金全長(mm)約560質量(g)80寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×5.6危険物の類別非危険物
  • あおりゴムガード Meltec(大自工業)

    あおりゴムガード

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    当日出荷
    軽トラック関連商品。軽トラックをキズから守る!
    用途軽トラック関連質量(g)109寸法(外径×内径×厚さ)(mm)34×25×20
  • エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)(33件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    空気圧で燃費がよくなる! 空気圧で燃費がよくなる。 ボール・浮き輪用ノズル2種付。 12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
    コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12入力DC12V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)ホース長さ(cm)60
  • 車載用扇風機 DC12V クリップ固定式 2段階風量調整 Meltec(大自工業)

    車載用扇風機 DC12V クリップ固定式 2段階風量調整

    Meltec(大自工業)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    強力涼風!空気循環効率UP!。クリップ固定タイプ。風量2段階調節。空気循環効率UP!。角度調節 上下左右360°
    材質[羽根]PP、[ガード・クリップ]ABS、[クリップすべり止め]EVA寸法(mm)約172×225×130質量(g)約410径(Φmm)[羽根]約120、[ガード]約152入力電圧(V)DC12首振角度(°)上下左右 約360風量2段階切替消費電流(A)最大0.8(強)、0.7(弱)
  • ホイールセットボルト ホイールボルト車専用 Meltec(大自工業)

    ホイールセットボルト ホイールボルト車専用

    Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り。輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!。ホイールをラクラク脱着!。2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!。ホイール取り付け時の位置合わせ。ボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。ホイールの脱落を防止。2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができる。ボルトサイズ:M14xP1.5。長さ:約150mm
    材質(本体)スティ―ル寸法(mm)14x150質量(g)135(1本あたり)
  • コンパクトキルトシェード Meltec(大自工業)

    コンパクトキルトシェード

    Meltec(大自工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級感のあるキルト調生地 簡単装着!。遮光・断熱 UVカット率 約99%。ワンタッチで広がる!たためる!。ハンドルカバーとしても使える収納袋付き
    材質[本体]ポリエステル、[スプリングワイヤー]スチール遮光率(%)約99
  • バイク用ブースターケーブル Meltec(大自工業)

    バイク用ブースターケーブル

    Meltec(大自工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!
    用途ブースターケーブル付属品本体収納袋仕様DC12V用質量(g)約350長さ(m)1.5(絶縁カバークリップ付き)外径(Φmm)7.5電線仕様-太さ(mm2)2.0主な適合車種二輪車全般(原付・小型バイク・普通バイク・大型バイク等)
  • 車内テーブル Meltec(大自工業)

    車内テーブル

    Meltec(大自工業)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    運転席・後部席でパソコンや飲食が出来ます。横に約22cm延長できるサイドテーブル付きです。
    材質ABS質量(kg)約1(付属品除く)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約350×275×50アズワン品番65-0502-47
  • タイヤストッパー プラスチックタイプ Meltec(大自工業)

    タイヤストッパー プラスチックタイプ

    Meltec(大自工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    一般乗用車からトラック全般・建機まで様々な車種に対応 運送車・トラックには必須のタイヤストッパー
    用途タイヤストッパー 一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等
  • DCDC3WEY インバーター 定格150W Meltec(大自工業)

    DCDC3WEY インバーター 定格150W

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。
    用途デコデコインバーター材質アルミニウム(アルマイト加工)ブラック質量(g)600出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
  • コンパクトシェード レギュラーサイズ Meltec(大自工業)

    コンパクトシェード レギュラーサイズ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1本(2枚)
    欠品中
    まぶしい直射日光をソフトにカット。吸盤式で取付簡単!
    用途車の日除け仕様吸盤(QB-1)2個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)30(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)440×360
  • ダブルスクリーンサンバイザー Meltec(大自工業)

    ダブルスクリーンサンバイザー

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    昼も夜も視界をしっかり確保。
    質量(g)210寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)300×130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約173×300×48
  • 軽トラック用(軽トラ用)マグネットカーテン Meltec(大自工業)

    軽トラック用(軽トラ用)マグネットカーテン

    Meltec(大自工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    休憩中のプライバシーを守る!。軽トラ専用マグネットカーテン
    用途運転席・助手席用材質ポリエステル+PU加工寸法(mm)850×540質量(g)55(1枚あたり)
  • バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理 Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理

    Meltec(大自工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理
    材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×20×37
  • 防水シートカバー PVCコーティング Meltec(大自工業)

    防水シートカバー PVCコーティング

    Meltec(大自工業)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    水や汚れからシートを守る!。かぶせるだけ!カンタン取付!。PVCコーティングで水・汚れに強い!。海水浴には特に大活躍!防水シート装着で気兼ねなく楽しめる!。レジャー、アウトドア、キャンプ、備えあれば憂いなし!。大切なペットとのドライブを楽しめる必需品!防水シート装着で安心してロングドライブ!
    材質(本体)[表面]ポリエステル100%、[裏面]PVCコーティング
  • スタイリッシュカーテン ストレッチタイプ Meltec(大自工業)

    スタイリッシュカーテン ストレッチタイプ

    Meltec(大自工業)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    UVカット・冷房効果アップ。 工具不要で取付可能。 窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ)。 プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。
    用途車用カーテンセット内容刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個幅(mm)120ブラック高さ(mm)530奥行(mm)55
  • 油圧ボトルジャッキ Meltec(大自工業)

    油圧ボトルジャッキ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付 ブローケース付きでラクラク収納 タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ブローケースブルー使用温度範囲(℃)‐20~60
  • 3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)

    3t油圧ジャッキ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバンに最適
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル種別ハイリフトストローク(mm)約295ブルー質量(g)14600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×170×190最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)最低/最高:約140/435
  • 遮光シェード レギュラーサイズ Meltec(大自工業)

    遮光シェード レギュラーサイズ

    Meltec(大自工業)
    599税込659
    1本(2枚)
    当日出荷
    お肌に有害な紫外線を99%カット+しっかり断熱!。2枚使用すればリヤガラスにも対応できます。休憩時の目隠しにも最適!
    用途車の日除け仕様吸盤(QB-2)4個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)100(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)440×360
  • トルクレンチ(アルミホイール対応) Meltec(大自工業)

    トルクレンチ(アルミホイール対応)

    Meltec(大自工業)(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    設定したトルクでホイールナット、ボルトの締めすぎ、締め不足をチェックできます。6面でしっかりロックできフェイスキャッチソケットを採用でナット角を傷めません。
    用途保安用品トルク調整範囲(N・m)28~210全長(mm)470質量(kg)1.4材質(本体)カーボンスティール、スティール種類プレセット形高さH(mm)35パッケージサイズ(mm)約496×70×85ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用奥行D(mm)47ソケットサイズ(mm)19・21
  • 給油ノズル(ショートタイプ) Meltec(大自工業)

    給油ノズル(ショートタイプ)

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ショートタイプ)。ノズル長さ 255mm。適合F-50、51、52材質PE長さ(mm)255全長(mm)約255質量(g)20危険物の類別非危険物
  • バッテリーロット ロットボルト Meltec(大自工業)

    バッテリーロット ロットボルト

    Meltec(大自工業)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーフレームの取付時に!。長さ257mm、太さ6mm、ネジ切長100mmのロットボルトです。大ワッシャ付き。バッテリーまわりの補修や交換用パーツとして使いやすいスタンダードタイプです。
    用途バッテリーフレーム取付け用ロットボルト寸法(mm)Φ6×257ねじ切り能力100mm