241件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールマスターレンチ Meltec(大自工業)

    ホイールマスターレンチ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチです。材質 クロームバナジウム銅(ソケット部)。ソケットサイズ 19・21mm
    用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質「本体」特殊鋼、「ソケット部」クロムバナジウム鋼タイプ収縮仕様本体寸法(mm)(標準)375、(最大)555本体質量(kg)約0.9ソケットサイズ(mm)19・21 一体型
  • USB&コンセント 定格15W Meltec(大自工業)

    USB&コンセント 定格15W

    Meltec(大自工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    カープラグ一体型のコンパクトインバーターです。 2WAYでAC100V:15W・USB:2.1Aを使用できる。 コンパクトでスペースをとらない。
    用途インバーター色ブラック質量(g)80出力(USB)2.1A出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12保護回路低電圧、過電圧、過負荷、短絡保護瞬間出力(W)(最大)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×180×40
  • 2tジャッキスタンド Meltec(大自工業)

    2tジャッキスタンド

    Meltec(大自工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(2個)
    当日出荷
    折りたたみタイプにてコンパクト収納。 作業しやすい高さに調節できる。 3段階調節タイプ。 二重ロック方式(ロックピン)
    用途ジャッキスタンド種別コンパクトストローク(mm)約90色ブルー質量(g)3400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×275×220最大耐荷重(t)2(2台使用時)地上高さ(mm)最低/最高:約275/365調節方式3段
  • 3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用 Meltec(大自工業)

    3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用

    Meltec(大自工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
    質量(g)320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117定格出力(W)80口数AC×1口、USB×1口入力電源シガープラグ瞬間出力(W)最大100
  • 虫よけウインドーネット フロントドア用 Meltec(大自工業)

    虫よけウインドーネット フロントドア用

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    3日以内出荷
    虫が嫌がる防虫加工!
    質量(g)130寸法(幅W×高さH)(mm)約1300×850
  • コルゲートチューブ(オレンジ) Meltec(大自工業)

    コルゲートチューブ(オレンジ)

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。 オレンジ色で色分けし配線間違いを防止できます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
    用途配線保護・結束チューブ材質ポリプロピレン色オレンジ内径(Φmm)5.1肉厚(mm)0.2外径(Φmm)7.6寸法(Φmm)5
  • バッテリーチェッカー USB付き Meltec(大自工業)

    バッテリーチェッカー USB付き

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。 USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。 電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
    幅(mm)53高さ(mm)108奥行(mm)32
  • 電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用 Meltec(大自工業)

    電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
    用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
  • タイヤストッパーラバータイプ Meltec(大自工業)

    タイヤストッパーラバータイプ

    Meltec(大自工業)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    材質ゴム質量(kg)約2.2色黒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×200
  • QQセット Meltec(大自工業)

    QQセット

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    3日以内出荷
    救急4点セット
    用途まさかの時のバッテリー上がりに!車のけん引に・・・セット内容ブースターケーブル(12V・50A・3.5m)、けん引ロープ(収縮時:約1.4m/伸張時:約3.8m、耐荷重2t)・手袋・白旗ケーブル長(m)3.5ロープ長さ(m)(けん引)収縮時:約1.4/伸張時:約3.8ケーブル(ブースター)12V・50A車輌重量2t
  • アイススクレーパー 3WAYセレクト Meltec(大自工業)

    アイススクレーパー 3WAYセレクト

    Meltec(大自工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    3種のヘッドでスピーディーな霜取り! ヘッドの脱着で3WAYタイプ 霜用、雪用、水用をセレクトして使える 握りやすく冷たくなりにくいEVA素材グリップ
    用途スクレーパー材質【本体】ABS、【グリップ】EVA、【スクレーパー】TPR付ABS質量(g)約93本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×270×45
  • タイヤカバー クリアタイプ Meltec(大自工業)

    タイヤカバー クリアタイプ

    Meltec(大自工業)
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
    雨や埃をシャットアウト!バラ置き・重ね置きにも対応、劣化からタイヤを守ります。収納しやすく、タイヤ位置ごとに1本ずつ分けて保管。マチ付きなので、出し入れが簡単。タイヤ位置別シールでどこのタイヤかがすぐに分かる。
  • MP-110用バッテリーパック Meltec(大自工業)

    MP-110用バッテリーパック

    Meltec(大自工業)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
    長時間の作業も安心!大容量バッテリー!。18V 4Ahの大容量バッテリー。軽量・コンパクトでありながらエネルギー密度が高く高電圧で大容量のため、充電時間が短く、一度の充電だけでパワーが長持ちします。
  • USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント(インバーター) DC12V用

    Meltec(大自工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用
    材質アルミ+ABS寸法(mm)100×64×38質量(g)260定格出力(W)80口数USB TYPE-Cx1 30W※PD対応、USB TYPE-Ax1 24W※QC3.0対応、AC100Vコンセントx1
  • ワイヤー式ハンドルロック Meltec(大自工業)

    ワイヤー式ハンドルロック

    Meltec(大自工業)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤー式ハンドルロックで愛車の盗難防止に!。簡単取付!。ハンドル内側に通しシートベルトのバックルに差し込むだけ!
    材質ワイヤー部/亜鉛メッキ鋼線+PVC、ロック部/亜鉛合金+ABS、専用キー/ニッケル銅合金+ナイロン、保護カバー/PP、保護クロス/ポリエステル質量(g)単品:約450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×58×47
  • 全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (ファミリーバイク・オートバイ) 12V Meltec(大自工業)

    全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (ファミリーバイク・オートバイ) 12V

    Meltec(大自工業)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。防塵・防水仕様で安心。DC12V 開放型・密閉型・AGM・GEL対応。オートチャージ。バッテリーにつなぐだけで充電し、充電完了後は自動的に維持充電になります。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。保護等級(本体)。IP63(IEC規格)。防塵性能:防塵型(粉塵が中に入らない)。防水性能:防雨型(鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない)。※完全防水ではないため、雨・雪等の水分のかかる場所での使用・保管はしないでください。保護機能。逆接続/バッテリー不良/高温/電圧確認/短絡 に対応いたします。
    用途ファミリーバイク・オートバイのバッテリーの充電付属品クリップタイプ充電コード、丸端子タイプ充電コード(平型ヒューズ5A)材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC質量(g)240コード長さ(m)電源コード…約1.5、本体充電コード…約1.5、クリップタイプ充電コード…約0.5、丸端子タイプ充電コード…約0.5表示LED表示(充電中、完了、エラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×55×37保護等級IP63(IEC規格)バッテリー容量(Ah)2.3~20保護機能出力カット(逆接続、バッテリー不良、高温、電圧確認、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)30適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 0.75
  • パラソルシェード Meltec(大自工業)

    パラソルシェード

    Meltec(大自工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    サッと広げてラクラク装着!パラソル型サンシェード!。遮光・断熱 UVカット率 約99%。柄の部分が折れ曲げれるのでナビ等に干渉しない。収納袋付 コンパクト収納
  • キャップ・給油ノズル用パッキン Meltec(大自工業)

    キャップ・給油ノズル用パッキン

    Meltec(大自工業)
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷
    ガソリン携行缶専用補修パーツ
    適合ガソリン携行缶:FK-01、FK-02、FK-03材質ゴム質量(g)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×93×3危険物の類別非危険物
  • 電工ペンチ Meltec(大自工業)

    電工ペンチ

    Meltec(大自工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    LEDなどの電装品取り付け専用工具。端子をかしめる・圧着する、配線コードを切断する、被覆をむくなどがこの1つで可能
    材質[本体]12Cカーボン鋼、[グリップ]PVC質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×220×23
  • インバーター Meltec(大自工業)

    インバーター

    Meltec(大自工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    急速充電(QC)30分で約50%充電が可能!。時間がない時には急速充電のクイックチャージで充電時間が短縮されます。。静音タイプ。インバーター内の熱を逃がす、静音熱冷却ファン付。。バッテリーチェッカー機能付。【電圧チェック目安】。良好:12.5V以上/充電間近:12.4V~12V/要充電:11.9V~11.7V/即充電:11.6V以下。。コンセント&USB充電&バッテリーチェッカーの3つの機能が1つに!。。4つ保護機能。・低電圧・過電圧・過負荷・温度保護機能で安全に使用頂けます。
    質量(g)約195出力USB Type-A/4口(合計4.8A)・USB Type-C/1口(USB PD対応最大出力18w)・USB Quick Charge3.0/ 1口(最大出力18w)出力電圧(V)AC100(矩形波)入力電圧(V)DC12(バッテリー電圧チェック機能付き)定格出力(W)100(AC100V、Type-C、QC3.0、Type-A 4口合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×60×60出力周波数(Hz)55変換効率(%)70保護機能低電圧、過電圧、過負荷、温度瞬間出力(W)最大:200
  • 自動車用芳香剤 フラッグス Meltec(大自工業)

    自動車用芳香剤 フラッグス

    Meltec(大自工業)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車内用ゲルタイプの芳香剤 ゲル固形ですのでこぼれず、場所を選びません。
    用途芳香剤成分水、溶剤、界面活性剤、香料、ゲル化剤色素取付置き型タイプゲルタイプ内容量(g)約45
  • スピードレンチ Meltec(大自工業)

    スピードレンチ

    Meltec(大自工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    ホイールナットの脱着が楽に、早くできる。 2WAYレンチ・クロスレンチ・マスターレンチ。 ホイールカバー外し付。 組立て式にてコンパクトに収納
    用途レンチ付属品収納袋材質クロムバナジウム鋼寸法(幅W×高さH)(mm)約400×260本体質量(kg)約1ソケットサイズ(mm)17・19一体型/21・23一体型
  • インフレートマット Meltec(大自工業)

    インフレートマット

    Meltec(大自工業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    6日以内出荷
    優れた弾力性で快適な寝心地です。。バルブを開けるだけでマットが膨らみます。
    材質表面/PVC・クッション材/ポリウレタンスポンジ質量(kg)約1.42寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約600×1900×30収納寸法(mm)約120×620
  • 虫よけウインドネット Meltec(大自工業)

    虫よけウインドネット

    Meltec(大自工業)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    6日以内出荷
    風がしっかり通る、防虫加工されたクルマの網戸です。JIS規格適合(メッシュ部分)です。
  • 大容量 正弦波インバーター Meltec(大自工業)

    大容量 正弦波インバーター

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    4日以内出荷
    正弦波形で精密機器やマイコン制御された家電に最適! 停電時等の緊急電源に! リモートスイッチ付ではなれた場所からスイッチのON・OFFが可能 安全・安心な4種類の保護機能付
    用途インバーター出力電圧(V)AC100(ACコンセント×3口)/DC5/2.4A(Aタイプ)入力電圧(V)DC12出力波形正弦波保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能低電圧・過電圧・過負荷・温度保護(出力カット)
  • カーサイドタープ 軽自動車・コンパクトカー用 Meltec(大自工業)

    カーサイドタープ 軽自動車・コンパクトカー用

    Meltec(大自工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    川辺のBBQやレジャーに。 夏のレジャーや車中泊時に簡単に素早く設置できる大変便利な日よけ用タープです。 収納もコンパクトに。(収納袋付)
    用途カータープセット内容タープ、支柱:5本1セット×2、骨組み:2セット、ペグ:4本、支柱固定用ロープ:4本(約2.8m×4本)、飛び防止用ロープ2本(約1m×2本)、吸盤:2個材質タープ:ポリエステル(190T)耐水1000mm、支柱・ペグ:スティール、骨組:グラスファイバー、ロープ:PP、吸盤:塩化ビニル樹脂色ブルー質量(g)1600本体寸法(m)約1.7(W)×2.3(H)×1.7(D)
  • 虫よけウインドーネット Meltec(大自工業)

    虫よけウインドーネット

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    4日以内出荷
    従来品の約2倍風が通る。 アウトドア・レジャーに。 虫が寄り付きにくい防虫加工日本製の薬剤使用でキッズやベビーに安心な一品。 忌避剤入り(モスキーヒ)マイクロカプセル加工約15000個/cm2使用、虫に対して優れた忌避効果を発揮。
    用途車用網戸仕様リアドア用材質生地部:ポリエステル、ネット部:ポリエステル、クリップ:PP幅(mm)215色ブラック高さ(mm)305質量(g)95奥行(mm)30寸法(幅W×高さH)(cm)(本体)約110×75
  • トルクレンチDX 6pcsセット Meltec(大自工業)

    トルクレンチDX 6pcsセット

    Meltec(大自工業)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    当日出荷
    適正トルク値でナットを締める。 エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットを締めれる。 19・21mmの薄口ロングソケット付属でアルミホイール装着車でも使用できる。 付属ソケットは14・17・(19・21mm薄口ロングソケット)・24mmと5種類で多様なナットサイズに対応。 ハードケース付きで収納らくらく
    用途トルクレンチセット内容トルクレンチ:1本/エクステンションバー:1本/薄口ディープソケット:2本(19・21mm)/ソケット:3本(14・17・24mm)材質本体:カーボンスティール/スティール ソケット/エクステンションバー:クロームバナジウム色シルバー質量(g)1400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×35×47トルク調整範囲(N・m)最低値 28~最高値 210
  • 2tジャッキスタンド Meltec(大自工業)

    2tジャッキスタンド

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    作業しやすい高さに調節できる。 3段階調節タイプ。 二重ロック方式(ロックピン)
    用途ジャッキスタンド種別ライトストローク(mm)約90色ブルー質量(g)3500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約208×247×189最大耐荷重(t)2(2台使用時)地上高さ(mm)最低/最高:約265/355調節方式3段
  • 2.25t油圧ジャッキ ミドルリフト Meltec(大自工業)

    2.25t油圧ジャッキ ミドルリフト

    Meltec(大自工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適。 サイドジャッキUPでSUVにも対応
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ジャッキアタッチメントストローク(mm)約277色ブルー質量(g)11800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×168×188最大耐荷重(t)2.25地上高さ(mm)最低/最高:約133/410
  • 虫よけウインドーネット スライドドア用 Meltec(大自工業)

    虫よけウインドーネット スライドドア用

    Meltec(大自工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    4日以内出荷
    従来品の約2倍風が通る!【虫が寄り付きにくい防虫加工!】。日本製の薬剤使用でキッズやベビーに安心な一品!。忌避剤入り(モスキーヒ)マイクロカプセル加工!約15000個/cm2使用、虫に対して優れた忌避効果を発揮!
    用途ウインドーネット材質生地部/ネット部:ポリエステル質量(g)120タイプスライドドア用寸法(幅W×高さH)(mm)1180×850
  • 車用炊飯器 Meltec(大自工業)

    車用炊飯器

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥5,488税込¥6,037
    1台
    3日以内出荷
    2合のお米が約1時間で炊ける。
    容量最大2合寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×185×172電源コード(m)0.9
  • モバイルタップインバーター Meltec(大自工業)

    モバイルタップインバーター

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    定格出力30W、車内でUSB電源・家庭用電源が使用できるインバーター。など使用できます。内容。USBポート合計 2口2.1AAC100V 1口30W
    用途12V専用インバーター質量(g)110出力AC100V電源(USB電源出力)DC5V2100mA最大出力(W)38定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×77×22入力DC12Vコード長さ(mm)600出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護機能高電圧、温度、過電流、低電圧、過負荷
  • ホイールマスターレンチ用ソケット Meltec(大自工業)

    ホイールマスターレンチ用ソケット

    Meltec(大自工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチ用ソケットです。
    用途保安用品材質クロームバナジウム銅
  • トラックシート Meltec(大自工業)

    トラックシート

    Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    5日以内出荷
    ハトメが20個もあるので、バンドの位置が自由に選べます。
    付属品ゴムバンド80cm×10本種別平張りハトメ数20ハトメピッチ(cm)40
  • 電動インパクトレンチ 12V用 Meltec(大自工業)

    電動インパクトレンチ 12V用

    Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ 軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度 ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
    付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ質量(g)1500差込角(mm)12.5コード長さ(m)約4最大電流(A)13入力電圧(V)DC12最大締付トルク(N・m)340本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200ヒューズ容量(A)15
  • MP-100用 バッテリーパック Meltec(大自工業)

    MP-100用 バッテリーパック

    Meltec(大自工業)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    当日出荷
    MP-100専用バッテリーパック 18V 3Ah。小型なのに大容量。軽量・コンパクトでありながらエネルギー密度が高く高電圧で大容量のため、充電時間が短く、一度の充電だけでパワーが長持ちします。
    用途MP-100 インパクトレンチ専用バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Wh)54
  • ウインドウカバー Meltec(大自工業)

    ウインドウカバー

    Meltec(大自工業)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フロントガラスの霜・雪・氷等の凍結対策に! 取付簡単!ワイパー・ドアに挟むだけ! 鳥害・黄砂等の対策にも使用できます
    材質ポリエステル
  • スノーブラシ 5段階調整 910~1470mm Meltec(大自工業)

    スノーブラシ 5段階調整 910~1470mm

    Meltec(大自工業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    握りやすい取っ手で雪がラクラク落とせる! 手が冷たくならないウレタングリップ 軽量アルミフレーム製 長さ5段階調整 ヘッド部角度7段階調整が可能
    用途スノーブラシ材質【ブラシ・取っ手】PP、【フレーム】PP、【グリップ】ウレタン、【スキージ】合成ゴム、【樹脂部】ABS長さ(mm)【調整】約910、1050、1190、1330、1470質量(g)約720本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約330×135×910~1470
  • EVA ニーパット Meltec(大自工業)

    EVA ニーパット

    Meltec(大自工業)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    タイヤ交換や愛車のメンテナンス作業に! 硬い地面や冷たい場所で膝をつく作業に最適! EVA素材でクッション性に優れ、体への負担を軽減
    用途自動車・バイク整備材質EVA樹脂質量(g)約100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×30×190