カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Meltec(大自工業)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: Meltec(大自工業)のすべての商品
特価

全自動パルスバッテリー充電器 (軽自動車) 12V専用
Meltec(大自工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。1秒間に1000回のパルスチャージ。車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。軽自動車に対応。バッテリー接続時火花がでない安全仕様。充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。6つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー)で安全・安心。質量(g)約500コード長さ(m)充電コード:約1.8表示LED表示(充電レベル・エラー)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.7定格出力DC14.5V/3A(最大電流)バッテリー容量(Ah)21~36保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡充電器機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断充電方式定電流低電圧/オート充電方式適合バッテリーDC12(開放型・密閉型)鉛バッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×43×78
遮光シェード ビッグサイズ
Meltec(大自工業)¥999税込¥1,0991本(2枚)当日出荷お肌に有害な紫外線を99%カット+しっかり断熱!。2枚使用すればリヤガラスにも対応できます。休憩時の目隠しにも最適!用途車の日除け仕様吸盤(QB-2)4個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)160(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)600×500
アシストシェード 後部座席用
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥1,199税込¥1,3191枚6日以内出荷休憩・昼寝の時、サイドから入る太陽光をカット。車中泊等の目隠しに!付属品吸盤2個質量(g)72タイプ後部座席用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約450(H)×750(W)
パッキンセット(キャップ・給油ノズル共用-2個・エアー調整ネジ用-1個)
Meltec(大自工業)(3件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-03専用、パッキンセット。セット内容。 キャップ・給油ノズル共用2個・エアー調整ネジ用1個用途ガソリン携行缶 部材材質ニトリルゴム (3種)質量(g)25種類給油口用、エアー調整ネジ用、ノズル用(計3個)危険物の類別非危険物
手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L
Meltec(大自工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷簡単操作でどこでもシャワー 簡単な洗車や泥落としに マリンスポーツやレジャーに ガーデニングや庭掃除に キャンプ等のアウトドアに最適です。 その他に、自転車やバイクのお手入れ、農作業、ペットなど 使い方は色々。材質[本体]ポリエチレン、[シャワーノズル]ポリプロピレン、[ホース]軟質ビニール質量(kg)約1.0容量(L)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×450危険物の類別非危険物
バッテリーチェッカー
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式質量(g)約50寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
ジャッキアタッチメント サイド用
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷車のサイドからのジャッキアップが行える用途ジャッキ使用時の車キズ防止材質合成ゴム質量(g)約370適合品番【メルテックジャッキ】FA-10・20・21・22・23・24・25・30・31・F-26・47・70・85・90・FJ-01・FB-100・200・SF-260・700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×45
ボンドケーブル(バッテリー連結線)
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐油キャブタイヤケーブル使用で柔らかく使いやすい ターミナル接続部もチューブで保護用途バッテリー連結線タイプ大ポール
バッテリー充電器 SC-1200
Meltec(大自工業)(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷すべての12Vバッテリーに最適な充電器! バッテリーが充電可能かを診断する機能付! 温度・逆接・バッテリー不良(出力カットします。)表示充電:LED表示(充電・完了・逆接)デジタル表示入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×137×160定格出力DC12V/12A機能充電:全自動充電・フロート充電(維持充電)・バッテリー診断充電方式定電流圧/オート充電方式適合バッテリーDC12V(6~140Ah)定格入力AC100V 3A 50/60Hz 300VA
のびのびけん引ロープ
Meltec(大自工業)(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から4日以内出荷いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に用途保安用品
トルクレンチ ミニ
Meltec(大自工業)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷車のメンテナンスに!。オイル交換・ブレーキ整備・プラグ交換などの整備に。用途に応じて適正トルク値で締め付けが可能。差込角:9.5mm 。トルク測定範囲:19~110N・m。国内メーカー保証1年。収納ケース付き材質(本体)カーボンスティ―ル質量(g)800寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)370x35x33
空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー
Meltec(大自工業)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷空気圧がわかる圧力計付。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付。 かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約0.85シリンダーシングルホース長さ(mm)約600最大圧力(kPa)約700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138
全自動パルス充電器 バイク用
Meltec(大自工業)(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷IP63(IEC規格)防塵・防水対応 丸端子電源コード付きでバイクカバーを毎回外さなくても簡単に充電できる。 バイクのバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイク各種に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心用途バッテリー充電器付属品クリップタイプ電源コード・丸端子電源コード(平型ヒューズ5A)質量(g)240入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55保護等級本体:IP63(IEC規格)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡アズワン品番65-0502-49定格出力電圧(DC V)12/0.75A(最大電流)適合バッテリーDC12V(2.3~20Ah)
1t油圧パンタジャッキ
Meltec(大自工業)(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付き。 ブローケース付きでラクラク収納。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース種別コンパクトαストローク(mm)約239色ブルー質量(g)6800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153最大耐荷重(t)1地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル
Meltec(大自工業)(18件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!用途カーケトル材質(本体)ポリプロピレン質量(g)約550コード長さ(m)約1.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC24消費電流(A)10最大容量(L)1
ウインドーネット リアドア用
Meltec(大自工業)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷自然の風を楽しむ! 虫が入らないので、アウトドア、レジャーの休憩に最適!質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約800(H)×900(W)
あったカーケトル 1L
Meltec(大自工業)(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!容量(mL)1000質量(g)約550コード長さ(m)約1.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC12V最大容量(L)1沸騰時間目安約60分(満水時)
シートフレーム
Meltec(大自工業)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷軽トラック荷台用シートフレームです。シートに傾斜をもたせ荷台を雨から守ります。伸縮式でコンパクトになり収納には場所を取りません。フレームの取り付けも簡単にできます。用途軽トラック関連材質スティール長さ(mm)フレーム最長(伸ばし):2050mm、フレーム最短(縮め):1188mm質量(kg)1.2外径×内径(Φmm)25.4×22.3仕上粉体焼き付け塗装
バッテリー充電器
Meltec(大自工業)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷電圧が高い(約16V)から満充電できる。農機・船舶・獣よけに最適な充電器表示充電:LED表示保護機能ヒューズにて出力を停止します充電方式準定電圧充電方式
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・軽自動車・普通車自動車・ミニバン アイドリング車対応) 12V
Meltec(大自工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。アイドリングストップ(ISS)車バッテリーにも対応。DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。自動充電機能(AUTO)。バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。AGM充電機能。AGM(ドライセル)バッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能。国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。WINTERモード。気温が10℃以下の時に使用します。(STANDARD時のみ選択可能です)。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。液晶表示。充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能について。逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。用途オートバイ・軽自動車・普通自動車・ミニバン・小型農機・小型トラック・小型船舶のバッテリーの充電付属品オートバイ用アタッチメントクリップ材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ、スチール/PVC質量(g)1400コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7表示液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×178×133バッテリー容量(Ah)4~140保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)289適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー定格出力(A)(STANDARD DC14.5V 最大電流 )15、(AGM/DC14.8V 最大電流) 15、(ISS/DC15.5V 最大電流) 15
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・普通自動車・大型トラック・セルスタート機能搭載) 12V/24V
Meltec(大自工業)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V/24V電源バッテリー用の充電器です。セルスタート機能搭載。DC12V・24V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。AGM充電機能。AGM(ドライセル)に合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能。国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。セルスタート補助機能。あがりかけたバッテリーでのエンジン始動時に、不足分を準電機で補助する機能です。液晶表示。充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能。逆接続/クリップ不良接続/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。用途オートバイ、軽自動車、普通自動車、ミニバン、小型農機、小型トラック、大型トラック、大型重機、建設機械、マイクロバス、小型船舶などのバッテリーの充電付属品オートバイ用アタッチメントクリップ材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC質量(g)2100コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7表示液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×200×150バッテリー容量(Ah)4~176保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)450適合バッテリーDC12V・24V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー定格出力(A)(STANDARD DC14.5V) 25、(AGM DC14.8V) 25、(ISS DC15.5V) 25、(STANDARD/DC29.0V) 12、(AGM/DC29.6V) 12、(ISS/DC31.0V 充電時最大電流) 12、(ISS/DC31.0V セルスタート補助機能時) 35
バッテリーターミナル(B端子) #71D スピード式 銅メッキ処理
Meltec(大自工業)¥829税込¥9121個当日出荷交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×20×34
バッテリーターミナル(B端子) #39D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
Meltec(大自工業)¥979税込¥1,0771個当日出荷交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×34×40
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)
Meltec(大自工業)¥16,980~税込¥18,678~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
ジャンプスターター
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷DC12V車専用 バッテリーあがりに備えた9200mAhバッテリー ガソリン車5000cc/ディーゼル車3500ccまで対応のジャンプスターター モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力のUSBポートを内蔵。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。 LEDライト、LED照明としても利用可能 ジャンプスタート対象車両:DC12V 5000cc以下のガソリン車、DC12V 3500cc以下のディーゼル車質量(g)約500出力ジャンプスタート:DC12V/400Aバッテリーリチウムポリマーバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×30×155保護機能逆流保護機能(ジャンプスターターケーブル)、過充電保護動作温度(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)9200充電方式USBコード保管温度(℃)±0~40バッテリー容量(Wh)34
クロスレンチ アルミホイール対応
Meltec(大自工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼本体寸法(mm)約399×400本体質量(kg)約1.3支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)
ホイールナット 貫通
Meltec(大自工業)¥959~税込¥1,055~1箱(4個)ほか当日出荷貫通タイプです。用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)質量(g)約28(1個あたり)タイプ貫通ナットテーパー60°
スライドスクリーンサンバイザー
Meltec(大自工業)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷まぶしさをカットし視界を守る! 日差しの向きによって位置が調整できる! ロック付きで下に垂れ下がることがない!質量(g)175寸法(幅W×高さH)(mm)330×130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×330×42
ガソリン携行缶補修部品 キャップ・給油ノズル用平パッキン
Meltec(大自工業)¥329税込¥3621個3日以内出荷MELTEC ガソリン携行缶 FKシリーズのアクセサリー・補修パーツです。紛失や破損をされた際に!。キャップ・給油ノズル用平パッキン。適合商品:FK-05、FK-06。FK-01/02/03の給油ノズル用としても使用できます。\\【注意事項】。他社製ガソリン携行缶に使用しないでください。その際に発生した事故等につきましてはメーカーでは一切責任、保証は追いかねます。ご使用に際しましてはガソリン携行缶の取扱説明書に基づき正しくご使用ください。古くなった(劣化した)パッキンを取り除き正しく装着した後、ご使用ください。寸法(mm)35Φ×3質量(g)2危険物の類別非危険物
ホイールセットボルト M14×P1.25
Meltec(大自工業)¥889税込¥9781個当日出荷ホイールボルト車専用。ボルトサイズ:M14xP1.25。長さ約150。2本入り材質スティール質量(g)135(1本あたり)製品サイズ(mm)Φ14×150
軽トラック用シートカバー フロント 汎用
Meltec(大自工業)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷軽トラック用シートカバー 汎用タイプ。汚れやキズからシートを守る!。取付け簡単!防水タイプのシートカバー。フロント2枚分材質生地表/ポリエステル、生地裏/PVCコーティング質量(g)約680(セット合計)寸法(幅W×高さH)(mm)【ヘッドレスト】240×365【背面】515×550【座面】560×565
タイヤカバー厚手タイプ
Meltec(大自工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷タイヤカバー 厚手タイプ 4本用。タイヤの防護に 厚手生地を使用!耐久性アップ!。UVカット、水や埃よごれに強い。300デニールポリエステル生地を採用。カラー:ライトブラウン材質ポリエステル(300D)
3tジャッキスタンド
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(2個)当日出荷作業しやすい高さに調節できる。 10段階調節、ラチェットタイプ用途ジャッキスタンド種別ヘビーストローク(mm)約125色ブルー質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176最大耐荷重(t)3(2台使用時)地上高さ(mm)最低/最高:約290/415調節方式10段
ノズル口金用パッキン
Meltec(大自工業)(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52共用、ノズル口金用パッキン。用途ガソリン携行缶 部材適合F-50/51/52共用材質ゴム質量(g)5危険物の類別非危険物
ドロヨケ
Meltec(大自工業)(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(2枚)当日出荷軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!。表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。用途軽トラック関連付属品ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個質量(g)254