絞り込み
ブランド
- Meltec(大自工業)
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,325)
- マキタ(2,540)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,160)
- 日東工器(1,763)
- TRUSCO(1,532)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,373)
- 工進(1,170)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- RIDGID(日本エマソン)(998)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(948)
- BOSCH(ボッシュ)(924)
- ベッセル(921)
- NAC(長堀工業)(901)
- Clover(クロバー)(756)
- Wera(675)
- KNIPEX(クニペックス)(671)
- ブランドをもっと見る

電動インパクトレンチ AC100V
Meltec(大自工業)(22件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!用途インパクトレンチ付属品ディープソケット(19mm、21mm)質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60差込角(mm)12.7電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])0~2900定格消費電力(W)350入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290締付能力(普通ボルト)M10~M14電源コード(m)約2.1締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100
トルクレンチ(アルミホイール対応)
Meltec(大自工業)(13件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷設定したトルクでホイールナット、ボルトの締めすぎ、締め不足をチェックできます。6面でしっかりロックできフェイスキャッチソケットを採用でナット角を傷めません。用途保安用品トルク調整範囲(N・m)28~210全長(mm)470質量(kg)1.4材質(本体)カーボンスティール、スティール種類プレセット形高さH(mm)35パッケージサイズ(mm)約496×70×85ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用奥行D(mm)47ソケットサイズ(mm)19・21
薄型ディープソケット
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷21mmクロスレンチ・L型レンチに対応する薄口設計のアルミホイール用ソケットです。 17mmホイールナットに対応、差込角が12.7mmの工具にも使用できます。用途薄口ディープソケット適合M17mmナット用材質クロムバナジウム鋼・メッキ処理形状6角色シルバー質量(g)130差込角(mm)12.7外径×長さL(Φ×mm)約24×78
トルクレンチDX 6pcsセット
Meltec(大自工業)¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷適正トルク値でナットを締める。 エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットを締めれる。 19・21mmの薄口ロングソケット付属でアルミホイール装着車でも使用できる。 付属ソケットは14・17・(19・21mm薄口ロングソケット)・24mmと5種類で多様なナットサイズに対応。 ハードケース付きで収納らくらく用途トルクレンチセット内容トルクレンチ:1本/エクステンションバー:1本/薄口ディープソケット:2本(19・21mm)/ソケット:3本(14・17・24mm)材質本体:カーボンスティール/スティール ソケット/エクステンションバー:クロームバナジウム色シルバー質量(g)1400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×35×47トルク調整範囲(N・m)最低値 28~最高値 210
MP-100用 バッテリーパック
Meltec(大自工業)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷MP-100専用バッテリーパック 18V 3Ah。小型なのに大容量。軽量・コンパクトでありながらエネルギー密度が高く高電圧で大容量のため、充電時間が短く、一度の充電だけでパワーが長持ちします。用途MP-100 インパクトレンチ専用バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Wh)54