38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パテを研磨後にパテ面に当てて、こすると誰でも歪みが見える。手でなでるより合理的です。直径10mmのカーボン(鉛筆の芯)が付いているので丈夫で長持ち。
セット内容No.506 見知器・大/610mm、No.507 見知器・小/295mm、No.508 カーボン修正器/295mm 危険物の類別非危険物
1セット(3点)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途プラー用 材質(本体)アルミ 質量(g)946 全幅(mm)150 爪数9 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(銅メッキ仕様) 厚さ(mm)1.6 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSプーラー用ニードルチップ
用途中厚薄厚鉄板用(円錐型) 材質銅メッキ 全長(mm)65 ねじ寸法(mm)8Φ×20 危険物の類別非危険物
1袋(5本)
3,598 税込3,958
当日出荷

プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(メッキ無し) 厚さ(mm)1.6 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。 溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。 さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。 他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。 お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ! 従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ
用途高張力鋼板・一般鋼板兼用 材質特殊鋼 全長(mm)65 ねじピッチ(mm)1.25(並目) ねじ寸法8mm 危険物の類別非危険物
1袋(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷

複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(銅メッキ仕様) 厚さ(mm)1.6 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波型ワイヤー溶接用溶植チップ(スタッド機を使用ください。)
仕様電極径Φ10mm 材質 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スライド式爪フックシリーズ共用
危険物の類別非危険物
1袋(9本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1袋
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着良く水回りに強い。防錆鋼板対応型。
硬化剤(g)30 主剤(kg)1 危険等級Ⅲ/Ⅱ 危険物の類別第二類/第五類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの/その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量225g/25g 危険物の性状第2種/第2種
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷

VR001 シフティ・シャフト ビッグ 動画あり
ボンネットの微調整・ペダルの固定に レバーをシフトするだけでシャフトが伸びるので微調整・固定に便利!
用途ボンネット・リアゲート⇒脱着調整、周辺部の修理・ダンパー交換等。(※リアゲートは開口部1100mm迄使用可) ペダル⇒ブレーキランプ点検時のペダル保持。アクセルペダルでの回転数保持。(※シートやハンドルに当てて使用) 仕様スベリ止め凸凹パッド 使用方法1.長さ調整ノブで対象物の長さに合わせ、大まかに調整します。2.長さ調整レバーで微調整します。 寸法(mm)最短時550、最長時1100 質量(g)960 耐荷重(kg)20 危険物の類別非危険物
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

マスキングテープで簡単に固定できる簡易型スパッタカバー 養生個所に応じて、複数枚を貼り合わせて大きく使用できる! 火花をはじくコーティングを施しているので、縦面・傾斜面に最適!
材質ガラスクロス基布 寸法(mm)1000×1400 質量(g)350 表面処理防炎塩ビコーティング 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途仕上用軽量タイプ。 付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本 適合電極径(Φmm)/10 材質(チップ)鉄 全長(mm)310 質量(g)1500 タイプストレート型 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

長い損傷の復元に便利。溶植が簡単
材質銅メッキ 危険物の類別非危険物
1袋(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状を固定できる火花養生用シート ☆四辺心材入りのAタイプと、一辺心材入りのBタイプで用途に合わせて使い分け。 ☆短時間の溶接作業の養生に便利 ⇒使用場所に合わせて形状を変えることで、作業部分だけの養生が簡単に出来る。 ☆マスキングテープでも固定可能。 ☆火花をはじくコーティングを施しています。
セット内容四辺心材入りのAタイプ、一辺心材入りのBタイプ 材質ガラスクロス基布、心材:アルミ製 ハトメ数A:6箇所 B:4箇所 表面処理防炎塩ビコーティング 寸法(cm)A:約100×48(四辺心材入り)、B:約100×70(一辺心材入り) 危険物の類別非危険物
1セット(2種類)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1点引き用ハンドフック 薄いパネル等でのハンマーリング作業時に使用。 フック部をオフセットした設計なので、ハンマリング作業がしやすい。
全長(mm)125 質量(g)100 フック全長(mm)105 危険物の類別非危険物
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ミニタイプ連続引き出しプーラー 仕上げ用軽量タイプ。 シボリ用チップ付き。
付属品ニードルチップ(円錐3ヶ) 形状ピストル型 全長(mm)290 直径(Φmm)スタッド機電極:10 質量(g)1396 危険物の類別非危険物
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

幅の広い直線状の損傷を一度に引き出せる爪フック 従来品より約25%(632g)軽量化し、作業効率が良い。
材質アルミ製 幅(mm)315 質量(g)1818 穴径(Φmm)アイボルト:36 爪形状18本 危険物の類別非危険物
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
仕様適合電極径(Φmm)/10 材質(チップ)銅 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続) スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。 波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。 スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。 波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。 波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。 新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。 新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。 電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。 サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。 セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き 危険物の類別非危険物
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(メッキ無し) 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 厚さ(mm)1.6 危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(銅メッキなし) 質量(kg)1.6 危険物の類別非危険物
1袋
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途電極2ヶ所自由選択。 スライド巾が大きく引き出しが早い。 付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本 適合電極径(Φmm)/10 材質(チップ)鉄 全長(mm)460 質量(g)2000 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。
用途ハンド用 材質(本体)アルミ 質量(g)386 全幅(mm)58 爪数4 危険物の類別非危険物
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

従来品に比べ、600g軽量化を致しました。 スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。
用途曲線専用 材質ステンレス 質量(g)1400 全幅(mm)230 爪数13 危険物の類別非危険物
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。 本体質量(kg)18 入力電圧(V)単相200 定格出力(kW)3 寸法(cm)18×27×27 入力電流(A)30 適合電極径(Φmm)10 危険物の類別非危険物
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

マイティプーラー用
付属品6角ナット 全長(mm)65 ねじ径(mm)6 危険物の類別非危険物
1袋(10本)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ 適合電極径(Φmm)/10 本体質量(kg)18 入力電圧(V)単相200 定格出力(kW)3 寸法(cm)本体/18×27×27 入力電流(A)30 危険物の類別非危険物
1セット
159,800 税込175,780
8日以内出荷

クランプを2ヶ使用し、巾の広い平面部を一度に引き出す為のアタッチメント
タイプフラット用 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の幅が広く、三方向から使用出来る。フェンダーエプロン・サイドバッフル等。
危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の部分が薄く狭い箇所の引き出しに最適。小型スタンダードタイプ。
危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 リアゲートコーナー部も簡単に引き出せるお買い得セット。
セット内容ビッグ ピラニアクランプ0×2ヶ・クランプ引具W×1 危険物の類別非危険物
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 リア部等のフラット面の引き出しに最適なお買い得セット。
セット内容ビッグ ピラニアクランプ0×2ヶ・クランプ引具WF×1 危険物の類別非危険物
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 歯の幅が狭く薄い、最も小型のクランプ。
危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 クランプは締め込みやすいように「ベアリングナット」を使用しております。 狭い箇所にも強力に喰いつく。ベアリングナット仕様。
危険物の類別非危険物
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

クランプを2ヶ使用し、リアゲートコーナー部等を引き出す為のアタッチメント
タイプコーナー用 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

高張力鋼板にしっかり食い込み滑りにくい最強クランプシリーズ 特殊鋼に最適な熱処理を加えた、高張力鋼板対応クランプなので、一般的なものとはクランピング力が全く違います。 クランプは締め込みやすいように「ベアリングナット」を使用しております。 厚肉鉄板に最適。サイドメンバー・フレーム等。ベアリングナット仕様。
危険物の類別非危険物
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷