絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

I-TOOL

I-TOOLのページです。I-TOOLは、切削工具・研磨材、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAISUKE 簡易偏心確認器 I-TOOLDAISUKE 簡易偏心確認器I-TOOL
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷
Vブロック上で製品を回して製品にキズがついたって経験がある方に最適な商品。受け部分がベアリングのため、製品との接触面が摩耗しにくい。Vブロックと違いベアリングで受けているので、製品にキズが付きにくい。ベアリングでワークが回転しやすい。コンパクトでどこでも使える。円筒ワークに合わせてサイズの変更が可能。
用途円筒ワークを傷つけずに精密測定。ベアリング付きVブロック。長さ(mm)125幅(mm)41高さ(mm)66適合外径(Φmm)5~100
SHINSUKE 偏心確認器 I-TOOLSHINSUKE 偏心確認器I-TOOL
37,980税込41,778
1個
当日出荷
Vブロック上で製品を回して製品にキズがついたって経験がある方に最適な商品。受け部分がベアリングのため、製品との接触面が摩耗しにくい。Vブロックと違いベアリングで受けているので、製品にキズが付きにくい。ベアリングでワークが回転しやすい。コンパクトでどこでも使える。
用途円筒ワークを傷つけずに精密測定。ベアリング付きVブロック。長さ(mm)67幅(mm)47高さ(mm)46適合外径(Φmm)5~30振れ精度1/100以内
六角ブローチカッター I-TOOL六角ブローチカッターI-TOOL
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・MCで六角穴加工が可能に材質超硬
1/4システム 継手 1/4TSシリーズ I-TOOL1/4システム 継手 1/4TSシリーズI-TOOL
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
ブローチホルダ 旋盤用 I-TOOLブローチホルダ 旋盤用I-TOOL
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで小型旋盤で六角穴加工が可能に。インサート対辺10mmまで対応。D20D240
クーラントホース ナット I-TOOLクーラントホース ナットI-TOOL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8
クーラントホース ジョイント・バルブ I-TOOLクーラントホース ジョイント・バルブI-TOOL
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8流量(L/min)25曲げ角度(°)30
クーラントノズル I-TOOLクーラントノズルI-TOOL
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
クーラントホース コネクタ I-TOOLクーラントホース コネクタI-TOOL
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8
ナノクーラントノズル I-TOOLナノクーラントノズルI-TOOL
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。幅広ノズルタイプ
用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルフラットノズル / 20mm
ナノクーラントノズル I-TOOLナノクーラントノズルI-TOOL
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。直進性◎タイプ
用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルラウンドノズル / 1.5Φ×1穴
ナノクーラントノズル I-TOOLナノクーラントノズルI-TOOL
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。直角ノズルタイプ
用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルスペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8×7穴
ナノクーラントノズル I-TOOLナノクーラントノズルI-TOOL
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。標準ノズルタイプ
用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルラウンドノズル / マルチノズル / Φ1.5×7穴
ALジェットクリーナー Φ16  Dセット I-TOOLALジェットクリーナー Φ16 DセットI-TOOL
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。幅広ノズルタイプ。
全長(mm)151シャンク径(Φmm)【内径】12、【外径】16シャンク長(mm)60ノズルフラットノズル / 20mmサイズ(mm)【★】91
ALジェットクリーナー Φ12  Cセット I-TOOLALジェットクリーナー Φ12 CセットI-TOOL
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直角ノズルタイプ。
全長(mm)140シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルスペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8X7穴サイズ(mm)【★】80
ALジェットクリーナー Φ16  Bセット I-TOOLALジェットクリーナー Φ16 BセットI-TOOL
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。標準ノズルタイプ。
全長(mm)136シャンク径(Φmm)【内径】12、【外径】16シャンク長(mm)60ノズルラウンドノズル / マルチホール1.5Φ×7穴サイズ(mm)【★】76
ALジェットクリーナー Φ12  Aセット I-TOOLALジェットクリーナー Φ12 AセットI-TOOL
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直進性◎タイプ。
全長(mm)136シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルラウンドノズル / 1.5Φサイズ(mm)【★】76
ALジェットクリーナー Φ16  Cセット I-TOOLALジェットクリーナー Φ16 CセットI-TOOL
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直角ノズルタイプ。
全長(mm)140シャンク径(Φmm)【内径】12、【外径】16シャンク長(mm)60ノズルスペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8X7穴サイズ(mm)【★】80
ALジェットクリーナー Φ12  Dセット I-TOOLALジェットクリーナー Φ12 DセットI-TOOL
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。幅広ノズルタイプ。
全長(mm)151シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルフラットノズル / 20mmサイズ(mm)【★】91
ALジェットクリーナー Φ12  Bセット I-TOOLALジェットクリーナー Φ12 BセットI-TOOL
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。標準ノズルタイプ。
全長(mm)136シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルラウンドノズル / マルチホール1.5Φ×7穴サイズ(mm)【★】76
バリキラー ブロック ハード 09H 25×50×10 Z09Hシリーズ I-TOOLバリキラー ブロック ハード 09H 25×50×10 Z09HシリーズI-TOOL
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
機械加工のサビ取り、金属目揃え、微キズ・バリ取り。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合は水で洗える。汚れ・サビ・溶接ヤケなどの除去に対し、母材に影響が出にくい。
サイズ(mm)25×50×10危険物の類別非危険物
バリキラー ブロック ハード 09F 100×50×25 Z09Fシリーズ I-TOOLバリキラー ブロック ハード 09F 100×50×25 Z09FシリーズI-TOOL
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
機械加工のサビ取り、金属目揃え、微キズ・バリ取り。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合は水で洗える。汚れ・サビ・溶接ヤケなどの除去に対し、母材に影響が出にくい。
サイズ(mm)100×50×25危険物の類別非危険物
1/8システム 継手 1/8TSシリーズ I-TOOL1/8システム 継手 1/8TSシリーズI-TOOL
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
1/4システム 外ネジジョイント 1/42シリーズ I-TOOL1/4システム 外ネジジョイント 1/42シリーズI-TOOL
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)45取付ねじ【機械側】1/4"G流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
1/4システム三方クロス型ネジジョイントブロック I-TOOL1/4システム三方クロス型ネジジョイントブロックI-TOOL
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース。中型機向けの1/4シリーズに組み合わせて使用するY型ジョイントです。
材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)52タイプC型ジョイント取付ねじ【機械側】1/4"G流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75アズワン品番69-6847-56曲げ角度(°)(最小)30
1/2システム ネジジョイント 1/22シリーズ I-TOOL1/2システム ネジジョイント 1/22シリーズI-TOOL
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム取付ねじ【機械側】1/2"G流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
1/2システム 継手 1/2TSシリーズ I-TOOL1/2システム 継手 1/2TSシリーズI-TOOL
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)30.5流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75
ブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用 I-TOOLブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用I-TOOL
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・マシニングセンタで六角穴加工が可能にL160L140D20D250
タッチ・ザ・フィルター I-TOOLタッチ・ザ・フィルターI-TOOL
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
スタンド式で簡単に設置。信頼性のある高性能フィルターによるチョコ停などの機械トラブルを予防。
固形粒子除去(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.01寸法W(mm)350寸法D(mm)200寸法H(mm)500管接続口径3/8ねじの種類Rc圧力計あり
クーラントホース スターターキット I-TOOLクーラントホース スターターキットI-TOOL
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷
セット内容HO1/4-28 3個、HO1/4-43 3個、HO1/4-70 3個、TS1/4-1/4G 1個、TS1/4-1/4NPT 1個、TS1/4-1/8NPT 1個、TS1/4-M10X1 1個、TS1/4-M12X1 1個、RNO1/4-3.5 1個、RNO1/4-4.5 1個、RNO1/4-5.5 1個、SPNO1/4-60S 1個、SPNO1/4-60L 1個、SPNO1/4-90S 1個、SPNO1/4-90L 1個、NT1/4 5個、L1/4-90 1個、2Y1/4 1個、6W11/16 2個材質アルマイト処理済みアルミニウムタイプ1/4流量(L/min)25耐温度性(℃)~75箱寸法(mm)210×150×40耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
クーラントホース I-TOOLクーラントホースI-TOOL
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
クーラントホース キャップ I-TOOLクーラントホース キャップI-TOOL
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8