こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。
とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)655
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±10kPa
測定範囲(kPa)60~600
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)10
1台(1本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
ホース長さ(mm)400
測定機能とチェック機能を同時搭載。
手軽に持ち運べて高精度な精度チェックが可能です。
測定範囲(kPa)0~970
付属品単三乾電池×2本、取扱説明書、検査成績表
質量(g)600
電源単三乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×141×52
測定精度±5kPa
材質(ホース)ウレタン
ホース口径(Φmm)6
チャック【測定用】ストレートチャック+変換アダプタ付、【チェック用】ねじ込チャック
ホース長さ(mm)800
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷