チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。
先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。
飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)805
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±20kPa
測定範囲(kPa)120~1200
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)20
1台(1本)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ&チャック。新たな時代の必需品です。
用途ISO方式ホイール装着の大型トラック・バス
能力(kPa)80~1100
最小目盛(kPa)20
長さ(mm)430
質量(g)200
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
C-F48とゲージボタルのセットです。
従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。
バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。
がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。
取り外しはノブを手前に引くだけ。
従来品より流量10%アップ。
チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。
小型・大型タイヤ用。
用途自働車・バン用
測定範囲(kPa)60~600
測定精度±10kPa
最小目盛(kPa)10
接続ねじチャック側:メネジG1/4
ホース長さ(mm)400
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。
がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。
タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。
飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)1165
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±20kPa
測定範囲(kPa)120~1200
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080
ホース長さ(mm)1500
最小目盛(kPa)20
1台(1本)
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
C-F48とゲージボタルのセットです。
従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。
バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。
がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。
取り外しはノブを手前に引くだけ。
従来品より流量10%アップ。
チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。
小型・大型タイヤ用。
用途トラック用
測定範囲(kPa)120~1200
測定精度±20kPa
最小目盛(kPa)20
接続ねじチャック側:メネジG1/4
ホース長さ(mm)400
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
大型車用ダブルタイヤの空気補充において作業者の危険回避・安全確保と負担軽減により作業環境に役に立ちます。
ロック式専用チャックで手放し作業OK!(作業者の負担軽減)
1.5mホースでタイヤから離れての空気充てん(バースト回避)
内側タイヤ、外側タイヤのチャック径(Φmm)切り替えはワンタッチ(作業性・良)
ISOホイール、アルミホイールにも対応可能なチャック(幅広い対応)
測定範囲(kPa)60~1200
最小目盛(kPa)20
セット内容ゲージボタル:AG-8012-14L、内側タイヤ用チャック:C-E76(P-D48付き)、外側タイヤ用チャック:C-E77(P-D48付き)
寸法(mm)110×96×2080
質量(g)1145
測定精度±20kPa
ホース長さ(m)1.5(ご希望の長さ:オプション)
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。
内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック!
バルブ側は手放しOK!
手元のパイプを引けば一発ロック解除!
もれ無し構造で長持ち安心。
クリップチャックより確実ロック!!
従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!!
多様な用途で使いやすさを実現。
用途大型車エアー充填用
接続ねじG1/4
こんなお得な商品も!

エアーチャック ホースニップルタイプ
モノタロウ
¥659
税込¥725
様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
関連キーワード