57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)655 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±10kPa 測定範囲(kPa)60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)10
1台(1本)
24,980 税込27,478
当日出荷

メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
ホース長さ(mm)400
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ゲージボタルAG-8006用 仕様レバー式で手放しできる 全長(mm)50
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルタイヤに対応
用途ゲージボタル交換パーツ 長さ(mm)165 全長(mm)165 接続方式G1/4外ねじ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

アルミホイールに最適
適合シングルタイヤ 全長(mm)70 先端径(mm)12 接続方式G1/4外ねじ 弁の種類オープンタイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか 細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい! 丸型や六角タイプにも対応可能です。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。 電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。 部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。 臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
危険物の類別非危険物
1袋(50本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ) 弁の種類オープンタイプ 長さ(mm)187 全長(mm)210 質量(g)120 外径(Φmm)12 接続方式ホースジョイント
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
用途中型トラック 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)670 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±20kPa 測定範囲(kPa)120~1200 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)20
1台(1本)
25,980 税込28,578
当日出荷

押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用 適合シングルタイヤ 全長(mm)90 先端径(mm)16.5 接続方式G1/4外ねじ 機能手放しタイプ 弁の種類オープンタイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途乗用車・バン用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)575 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±10kPa 測定範囲(kPa)60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)10
1台(1本)
20,980 税込23,078
当日出荷

チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。 先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)805 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±20kPa 測定範囲(kPa)120~1200 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)20
1台(1本)
27,980 税込30,778
欠品中

カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
用途大型車エアー充填用 接続ねじG1/4
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏面マグネットで簡単取付け!ゲージボタルをひっかけることができます。
タイプゲージボタル収納用マグネット付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)ウルトラチャックS
アルミホイール・ISO対応チャック
用途ゲージボタル交換パーツ 長さ(mm)280
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途自働車・バン用 測定範囲(kPa)60~600 測定精度±10kPa 最小目盛(kPa)10 接続ねじチャック側:メネジG1/4 ホース長さ(mm)400 仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200本体
曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
用途トラック・バス用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)575 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±20kPa 測定範囲(kPa)120~1200 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)20
1台(1本)
20,980 税込23,078
当日出荷

手放しでの作業が可能
用途ゲージボタル交換パーツ 適合シングルタイヤ 長さ(mm)42 接続方式G1/4外ねじ 弁の種類オープンタイプ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ&チャック。新たな時代の必需品です。
用途ISO方式ホイール装着の大型トラック・バス 能力(kPa)80~1100 最小目盛(kPa)20 長さ(mm)430 質量(g)200
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)ソフトチャック
車両に優しい特殊樹脂製チャック
用途ゲージボタル交換パーツ 長さ(mm)118
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

新ISOホイール対応。従来のホイールにも使い易い。
用途トラック・バス 長さ(mm)485 全長(mm)485 接続方式エアカプラ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スナップインバルブの装着に最適なバルブインサーター。 ヘッドのブラつき防止機構付き。 屈曲式先端部は伸ばすとカチッとロック。使いやすさ大幅向上。
長さ(mm)265 材質ゴム部分:NBR
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)ORストレートチャック
大型バルブ(12V1)対応チャック
用途ゲージボタル交換パーツ 適合機種AGE-1200シリーズ 長さ(mm)285 タイプオープンタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途トラック用 測定範囲(kPa)120~1200 測定精度±20kPa 最小目盛(kPa)20 接続ねじチャック側:メネジG1/4 ホース長さ(mm)400 仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷


クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
長さ(mm)93 先端径(mm)Φ16.5 質量(g)135 接続ねじG1/4 弁の種類オープンタイプ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小口径チャックを使用しておりますので、バルブまわりが狭いホイールの場合でも対応できます。
仕様タンク可搬式 質量(kg)4.85(本体)/1.65(スタンド) タンク容量(L)10 ゲージ目盛(kPa)25~600
1台
99,980 税込109,978
欠品中

旭産業(エアーゲージ)ねじ込みチャック(窒素)
窒素充填に適した手放し可能チャック
用途ゲージボタル交換パーツ 長さ(mm)70
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリップ付ショートタイプ。持ちやすく、しっかり押せて作業効率アップ
用途トラック・バス・乗用車・バン 長さ(mm)195 全長(mm)195 接続方式ネジ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

測定機能とチェック機能を同時搭載。 手軽に持ち運べて高精度な精度チェックが可能です。
測定範囲(kPa)0~970 付属品単三乾電池×2本、取扱説明書、検査成績表 質量(g)600 電源単三乾電池×2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×141×52 測定精度±5kPa 材質(ホース)ウレタン ホース口径(Φmm)6 チャック【測定用】ストレートチャック+変換アダプタ付、【チェック用】ねじ込チャック ホース長さ(mm)800
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)トラックチャック
大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。 アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。
全長(mm)410 機能手放しタイプ タイヤタイプシングル・ダブル両用 適合車種トラック・バス 弁の種類オープンタイプ
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)シルバー型タイヤゲージ
メモリが2色で視認性アップ。スエード製ケース入り
用途トラック・バス・乗用車・バン 最小目盛20kPa 付属品高級スエード製ケース付き 寸法(mm)265 測定範囲80~1100kPa 質量(g)170 タイプバータイプ 測定範囲(kPa)80~1100
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)ショートチャックダブル
ダブルタイヤ対応グリップ付チャック
長さ(mm)195
1個
4,998 税込5,498
当日出荷