こんなお得な商品も!

ソケットチャック
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
C-F48とゲージボタルのセットです。
従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。
バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。
がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。
取り外しはノブを手前に引くだけ。
従来品より流量10%アップ。
チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。
小型・大型タイヤ用。
用途自働車・バン用
測定範囲(kPa)60~600
測定精度±10kPa
最小目盛(kPa)10
接続ねじチャック側:メネジG1/4
ホース長さ(mm)400
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチャック ホースニップルタイプ
モノタロウ
¥659
税込¥725
様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。
オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。
ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
長さ(mm)93
先端径(mm)Φ16.5
質量(g)135
接続ねじG1/4
弁の種類オープンタイプ
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
C-F48とゲージボタルのセットです。
従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。
バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。
がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。
取り外しはノブを手前に引くだけ。
従来品より流量10%アップ。
チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。
小型・大型タイヤ用。
用途トラック用
測定範囲(kPa)120~1200
測定精度±20kPa
最小目盛(kPa)20
接続ねじチャック側:メネジG1/4
ホース長さ(mm)400
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。
がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。
タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。
飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)1165
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±20kPa
測定範囲(kPa)120~1200
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080
ホース長さ(mm)1500
最小目盛(kPa)20
1台(1本)
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
関連キーワード