「鏡 コーティング」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く)
水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。
光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。
アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。
付属品ソフトケース、ストラップ
タイプポロプリズム
付属の「ビノホルダーV」を使えば三脚への取付も可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。
大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。
対物レンズ有効径(mm)21
付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ビノホルダーV
材質(プリズム)Bak4
質量(g)230
タイプポロプリズム
機能三脚取付可
眼幅調整範囲(mm)59~71
コーティングマルチコート
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)97×105×44
接眼レンズにフラットナーレンズを組込み、高い視野平坦性を実現。中心像はもちろん周囲までシャープな像を運びます。
レンズおよびプリズム光学面全面に反射防止多層膜コーティングしたPFMコート(パーフェクト・フーリー・マルチコート)を施し、明るい視野と優れたコントラストを実現しています。
光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのなりシャープで美しい像を得ることができます。
アトレックシリーズは、水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計なので、安心です。
キャリングビノホルダーSを併用すれば、三脚に取付けも可能です。
至近距離約1.2mなので、近くの対象でもバッチリ観察ができます。
用途アウトドア、レジャー。
仕様(アイレリーフ)15mm、(至近距離)1.2m
付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)
材質(プリズム)BaK4
タイプダハプリズム
機能ハイアポイント、防水、三脚取付可(S)
眼幅調整範囲(mm)57~75
コーティングPFMコート
写野全体の無収差を目指した大口径フォトビジュアル機。
焦点距離(mm)1800(F9)
等級(極限等級)13.3等
ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°
分解能0.58秒
仕様(集光力)肉眼の816倍、アタッチメントレール仕様、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)不可
寸法(mm)Φ232×600
質量(kg)6.9
有効径(Φmm)200(6次非球面、マルチコーティング)
焦点調整ラックアンドピニオン
取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
シンプルイズベストのニュートン式眼視&撮影向けの大口径・短焦点鏡筒。
焦点距離(mm)800(F4)広視界
等級(極限等級)13.3等
ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°
分解能0.58秒
仕様(集光力)肉眼の816倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)不可
寸法(mm)Φ232×700
質量(kg)7.2
有効径(Φmm)200(放物面、マルチコーティング)
焦点調整ラックアンドピニオン
取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
エントリー向け口径70mmの屈折式鏡筒セット。惑星や月面の観測、写真撮影に!
仕様集光力(対肉眼):100×
付属品正立天頂プリズム31.7mm、ガイドブック、星座早見盤
質量(kg)4.9
分解能1.66″(極限等級:11.0等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(45倍、実視界65分)、PL6.3mm(143倍、実視界22分)
ファインダー6倍24mm、実視界5°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)70/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)900(口径比F:F12.9)
鏡筒形式屈折式
架台モバイルポルタ経緯台
1個
¥46,000
税込¥50,600
11日以内出荷
広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に。天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。
仕様●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):345×
付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚
質量(kg)14.8
分解能0.89″(極限等級:12.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)
ファインダー6倍30mm、実視界7°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング
焦点距離(mm)650(口径比F:F5)
鏡筒形式反射式
架台AP赤道儀
1個
¥169,000
税込¥185,900
11日以内出荷
屈折式鏡筒AE81M鏡筒を搭載。エントリー設計のAP赤道儀セットの中で、もっともコストパフォーマスに優れるセットです。
仕様●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):134×
付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり
質量(kg)10.6
分解能1.43″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台AP赤道儀
1個
¥157,000
税込¥172,700
11日以内出荷
ハイエンドモデル「アルテス」のもつ性能を継承するとともに、持ちやすさを意識した機能美を追求。丸みをおびたフォルム、指がかりの良いオープンブリッジデザインが特長的です。
さらに、従来の双眼鏡ケースとは一線を画す、カジュアルなバッグを思わせる、スマートなデザインのケースが付属。本体とあわせて”才色兼備”な商品に仕上がっています。
口径42mmの対物レンズにはEDガラスを採用し、フーリーマルチコート、フェーズコート、高反射コートの各種コーティングによりクリアで明瞭な視界を実現しました。防水設計のアルミ合金ボディで、極めて高い性能を維持します。
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)42(EDレンズ使用)
付属品ソフトケース、ネックストラップ
材質(プリズム)BaK4
質量(g)700
機能防水、三脚取付可(L)
眼幅調整範囲(mm)約56~75
コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
視界実視界/7.0°、見掛視界/56.0(52.1°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています。)、1000m先視界/122m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)14.6×13.0×5.3
明るさ28.1
ひとみ径(Φmm)5.3
アイレリーフ(mm)19
至近距離(m)約3.0
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
初心者からベテランのサブ機まで幅広く対応!月や惑星の観察におすすめの入門機。主要性能をシンプルにまとめたAE81M鏡筒、優れた操作性と安定性を誇るロングセラーモデル・ポルタII経緯台のセットです。望遠鏡の筒を手で動かし、手を離したところで止まるフリーストップ式を採用。難しい操作が必要ないため、初心者でも直感的に使用できます。天体望遠鏡に初めて触れるユーザーから星好きのベテランまで、簡単に組み立ててすぐに楽しめる天体望遠鏡セットです。
仕様集光力(対肉眼):134×
付属品正立天頂プリズム31.7mm、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚
質量(kg)8.7
分解能1.43″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台ポルタⅡ経緯台
1個
¥73,000
税込¥80,300
11日以内出荷
広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。追尾モーター付。
仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):345×
付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚
質量(kg)15.2
分解能0.89″(極限等級:12.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)
ファインダー6倍30mm、実視界7°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング
焦点距離(mm)650(口径比F:F5)
鏡筒形式反射式
架台AP-SM赤道儀
1個
¥226,000
税込¥248,600
11日以内出荷
屈折式鏡筒AE81M搭載AP赤道儀・赤経モーターSTAR BOOK ONEコントローラーセット、レンズ口径81mmの屈折式鏡筒 AE81Mを搭載したセットモデル。エントリー設計のAP赤道儀の中で、もっともコストパフォーマンスに優れるセットです。追尾モーター付。
仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):134×
付属品正立天頂プリズム、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚、おもり
質量(kg)11
分解能1.43″(極限等級:11.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)
ファインダー5倍30mm、実視界8°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)
鏡筒形式屈折式
架台AP-SM赤道儀
1個
¥214,000
税込¥235,400
11日以内出荷
ナイターに強い!選手のプレーを鮮明にとらえる
スポーツ観戦におすすめの双眼鏡
スポーツ観戦、特にナイトゲームに特化して開発された双眼鏡です。
新開発のオーロラコートは、ナイター照明で使われているメタルハライドランプの出す光の波長に合わせて設計。
ゴーストや散乱光をカットし、シャープかつ高コントラストな視界が得られます。
散乱光の軽減効果は昼光でも威力を発揮し、ゴルフの芝生のグリーンや選手のユニフォームなどもクッキリ浮かび上がります。
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)25
付属品ソフトケース、リボンストラップ
材質(プリズム)BaK4
質量(g)290
眼幅調整範囲(mm)約56~71
コーティングマルチコート、オーロラコート
視界実視界/6.0°、見掛視界/48.0°(45.5°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています)、1000m先視界/105m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)10.1×11.6×5.0
明るさ9.6
ひとみ径(Φmm)3.1
アイレリーフ(mm)16
至近距離(m)約3.0
広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。抜群の剛性と安定性で人気のポルタII経緯台簡単な操作で直感的に扱える天体望遠鏡システム集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載しています。星雲や星団など、淡い天体の観測に威力を発揮します。
仕様集光力(対肉眼):345×
付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚
質量(kg)11
分解能0.89″(極限等級:12.3等)
接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)
ファインダー6倍30mm、実視界7°
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング
焦点距離(mm)650(口径比F:F5)
鏡筒形式反射式
架台ポルタⅡ経緯台
1個
¥79,000
税込¥86,900
11日以内出荷
SDアポクロマート屈折を極める。即時設計のフォトビジュアルタイプ・フラッグシップ。
焦点距離(mm)825(F8)
等級(極限等級)11.8等
ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7°
分解能1.13秒
対物レンズ有効径(mm)103(三枚玉SDアポクロマート、マルチコーティング)
仕様(集光力)肉眼の217倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測>
寸法(mm)Φ115×670~762
質量(kg)6.4
焦点調整ラックアンドピニオン
取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>
撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
最もスタンダードで使い勝手も抜群。
レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。
Vixen 単眼鏡 マルチモノキュラーH6×16の特長
最もスタンダートな6倍で使い勝手も抜群
レンズ全面に反射防止多層膜コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。
スマートなフォルムが魅力です。
レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。
収納ケース・ストラップ付
マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)
付属品ソフトケース、ストラップ
材質プリズム:BK7
質量(g)59
倍率6倍
保証期間5年
対物レンズ有効径(mm)16
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×70
アズワン品番64-9176-96
明るさ7.3
ひとみ径(Φmm)2.7
アイレリーフ(mm)12
至近距離(m)0.25
実視界(°)9.3
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。
レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。
スマートなフォルムが魅力です。
レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。
マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)
付属品ソフトケース、ストラップ
材質プリズム:BK7
質量(g)79
倍率8倍
保証期間5年
対物レンズ有効径(mm)20
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102
アズワン品番64-9176-97
明るさ6.3
ひとみ径(Φmm)2.5
アイレリーフ(mm)11
至近距離(m)0.25
実視界(°)6.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
メガネをかけたままでも大丈夫なハイアイポイント設計。しかも約20cmの近距離から焦点が合わせられ、9.0の明るさを実現しています。
長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。
スマートなフォルムが魅力です。
レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。
マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)
付属品ソフトケース、ストラップ
材質プリズム:BK7
質量(g)49
倍率4倍
保証期間5年
対物レンズ有効径(mm)12
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×31×33
アズワン品番64-9176-95
明るさ9
ひとみ径(Φmm)3
アイレリーフ(mm)15
至近距離(m)0.2
実視界(°)11.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
倍率8倍
対物レンズ有効径(mm)24
材質プリズム:BaK4
コーティングフーリーマルチコート、フェイズ(位相差)コート、高反射コート
実視界(°)6.2
視界見掛:46.9度、1000m先:108m
ひとみ径(Φmm)3
アイレリーフ(mm)12
至近距離(m)約5
目幅35~70mm
防水性窒素ガス充填による防水
寸法(cm)9.5×6.7×4.3
質量(g)223
セット内容双眼鏡本体、ストラップ(ナロー)、ソフトケース、取扱説明書
仕様三脚取付不可
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード