商品豆知識
材質ABS樹脂
温度上昇30℃以下
色(本体)黒
絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000/1分間
定格周波数(Hz)50/60
使用電圧範囲(V)AC80~121、AC160~242
使用温度範囲(℃)-20~+60
絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上
耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間
電源表示灯LED(緑色)
開閉容量(A)AC250V 3A(cosΦ=1)、DC30V 3A(R/L=1ms)、DC110V 0.4A(R/L=1ms)
材質(ケース)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード